カテゴリ
絞り込み
厚さ(mm)
顕微鏡周辺用品とは、研究や実験の際に使う顕微鏡に関連する品物のことです。顕微鏡で観察する対象物を乗せるスライドグラスと、スライドグラスに乗せた試料にかぶせるカバーグラスには、さまざまな大きさと厚さのものがあります。ベーシックな形以外にも、手を傷つけないように角を落としたスライドグラスや、細胞培養に適した丸形のカバーグラスもラインナップ。試料をカバーグラスの下に封じてプレパラートにするための封入剤や、染色時に使うパッド、プレパラートを保管するためのボックスも各種あります。

パラフィン伸展器(低平板型)
高島商店¥179,800税込¥197,7801個4日以内出荷従来のニクロム線熱源を使用せず、グラスファイバーシリコンヒーターによる厚さ2mmの熱源体の採用により、従来方式では不可能だった「低平板型」を実現しました。伸展温度は50~60℃が目安です。材質鋼板、アルミ(ニュートン塗装)寸法(mm)W300×D400×H115、熱板部/300×300電源AC100V 50/60Hz(3A)温度設定0~100℃(可変式)松吉医科器械コード10-2565-00
結像鏡筒
清和光学製作所¥899,800税込¥989,7801個41日以内出荷12メガピクセルエリアカメラ(5.5μm、4096×3072)(CMV1200 など)25メガピクセルエリアカメラ(4.5μm、5120×5120)(Python25K など)に対応した、無限遠(f=200mm)のFマウント鏡筒です。マウントMS-625-B、MS-635-B
ミーリング工具 鋳鉄高能率切削用カッタ WSFシリーズ WSF406WRシリーズ
三菱マテリアル¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷「高能率・低抵抗・低コスト」を実現する鋳鉄正面削りカッタです。普通鋳鉄及びダクタイル鋳鉄どちらも切削可能です。
チタン合金加工用カッタ ASPX ASPXシリーズ
三菱マテリアル¥749,800~税込¥824,780~1個8日以内出荷制振設計+低切削抵抗により安定した高能率加工を実現したミーリングカッターです。チタン合金加工用。
プレンカッター PCT100Xシリーズ
岡崎精工¥249,800税込¥274,7801枚6日以内出荷外径、厚みが豊富。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。仕様●刃径(Φ):100●厚み(mm):90●穴径(Φ):25.4●刃数:16●ネジレ角(°):15アズワン品番65-6759-21
ガラスナイフメーカー
ケニス¥799,800税込¥879,7801個8日以内出荷使いやすさ、安全性を配慮し、簡便にガラスナイフを作製できるガラスナイフメーカーです。25mm幅のガラス棒から光顕用および電顕用のガラスナイフを作製できます。 カッティング機構を改良し、カットによるガラスくずを最小限に抑え、カッティングエッジがシャープになっています。 回転式カバーを使用することで、ガラスナイフ作製時に飛散することがあるガラス片から防護できるようになります。 ガラスナイフトレイによって、ガラスをカットしたままの状態で簡単に取り出せます。付属品ガラス棒(6×200×25mm・10本/8×200×25mm・8本)/ビニールカバー寸法(mm)347×247×220質量(kg)6.9適合ガラス厚(mm)6/8/10(幅25mm)のガラス棒
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥249,800税込¥274,7801個6日以内出荷一度ピントを合わせれば倍率を変えている間もずっとピントがあったまま観察できるデジタルマイクロスコープです。 角度、照度調整可能なLEDシステム標準付属しているので、キズ等の検出にも有効です。 ビュアーソフトは画像保存に機能を絞ってある為、シンプルでわかりやすく、画面を見て直感的に操作が可能です。付属品ソフトウェアCD/ステージパネル/ACアダプタ(DC12V)寸法(mm)180×190×230質量(kg)約2.7電源本体部:DC12V、カメラ部:パソコンよりUSBにてDC5Vを供給 300mA以下対応OSWindows 2000以降倍率(倍)27~80(17型PC用モニタ使用時)照明装置白色LED(落射照明×2 透過照明×1)インターフェースUSB2.0撮像素子1/2型 CMOSカラーカメラ画素数130万画素
デジタルマイクロスコープ
ケニス¥239,800税込¥263,7801個16日以内出荷高画質撮影ができるUSB顕微鏡カメラMCU-10とズームレンズ・専用スタンド・白色LEDリング照明のセットです。 ズームレンズはサンプルまでの作動距離を変えることなく、拡大でき、品質管理や異物検査などの幅広い分野で活用いただけます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。 主に高倍率観察をメインに行うユーザーにお勧めのセットです。レンズ径が大きいため、明るい像を観察できます。 0.5倍と2倍のエクステンダレンズが付属。広い範囲を見るときは0.5倍を、さらに高倍率で見るときは2倍を使用するなど、用途に応じてご使用できます。付属品白色LEDリング照明/ACアダプタ/0.5×エクステンダレンズ/2.0×エクステンダレンズ倍率(倍)35~225(倍率は11.6インチモニタ使用時)支柱(mm)270有効画素数約500万画素ベース寸法(mm)200×255×22撮像素子1/2.5型 CMOSフレームレート最大30fpsズームレンズ0.7~4.5× 作動距離(WD):100mm視野領域幅(mm)0.7×:10.5、4.5×:1.5
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)三眼ズーム式
TRUSCO¥189,800税込¥208,7801台翌々日出荷厚さ(mm)300~450トラスコ品番124-8652幅(mm)250質量(kg)5奥行(mm)285
ズーム実体顕微鏡SCOPRO(スコープロ)双眼ズーム式
TRUSCO¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷厚さ(mm)300~450トラスコ品番124-8650幅(mm)250質量(kg)5奥行(mm)285
薄片切削ユニット 角度可変式
エスティジャパン¥379,800税込¥417,7801台32日以内出荷フィルム等のサンプルを、数十ミクロンの厚みでスライスすることができる、微小試料サンプリングツールです。特殊な丸刃を採用し、試料断面を潰すことなく切削できます。ステージ水平角度調整機構により、切削試料の頂角を利用し、より薄い箇所を持った切片を作成することが可能です。種別本体アズワン品番3-230-01
ミクロトーム
アズワン¥995,000税込¥1,094,5001個8日以内出荷クランプは任意の3方向から固定が可能です。凍結ユニットを組み合わせることで凍結切片・パラフィンの作製が可能です。適合【包理材】パラフィン、プラスチックストローク(mm)60寸法(mm)【試料水平送り】最大28、【最大試料】60×50、【凍結ステージ】45×40目盛範囲【薄切】0.5~60μm、【トリミング】1~60μm、【設定】0.5~2μm/0.5μm間隔、2~10μm/1μm間隔、10~20μm/2μm間隔、20~60μm/5μm間隔設定温度(℃)【室温/最大希望】-55アズワン品番2-4312-01冷却時間4~7分温度差(℃)【凍結ステージ】(最大)-60、【凍結プローブ】(最大)-50