フラン瓶とは、水質試験を行う時に用いるガラス製の瓶のことです。主にBOD(生物化学的酸素要求量)を測定するための器具で「孵卵瓶」「BOD瓶」とも呼ばれます。BODは水質の汚染状態を示す指標です。孵卵瓶に河川や排水などの水を入れて密封し、微生物が汚濁物質を分解して消費した酸素量からBODを導き出すことが可能。フラン瓶は空気が混入するのを防ぐため栓が擦り合わせになっている他、ゴムカラー付きで気密性を高めている製品もあります。
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
一般ふらん瓶 三商一般ふらん瓶三商
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
0.1ml単位で実容量表示
栓共通19
フラン瓶 IWAKI(AGCテクノグラス)フラン瓶IWAKI(AGCテクノグラス)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
BOD測定に適した、100mLと102mLのJIS規格対応フラン瓶です。 ●均量タイプは容量誤差±1%の精度です。 ●ガラスカップ付属タイプは、ボトルへの空気の混入を防ぐことができます。 ●棒栓には互換性があり、栓を取り替えても容量公差は保証されます。
材質硼珪酸ガラス容量公差±1%栓(共通)19摺栓19/22
TSフラン瓶(ガラス) アズワンTSフラン瓶(ガラス)アズワン
4,470税込4,917
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス容量(mL)102タイプ定量102栓共通19アズワン品番1-4407-12カラー仕様ゴムカラー
ふらん瓶 100/102用 シリコン製ゴムカラーのみ 三商ふらん瓶 100/102用 シリコン製ゴムカラーのみ三商
299税込329
1個
5日以内出荷
材質シリコン規格100/102用カラー仕様ゴムカラー
フラン瓶 ガラスカラー付 CL0700シリーズ climbing(クライミング)フラン瓶 ガラスカラー付 CL0700シリーズclimbing(クライミング)
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷から43日以内出荷
材質ホウケイ酸硝子栓(共通)19カラー仕様ガラスカラー付
TSフラン瓶(ゴム) アズワンTSフラン瓶(ゴム)アズワン
4,410税込4,851
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス容量(mL)102タイプ定量102栓(共通)19アズワン品番1-4408-12
Fineふ卵びん TGK(東京硝子器械)Fineふ卵びんTGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
均量ふ卵びんは±1%の精度で正確なサンプリングができます。硬質ガラス製。
栓(共通)19
アダプタ 100mLふらん瓶用 東亜DKKアダプタ 100mLふらん瓶用東亜DKK
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)容量(mL)100カラー仕様ゴムカラー
BOD 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,598税込5,058
1個
10日以内出荷
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:100●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19100容量(mL)100栓共通栓なし栓(共通)19アズワン品番65-8688-15
BOD 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ日本理化学器械(NRK)
5,598税込6,158
1個
10日以内出荷
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 瓶のみ(栓なし)●容量 mL:300●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210-19300容量(mL)300栓共通栓なし栓(共通)19アズワン品番65-8688-17
BOD 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ日本理化学器械(NRK)
7,598税込8,358
1個
10日以内出荷
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 栓付セット●容量 mL:300●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210- 300アズワン品番65-8688-14
BOD 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ日本理化学器械(NRK)
1,998税込2,198
1個
8日以内出荷
仕様●摘要:フラン瓶用 共通栓のみ●容量 mL:均量、普及型●精度:共用●摺部:19●コード番号:210-0019栓(共通)19アズワン品番65-8688-18
BOD 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ日本理化学器械(NRK)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
栓共通栓なし栓(共通)19
BOD 210シリーズ 日本理化学器械(NRK)BOD 210シリーズ日本理化学器械(NRK)
7,198税込7,918
1個
10日以内出荷
仕様●摘要:フラン瓶 普及型 栓付セット●容量 mL:200●精度:実測 容量表示●摺部:19●コード番号:210- 200アズワン品番65-8688-13
三商印 透明摺合せふらん瓶 ガラスカラー 三商三商印 透明摺合せふらん瓶 ガラスカラー三商
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
容量公差±1%
仕様栓(共通摺合せ):19容量(mL)100規格ガラスカラー栓共通19容量公差±1%胴外径×高さ(mm)55×105±3カラー仕様ガラスカラー
ふらん瓶立て 三商ふらん瓶立て三商
9,098税込10,008
1個
4日以内出荷
SANSYOふらん瓶100・102ml用。インキュベーションから洗浄、保管までご使用できます。
材質SUS304角穴(mm)57外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×131×66配列2×5
広口ふらん瓶 三商広口ふらん瓶三商
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
0.1ml単位で実容量表示
種別ガラスカラー栓共通29
電極用ふらん瓶 三商電極用ふらん瓶三商
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
電極を入れやすいようにすり口を短くしています。
栓共通19容量公差±1%胴外径(Φmm)55
定量ふらん瓶 三商定量ふらん瓶三商
3,598税込3,958
1個
当日出荷から8日以内出荷
栓共通19容量公差±1%
均量フランびん ガラスカップ付 1653FBTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)均量フランびん ガラスカップ付 1653FBTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
54,980税込60,478
1個(10本)
欠品中
材質硼珪酸ガラス容量公差±1%栓No.19栓(共通)19
フランびん ガラスカップ付 1651FBTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)フランびん ガラスカップ付 1651FBTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
89,980税込98,978
1個(10本)ほか
欠品中
材質硼珪酸ガラス栓No.19栓(共通)19
フランびん 1650FBTシリーズ IWAKI(AGCテクノグラス)フランびん 1650FBTシリーズIWAKI(AGCテクノグラス)
78,980税込86,878
1個(10本)ほか
欠品中
栓No.19
フラン瓶用栓 CL0706シリーズ climbing(クライミング)フラン瓶用栓 CL0706シリーズclimbing(クライミング)
2,498税込2,748
1個
43日以内出荷
材質ホウケイ酸硝子栓(共通)19
フラン瓶 均量 CL0705シリーズ climbing(クライミング)フラン瓶 均量 CL0705シリーズclimbing(クライミング)
3,098税込3,408特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質ホウケイ酸硝子容量公差±1%栓(共通)19
フラン瓶 ゴムカラー付 CL0704シリーズ climbing(クライミング)フラン瓶 ゴムカラー付 CL0704シリーズclimbing(クライミング)
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷から43日以内出荷
材質ホウケイ酸硝子栓(共通)19カラー仕様ゴムカラー付
定量フラン瓶 ケニス定量フラン瓶ケニス
3,998税込4,398
1個
当日出荷
BOD測定に適した100・102mLサイズです。
容量公差±1%栓No.19水受け部ガラスカラー
フランびん用ゴムカラー SIBATA(柴田科学)フランびん用ゴムカラーSIBATA(柴田科学)
3,198税込3,518
1箱(5個)
3日以内出荷
BODフランびん、均量フランびん 100mL用のゴムカラーです。
カラー仕様ゴムカラー
ふらん瓶 アズワンふらん瓶アズワン
6,732税込7,405
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス栓共通19
Fineふ卵びん ゴムカラー付 TGK(東京硝子器械)Fineふ卵びん ゴムカラー付TGK(東京硝子器械)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
フラン瓶