絞り込み
フラン瓶とは、水質試験を行う時に用いるガラス製の瓶のことです。主にBOD(生物化学的酸素要求量)を測定するための器具で「孵卵瓶」「BOD瓶」とも呼ばれます。BODは水質の汚染状態を示す指標です。孵卵瓶に河川や排水などの水を入れて密封し、微生物が汚濁物質を分解して消費した酸素量からBODを導き出すことが可能。フラン瓶は空気が混入するのを防ぐため栓が擦り合わせになっている他、ゴムカラー付きで気密性を高めている製品もあります。
「容量(mL)」から絞り込む

フラン瓶
IWAKI(AGCテクノグラス)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から4日以内出荷BOD測定に適した、100mLと102mLのJIS規格対応フラン瓶です。 ●均量タイプは容量誤差±1%の精度です。 ●ガラスカップ付属タイプは、ボトルへの空気の混入を防ぐことができます。 ●棒栓には互換性があり、栓を取り替えても容量公差は保証されます。材質硼珪酸ガラス容量公差±1%栓(共通)19摺栓19/22
ふらん瓶立て
三商¥9,098税込¥10,0081個3日以内出荷SANSYOふらん瓶100・102ml用。インキュベーションから洗浄、保管までご使用できます。材質SUS304角穴(mm)57外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×131×66配列2×5
アダプタ 100mLふらん瓶用
東亜DKK(東亜ディーケーケー)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷容量(mL)100仕様電気伝導率表示範囲:0.000~2.000mS/m(0.00~20.00μS/cm)、0.00~20.00mS/m(0.0~200.0μS/cm)、0.0~200.0mS/m(0.000~2.000mS/cm)、0.000~2.000S/m(0.00~20.00mS/cm)、0.00~20.00S/m(0.0~200.0mS/cm)カラー仕様ゴムカラー
三商印 透明摺合せふらん瓶 ガラスカラー
三商¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷容量公差±1%容量(mL)100仕様栓(共通摺合せ):19規格ガラスカラー栓共通19容量公差±1%胴外径×高さ(mm)55×105±3カラー仕様ガラスカラー