試薬瓶/共栓瓶 :「薬瓶 ガラス」の検索結果

共栓瓶とは、調整した試薬や液体サンプルの保存をする際に用いる道具。本体とふた(栓)がセットになっている瓶で、同質の素材で作られています。ガラス製で作られているものが多く本体とふたに隙間ができたり固着してしまわないように密着部はすり合わせがほどこされているのが特徴です。薬品の研究施設や開発機関などで使われています。細口のものから広口のもの、大きさもさまざまあるため用途や液体の容量に合わせて適切なものを選ぶと良いでしょう。
特価
本日8月4日(月)は、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「容量(mL)」から絞り込む
1個
1,188 税込1,307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

climbing(クライミング)共栓広口試薬瓶 CL3121シリーズ
材質並ガラス
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質一級硬質硝子製(SIMAX)
1個
3,267 税込3,594
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質一級硬質硝子製(SIMAX)
1本
2,871 税込3,158
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質ソーダ石灰ガラス
1個
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,188 税込1,307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RS Pro ソーダライムガラス試薬ボトル、 PE ストッパー付き、 250 ml RS Pro の試薬ボトルは、 PE (ポリエチレン)プラスチック製ストッパーを備えた、堅牢で高品質なラボ用ボトルで、さまざまな液体化学薬品や粉末の保管や運搬に最適です。この Durable なラボ用ボトルは、アースネック付きのソーダライムガラスデザインで、優れた耐薬品性と信頼性の高い化学薬品の保管を提供します。コンテナを確実に閉じるための PE ストッパも色分けされているため、ソリューションを簡単に識別して整理することができます。 特長と利点 さまざまな液体化学薬品や粉体の保管に最適です ISO4796-2 に準拠しています アースネック付きの透明ソーダライムガラスボトル PE (ポリエチレン)製ストッパーが付属しています さまざまなサイズを用意 用途 試薬ボトルは、メディアボトルや化学ボトルとも呼ばれ、ラボで一般的にさまざまな液体化学薬品、粉末、物質を保管するために使用される容器の一種です。このボトルは、ガラスやプラスチックなど、さまざまな材料で製造されています。また、内部に保管するソリューションによって、透明やアンバーなどの色が異なる場合があります。試薬ボトルには、さまざまな化学薬品や環境に適合するさまざまなストッパーも含まれています。 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012444) 2012444 50 ml RS 品番( 2012445) 2012445 100 ml RS 品番( 2012446) 2012446 250 ml RS 品番( 2012447) 2012447 500 ml RS 品番( 2012448) 2012448 1000 ml
仕様素材 = ガラス容量 = 250mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 試薬瓶直径 = 69mm
1袋(10個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

RS Pro ソーダライムガラス試薬ボトル、 PE ストッパー付き、 50 ml RS Pro の試薬ボトルは、 PE (ポリエチレン)プラスチック製ストッパーを備えた、堅牢で高品質なラボ用ボトルで、さまざまな液体化学薬品や粉末の保管や運搬に最適です。この Durable なラボ用ボトルは、アースネック付きのソーダライムガラスデザインで、優れた耐薬品性と信頼性の高い化学薬品の保管を提供します。コンテナを確実に閉じるための PE ストッパも色分けされているため、ソリューションを簡単に識別して整理することができます。 特長と利点 さまざまな液体化学薬品や粉体の保管に最適です ISO4796-2 に準拠しています アースネック付きの透明ソーダライムガラスボトル PE (ポリエチレン)製ストッパーが付属しています さまざまなサイズを用意 用途 試薬ボトルは、メディアボトルや化学ボトルとも呼ばれ、ラボで一般的にさまざまな液体化学薬品、粉末、物質を保管するために使用される容器の一種です。このボトルは、ガラスやプラスチックなど、さまざまな材料で製造されています。また、内部に保管するソリューションによって、透明やアンバーなどの色が異なる場合があります。試薬ボトルには、さまざまな化学薬品や環境に適合するさまざまなストッパーも含まれています。 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012444) 2012444 50 ml RS 品番( 2012445) 2012445 100 ml RS 品番( 2012446) 2012446 250 ml RS 品番( 2012447) 2012447 500 ml RS 品番( 2012448) 2012448 1000 ml
仕様素材 = ガラス容量 = 50mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 試薬瓶直径 = 42mm
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

材質並質ガラス(ソーダ石灰ガラス) 共栓付
1個
979 税込1,077
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RS Pro ソーダライムガラス試薬ボトル、 PE ストッパー付き、 100 ml RS Pro の試薬ボトルは、 PE (ポリエチレン)プラスチック製ストッパーを備えた、堅牢で高品質なラボ用ボトルで、さまざまな液体化学薬品や粉末の保管や運搬に最適です。この Durable なラボ用ボトルは、アースネック付きのソーダライムガラスデザインで、優れた耐薬品性と信頼性の高い化学薬品の保管を提供します。コンテナを確実に閉じるための PE ストッパも色分けされているため、ソリューションを簡単に識別して整理することができます。 特長と利点 さまざまな液体化学薬品や粉体の保管に最適です ISO4796-2 に準拠しています アースネック付きの透明ソーダライムガラスボトル PE (ポリエチレン)製ストッパーが付属しています さまざまなサイズを用意 用途 試薬ボトルは、メディアボトルや化学ボトルとも呼ばれ、ラボで一般的にさまざまな液体化学薬品、粉末、物質を保管するために使用される容器の一種です。このボトルは、ガラスやプラスチックなど、さまざまな材料で製造されています。また、内部に保管するソリューションによって、透明やアンバーなどの色が異なる場合があります。試薬ボトルには、さまざまな化学薬品や環境に適合するさまざまなストッパーも含まれています。 規格 ISO4796-2 に準拠しています ASTM E-438 タイプ 米国および欧州薬局方タイプ よくある質問 どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012444) 2012444 50 ml RS 品番( 2012445) 2012445 100 ml RS 品番( 2012446) 2012446 250 ml RS 品番( 2012447) 2012447 500 ml RS 品番( 2012448) 2012448 1000 ml
仕様素材 = ガラス容量 = 100mlネックタイプ = くびれボトルタイプ = 試薬瓶直径 = 52mm
1袋(10個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

IWAKI(AGCテクノグラス)共通試薬瓶広口 白
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)共通試薬瓶細口 白
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)共通試薬瓶細口 茶
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

IWAKI(AGCテクノグラス)共通試薬瓶広口 茶
本体・栓共に互換性のある共通摺合せ商品です。
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シントー化学1型投薬瓶
材質(本体)PP 材質(キャップ)PE
1箱(50本)ほか
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

シントー化学2型投薬瓶
材質(本体)PP 材質(キャップ)PE
1箱(100本)ほか
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ソーダ石灰ガラス
1個
1,089 税込1,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せ。
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性に優れた一級硬質硝子製の瓶の外側のみ茶染しています。栓は互換性のある共通摺合せ。
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
35,300 税込38,830
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロー成形品で安定感のある形状です。耐薬品性に優れた一級硬質硝子製。栓は互換性のある共通摺合せで、ころがりにくい八角形です。
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本理化学器械(NRK)FEP 試薬瓶 1062シリーズ
仕様●容量 mL:500●オール FEP 栓 中ブタ共●コード番号:1062-500 アズワン品番65-8684-75
1個
13,980 税込15,378
10日以内出荷

1個
23,700 税込26,070
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試薬等を保存するための広口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
アズワン品番4-5031-04
1本
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:PP、キャップ:PE
1セット(50個)ほか
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質本体:PP、キャップ:PE
1セット(100個)ほか
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
1本
2,970 税込3,267
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) 係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)
1本
5,498 税込6,048
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

独自成型技術で、極めて滑らかな内面。目に見えない凹凸による極微量の薬液残留をも防止します。容器側壁の厚さも均一化されています。注出口の内側にくびれが一切ないため、薬液が残らずロスがありません。中広口で溶液の注入・注出が容易、水滴がたれないリップ構造予め注出口の捻子部分を成型してから容器を成型するため、捻子の変形を抑制。内蓋を使わずに高い気密性を確保。内蓋がないため汚染リスクも低下します。クリーンルーム内で成型。製造時の不純物の混入を極力回避しています。
容量(mL)2000 アズワン品番61-8489-79
1個
99,980 税込109,978
43日以内出荷

1セット(50個)ほか
5,998 税込6,598
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質一級硬質硝子製(SIMAX)
1本
3,663 税込4,029
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

容量(mL)2000 口内径(Φmm)74 胴外径×高さ(mm)133×240
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

化学的に安定で優れた耐食性を示します。熱膨張係数が低く、熱や温度の衝撃に対し優れた特性を持っています。
材質硼珪酸ガラス JISクラスJR-1(硼珪酸ガラス-1) 係数熱膨張係数/33×10-7/℃(20℃~300℃)
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

容量(mL)30 材質並ガラス 全高(mm)74(フタ含む) 口内径(Φmm)23 アズワン品番63-1392-61 胴外径(Φmm)上部:41
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

材質並ガラス
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

climbing(クライミング)共栓広口試薬瓶 CL3120シリーズ
容量(mL)60 材質並ガラス 内径(Φmm)口部:Φ28 全高(mm)(フタ含む):90 アズワン品番63-1392-62 胴外径(Φmm)上部:Φ48
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

材質一級硬質硝子製(SIMAX)(外側を茶染しています)
1個
12,078 税込13,286
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質並ガラス
1本
1,788 税込1,967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)