絞り込み
容量(mL)
- 5~6未満(3)
- 7~8未満(2)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(6)
- 30~40未満(10)
- 40~50未満(2)
- 50~60未満(10)
- 60~70未満(8)
- 90~100未満(3)
- 100~200未満(45)
- 200~300未満(38)
- 300~400未満(30)
- 400~500未満(5)
- 500~600未満(34)
- 600~700未満(3)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(2)
- 1000~2000未満(27)
- 2000~3000未満(17)
- 3000~4000未満(3)
- 容量(mL)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- 北原産業(42)
- アズワン(18)
- サンプリングシステムス(Sampling Systems)(13)
- 三商(12)
- 東和産業(8)
- テラオカ(ANEX)(7)
- サンプラテック(6)
- リスパック(5)
- ケニス(5)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- NIKKO(ニッコーハンセン)(2)
- LLG Labware(2)
- 中川産業(2)
- コクゴ(1)
- 瑞穂化成工業(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- ニッコー(1)
- ナリカ(1)
- エステーPRO(1)
エコロジープロダクト
ディスポ容器とは、使い捨てタイプの容器のことです。形状や容量は様々あり、カップ、ディッシュ、ピペット、ボトル、ビーカーなどがあります。カップタイプは、注ぎ口がついているものとついていないものに分かれます。耐薬品性や耐熱性に優れたもの、洗浄後の再使用が可能なもの、容器に目盛りがついているもの、容器の透明度が高く中身の観察がしやすいものなどがあります。積み重ねて保管ができるのでスペースをとらないタイプが多いのも特徴です。

ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥29~税込¥32~1個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
PPディスカップ
サンプラテック(17件のレビュー)¥21~税込¥23~1個ほか当日出荷実験・研究室での試料の撹拌・調合に便利なPP製のディスポーザブルカップです。ポリプロピレン製ですので、耐薬品性、耐熱性(121℃)にも優れ、透明性も優れています。本体はバランスのとれた肉厚ですのでコシがあり、持ち易い設計になっています。材質PP目盛あり
サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)
サンプラテック(7件のレビュー)¥27~税込¥30~1個当日出荷ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。材質ポリプロピレン
ニューディスポカップ
アズワン(38件のレビュー)¥12~税込¥13~1個当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。材質PP目盛あり熱変形温度(℃)95
ディスポカップ(箱売り)
アズワン(4件のレビュー)¥12,276~税込¥13,504~1ケース(100個)ほか当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
ニューディスポカップ(箱売り)
アズワン(9件のレビュー)¥1,287~税込¥1,416~1ケース(100個)当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。材質PP(ポリプロピレン)熱変形温度(℃)95
PPディスポビーカー
NIKKO(ニッコーハンセン)¥19~税込¥21~1個ほか当日出荷から4日以内出荷多種サンプルの検査や調合等に適した成型目盛付きの使い捨てビーカーです。溶液を入れると接触透明になり、肉眼で確認できます。真空成形タイプの底部は完全なフラットですので、マグネチックスターラーでの撹拌が可能です。材質PP種類ビーカー使用温度範囲(℃)0~100目盛あり
ディスポカップ プレミアム クリア
アズワン(10件のレビュー)¥26~税込¥29~1個当日出荷ガラス製ビーカーに近い透明度の高により、内容物の観察が容易です。 底面の平滑性が高く、マグネチックスターラーの使用も可能です。 試料が少ない状態でも倒れにくく安定性に優れています。 本体胴部および口元の強度が高いため、試料を入れた状態でのハンドリング性に優れています。 スタッキングリブ構造により、スムーズな積み重ね・取り出しが可能です。 耐薬品性・耐熱性に優れています。材質PP(ポリプロピレン)
PPディスポカップ
ケニス¥3,998~税込¥4,398~1組(250個)ほか当日出荷から4日以内出荷実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。用途実験・研究室での試料の撹拌・調合など材質PP耐熱温度(℃)121
ニューディスポカップ
コクゴ(3件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷から8日以内出荷注ぎ口が付いていますので精度の高い作業ができます。耐薬品性に富み、耐久性も優れていますので、洗浄後の再使用も可能です。
サンプラ(R)カップ(ニューディスカップ)(箱売り)
サンプラテック(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1ケース(500個)ほか当日出荷ポリプロピレン製ですので、耐薬品性はもちろん、耐熱性にもすぐれ、また、液残りもほとんどありません。注ぎ口が付いて大変便利です。目盛が両側に付いていますので、計量しやすくなっています。再使用もでき、積み重ねて保管できます。材質ポリプロピレン目盛あり
プリンカップ
ナリカ¥850税込¥9351パック(50個)当日出荷小学校3年「物と重さ」の実験で液体や粉末の重さを量ったり、比較したりするのに便利なサイズ。工作の素材としても利用できます。寸法(mm)Φ71×42容量(mL)90
試料カップ(バイオカップ)
リスパック¥2,898税込¥3,1881セット(100個)翌日出荷バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。材質本体・蓋/A-PET+バイオPET容量(mL)74外径×高さH(Φmm×mm)66×全高36入数(個)100
ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入
アズワン(1件のレビュー)¥1,140~税込¥1,254~1袋(100枚)ほか当日出荷から翌々日出荷口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
PPディスポカップ用 蓋
ケニス¥5,698~税込¥6,268~1組(100個)ほか当日出荷から翌日出荷実験・研究室での試料の撹拌・調合用に便利なディスポーザブルカップです。 ポリプロピレン製で、耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。
ニューデスカップ PP製(注ぎ口付き)
テラオカ(ANEX)(3件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1ケース(250個)ほか当日出荷から4日以内出荷半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。材質ポリプロピレン目盛あり
試料カップ(バイオカップ)
リスパック¥4,198税込¥4,6181セット(100個)翌日出荷バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。材質本体・蓋/A-PET+バイオPET容量(mL)158外径×高さH(Φmm×mm)86×40入数100個
ニューディスポカップ
アズワン¥8,298~税込¥9,128~1箱(500個)ほか翌々日出荷10~1000mLまで幅広い容量をラインナップ!。ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。材質PP
バイオプラPEディスカップ
サンプラテック¥16,980~税込¥18,678~1ケース(250個)ほか翌々日出荷から5日以内出荷従来のポリエチレンと比較してCO2排出量を最大71%削減できるサトウキビ由来のバイオポリエチレンを通常ポリエチレンにブレンドした環境に配慮した使い捨てカップです。 サトウキビの育成段階でCO2を吸収しているため、廃棄物として焼却してもCO2排出量0とみなすことができ(カーボンニュートラル)、地球温暖化防止への貢献につながります。 企業の社会的責任という観点からも有効な環境配慮製品です。 生分解性ポリエチレンと異なり自然分解はせず、従来のポリエチレンと性能は変わりません。 石油依存からの脱却を図り地球温暖化防止を図ります。用途計量、調合に適しています。
タイトカップ DT71-60 60mL 100入 蓋無
北原産業¥1,498税込¥1,6481袋当日出荷密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)60使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)71×36
プラントカップ
ケニス¥159~税込¥175~1個ほか翌々日出荷から4日以内出荷培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。材質ガラス製、リム付寸法(mm)Φ64×100容量(mL)200
試料カップ(バイオカップ)
リスパック¥3,598税込¥3,9581セット(100個)翌日出荷バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。材質本体・蓋/A-PET+バイオPET容量(mL)106直径×高さ(mm)76Φ×38
アルミメッシュバスクリーナーEX
東和産業¥169税込¥1861個7日以内出荷アルミ蒸着ネットの凸凹が湯アカや水アカをラクラク落とします。ソフトなポリエステルフィルムにアルミ粒子を蒸着した、浴槽や浴室をキズつけにくいネットです。スポンジに抗菌加工を施しています。吊るす場合に便利なヒモ付です。材質アルミ蒸着ポリエステル、ポリウレタン寸法(mm)80×47×170
タイトカップ129用フタ 50枚入
北原産業¥1,398税込¥1,5381袋当日出荷密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。適合タイトカップ129用材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート使用温度範囲(℃)+60~0
タイトカップ71用フタ 100枚入
北原産業¥999税込¥1,0991袋当日出荷密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。適合タイトカップ70用材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート使用温度範囲(℃)+60~0
PPコップ
瑞穂化成工業¥55~税込¥61~1個ほか当日出荷から6日以内出荷透明性を向上させる添加物を使用し、非常に透明性が高いです。内部に突起物が一切ない平底で液切れが良く、指で抑えてこぼし口をつけることができます。用途染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。耐熱温度(℃)120
試料カップ(バイオカップ)
リスパック¥5,298税込¥5,8281セット(100個)翌日出荷バイオPETを一部混合した、環境にやさしいハイブリッド素材のカップです。透明度にも優れています。蓋が付属しており、保存に便利です。材質本体・蓋/A-PET+バイオPET寸法(mm)外径101Φ×全高44容量(mL)263入数(個)100
ニューディスポカップ
アズワン¥55税込¥611個翌々日出荷10~1000mLまで幅広い容量をラインナップ!。ディスポタイプの口付きのビーカーです。積み重ねが可能ですので保管場所を取りません。洗浄後の再使用も可能です。耐薬品性・耐久性に優れています。材質PP容量(mL)3001目盛(mL)25アズワン品番1-4620-33











![ミニカップ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono33436155-150318-02.jpg)