3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
cottaオリジナル密閉保存容器はグレーのダイヤルを回すと蓋がギュッとしまって密閉できます。気密性と防水性が高いのでドライフードを保存するのに最適です。蓋は分解して洗えるので、いつも清潔な状態を保つ事ができます。入り口が広く、手がすっぽり入るのでスコップ等を使えば、とても中身が取り出しやすいです。また奥まできちんを手を入れて洗う事ができるので、隅々までしっかりと清潔に保てます。
仕様食洗機:可、電子レンジ:本体のみ可、オーブン:不可 材質プラスチック 容量(mL)2100 外寸(mm)127×127×H219 電子レンジ本体のみ可
1個(2100mL)
939 税込1,033
4日以内出荷

ダイアルを右に45度ひねるだけの高気密保存容器です。 酸素や湿気はウイルスと同様、見えない小さな隙間から侵入します。 エバーロックなら減圧によりフタと容器を強力密着。 簡単操作で強力に食品を酸化や湿気から守ります。 蓋は分解して洗浄できます。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可 材質PC樹脂、ABS樹脂、シリコンゴム 寸法(mm)145×145×180 容量(L)2.4 耐熱温度(℃)80 耐冷温度(℃)-20 食器洗浄機
1個(1個)
5,198 税込5,718
4日以内出荷

しっかり閉まるのに開けやすい食品保存容器です。 てこの原理を活かした新開発のイージーオープン機能。 フラップと持ち手をつまむだけで簡単にフタが開き、そのままSET位置に押し込むと すき間をキープできるので蒸気が逃げ、フタごと加熱できます。 蒸気弁がなく、本体、フタ共にフチの溝がない設計で洗いやすい。冷凍・レンジ加熱OK。食洗機も使用可能。 乾物やお菓子、ペットの小物の整理等様々なシーンで活用できる大きめサイズ。
寸法(mm)169×90×275 容量(L)2.0
1個(1個)
519 税込571
4日以内出荷