絞り込み
内径(Φmm)
- 10(1)
外径(Φmm)
- 12(1)
ホース長さ(m)
- 0.64
- 0.171(1)
- 0.177(1)
- 0.178(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.305(1)
- 0.6(1)
- 0.68(1)
- 0.72(1)
- 1(21)
- 2(3)
- 5(12)
- 10(38)
- 15(2)
- 20(7)
- 30(4)
- 40(3)
- 50(9)
- 100(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- 樹脂(1)
色
クリア(1)
ブランド
- フロンケミカル(1)
フロンケミカル
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
「内径(Φmm)」から絞り込む
10(1)

フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ
フロンケミカル¥109,800税込¥120,7801本5日以内出荷フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。使用温度(℃)MAX150使用圧力(MPa)なし材質PFA色半透明適合流体酸・アルカリ・超純水