絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(1)
外径(Φmm)
  • 8(1)
ホース長さ(m)
  • 0.76
  • 0.171(1)
  • 0.177(1)
  • 0.19(1)
  • 0.2(1)
  • 0.305(1)
  • 0.6(1)
  • 0.64(1)
  • 0.68(1)
  • 0.72(1)
  • 1(16)
  • 2(3)
  • 5(7)
  • 10(25)
  • 11(1)
  • 20(3)
  • 30(3)
  • 40(3)
  • 50(5)
  • 100(3)
材質
  • 樹脂(1)
色
  • 色クリア(1)
ブランド
  • フロンケミカル(1)
フロンケミカル
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(1)
  • フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカル

    フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ

    フロンケミカル
    ¥54,980税込¥60,478
    1本
    5日以内出荷
    フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
    用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。使用温度(℃)MAX150使用圧力(MPa)なし材質PFA色半透明適合流体酸・アルカリ・超純水
実験研究用シリコンチューブ