絞り込み
内径(Φmm)
- 3(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 7(1)
- 12(1)
ホース長さ(m)
- 40
- 0.171(1)
- 0.177(1)
- 0.19(1)
- 0.2(1)
- 0.305(1)
- 0.6(1)
- 0.64(1)
- 0.68(1)
- 0.72(1)
- 0.76(1)
- 1(16)
- 2(3)
- 5(7)
- 10(25)
- 11(1)
- 20(3)
- 30(3)
- 50(5)
- 100(3)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- シリコン(2)
色
ホワイト(2)
ブランド
- 三洋化成(2)
- コクゴ(1)
三洋化成・コクゴ
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
5(1)
6(1)
8(1)

ヘルスシリコンチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥47,980~税込¥52,778~1巻(40m)当日出荷から7日以内出荷透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
ST-3 シリコンチューブ3x5 プラドラム巻 40m
三洋化成¥10,980税込¥12,0781巻6日以内出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴム色クリアーホワイト長さ(m)40内径(Φmm)3構造単層管チューブ外径(Φmm)5使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60
ST-5 シリコンチューブ5x7 プラドラム巻 40m
三洋化成¥16,980税込¥18,6781巻翌日出荷高耐熱性・耐薬品性・耐候性に優れた多用途チューブ。用途食品、飲料水、医療用、電線保護用として仕様プチドラム巻き適合食品衛生法(厚生労働省告示第370号)材質シリコンゴム色クリアーホワイト長さ(m)40内径(Φmm)5構造単層管チューブ外径(Φmm)7使用温度(℃)-30~150適合流体水耐寒性脆化温度:-60