絞り込み
内径(Φmm)
- 3.2
- 0.5(7)
- 1(18)
- 2(21)
- 3(25)
- 4(26)
- 4.8(6)
- 5(26)
- 6(34)
- 7(21)
- 8(28)
- 9(26)
- 9.5(6)
- 10(24)
- 12(20)
- 15(13)
- 18(5)
- 19(9)
- 20(8)
- 25(6)
- 32(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 6.4(4)
ホース長さ(m)
- 10(4)
材質
- シリコン(1)
ブランド
- アラム(2)
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(21)
3(25)
4(26)
5(26)
6(34)
7(21)
8(28)
9(26)
10(24)
12(20)
内径(Φmm)をもっと見る

ローラーポンプ用シリコンチューブ
アラム¥7,998税込¥8,7981巻当日出荷から5日以内出荷高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ
アラム(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981巻(10m)当日出荷から8日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。長さ(m)10使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーンゴム滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55引裂強度(N/mm)27.4
ローラーポンプ用シリコンチューブ
三商¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から12日以内出荷高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーポンプ用シリコンチューブ
タイガースポリマー¥7,698税込¥8,4681巻(1巻)3日以内出荷長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)最低使用温度(℃)-30使用圧力(MPa)9.85タイプ高強度硬さ55引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm伸び6.35