絞り込み
内径(Φmm)
  • 4.8
  • 0.5(7)
  • 1(18)
  • 2(21)
  • 3(25)
  • 4(26)
  • 5(26)
  • 6(34)
  • 7(21)
  • 8(28)
  • 9(26)
  • 9.5(6)
  • 10(24)
  • 12(20)
  • 15(13)
  • 18(5)
  • 19(9)
  • 20(8)
  • 25(6)
  • 32(5)
外径(Φmm)
  • 8(4)
  • 10.6(2)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(5)
材質
  • シリコン(1)
ブランド
  • 三商(2)
  • アラム(2)
  • アズワン(1)
  • タイガースポリマー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(21)
3(25)
4(26)
5(26)
6(34)
7(21)
8(28)
9(26)
10(24)
12(20)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ アラム

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    アラム
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
    長さ(m)10使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
  • 高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム

    高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ

    アラム(2件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻(10m)
    当日出荷から6日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)200使用圧力(MPa)9.80RoHS指令(10物質対応)対応材質シリコーンゴム滅菌オートクレーブ:可伸び(%)630耐熱温度(℃)200引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55引裂強度(N/mm)27.4
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ 三商

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    三商
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
    長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラーポンプ用シリコンチューブ タイガースポリマー

    ローラーポンプ用シリコンチューブ

    タイガースポリマー
    ¥10,980税込¥12,078
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    長さ(m)10/袋使用温度範囲(℃)-30~200(無負荷)最低使用温度(℃)-30使用圧力(MPa)9.85タイプ高強度硬さ55引張強度9.85MPa引裂強度27.7N/mm伸び6.35
  • シリコーン ブレードホース アズワン

    シリコーン ブレードホース

    アズワン(1件のレビュー)
    ¥3,220税込¥3,542
    1巻(1m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
    長さ(m)1使用温度範囲(℃)-30~150最低使用温度(℃)-30仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シリコンブレードホース 三商

    シリコンブレードホース

    三商
    ¥2,698税込¥2,968
    1本(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
    長さ(m)1定尺(m)10使用温度範囲(℃)-30~150最低使用温度(℃)-30規格食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
実験研究用シリコンチューブ