絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 三商(5)
  • アラム(5)
  • アズワン(4)
  • フロン工業(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • コクゴ(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • フロンケミカル(1)
  • サンゴバン(1)
  • ケニス(1)
  • ナリカ(1)
内径(Φmm)
  • 2(3)
  • 3(8)
  • 4(23)
  • 5(1)
  • 5.28(1)
外径(Φmm)
  • 6
  • 1(7)
  • 2(13)
  • 3(14)
  • 4(19)
  • 5(19)
  • 7(20)
  • 8(28)
  • 9(23)
  • 10(23)
  • 11(17)
  • 12(21)
  • 13(17)
  • 14(16)
  • 15(13)
  • 16(14)
  • 18(10)
  • 20(12)
  • 25(7)
  • 28(7)
ホース長さ(m)
  • 0.72(1)
  • 1(7)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 4(1)
  • 10(15)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(3)
材質
  • シリコン(12)
  • 樹脂(2)
  • 色クリア(7)
  • 色グリーン(1)
クリア・グリーン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シリコンチューブとは、シリコンゴム製のチューブのこと。シリコンゴムの特性により耐熱性、耐寒性に優れ、0℃以下から200℃までと広範囲の熱に対応することが可能。耐オゾン性や耐薬性があり、理科学研究では薬品移送に欠かせません。ローラーポンプ用のチューブは、高強度シリコンゴムを用い引き裂き強度を高めているところが特徴です。シリコンゴムは無味無臭で、食品衛生法をクリアした製品は食品移送用に安心して使うこともできます。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(3)
3(8)
4(23)
5(1)
5.28(1)
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(688件のレビュー)
119税込131
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(230件のレビュー)
169税込186特価
1巻
当日出荷から10日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(73件のレビュー)
287税込316
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
2,871税込3,158特価
1巻(11m)
当日出荷から12日以内出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブ アラム高強度ローラーポンプ用シリコーンチューブアラム(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 ローラーポンプに対して優れた長寿命を発揮します。
材質シリコーンゴム使用温度範囲(℃)200伸び(%)630引張強度(MPa)9.80硬度(JIS A)55RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
2,049税込2,254
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-60~+200℃
シリコンチューブ ケニスシリコンチューブケニス
229税込252
1本
当日出荷から4日以内出荷
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200硬さ54伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m
高引裂グレード シリコンチューブ アラム高引裂グレード シリコンチューブアラム
1,398税込1,538
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
PTFEチューブ 三商PTFEチューブ三商
719税込791
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
PTFE AWGチューブ F-8007シリーズ フロン工業PTFE AWGチューブ F-8007シリーズフロン工業
9,098税込10,008
1巻
当日出荷から24日以内出荷
PTFE製のチューブです。サイズはAWG規格に準じます。
長さ(m)10
シリコン管 三商シリコン管三商(2件のレビュー)
249税込274
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
使用温度-60~200℃。豊富なサイズよりお選び下さい。本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
使用温度範囲(℃)-60~200
ローラーポンプ用シリコンチューブ アラムローラーポンプ用シリコンチューブアラム
4,498税込4,948
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
シリコンチューブ TGK(東京硝子器械)シリコンチューブTGK(東京硝子器械)
248税込273
1本(1m)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性にすぐれています。
材質シリコン長さ(m)1
アラムシリコーンチューブ アラムアラムシリコーンチューブアラム
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から翌々日出荷
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコン使用温度範囲(℃)200
シリコンチューブ 三商シリコンチューブ三商
2,198税込2,418
1個(10m)
当日出荷から7日以内出荷
いつも使うものだからリーズナブルなお値段で。10mごとに箱に入っていますので保管に大変便利です。
ローラーポンプ用シリコンチューブ 三商ローラーポンプ用シリコンチューブ三商
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
高強度のシリコーンゴムを使用したチューブで引き裂きにも強く、ローラーポンプ用に開発したチューブです。
シリコンチューブ 1巻 アズワンシリコンチューブ 1巻アズワン
3,247税込3,572
1巻
当日出荷から10日以内出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム半透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)-60~+200℃
シリコン管 (5m単位) ナリカシリコン管 (5m単位)ナリカ
970税込1,067
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ヘルスシリコンチューブ コクゴヘルスシリコンチューブコクゴ(1件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1袋(10m)ほか
当日出荷から22日以内出荷
透明度が高く、外部から液の流れがわかります。-50~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持します。
用途輸液ラインの配管。理化学分析、バイオ、製薬。使用温度範囲(℃)-50~200
抗菌シリコンカラーチューブ 三商抗菌シリコンカラーチューブ三商
4,990税込5,489
1個(10m)
5日以内出荷から7日以内出荷
従来のシリコンゴムの特徴を維持しつつ、抗菌性を備え衛生的に配慮すべき部分に役立つことを目的に開発された商品です。耐熱性に優れた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果が持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでいます(但し、殺菌を目的としたものではありません)。
抗菌カラーシリコンチューブ TGK(東京硝子器械)抗菌カラーシリコンチューブTGK(東京硝子器械)
5,049税込5,554
1巻(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
耐熱性にすぐれた無機系の抗菌剤を使用していますので抗菌効果は持続します。プラスチック、繊維業界で実績のある抗菌剤を使用しています。カビ、黄色ブドウ球菌、大腸菌等の発育を著しく防いでおります(ただし、殺菌を目的としたものではありません)。
ライトグリーン
高引裂グレード シリコンチューブ アラム高引裂グレード シリコンチューブアラム
13,980税込15,378
1箱(100m)
5日以内出荷から7日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
シリコーンチューブ 15m サンゴバンシリコーンチューブ 15mサンゴバン
47,980税込52,778
1箱
7日以内出荷から10日以内出荷
タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです。 変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます。 タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です。 タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります。 白金加硫のため溶出が極めて少ない 疎水性のため流体の流れを妨げない 次の各種規格に適合:USPクラスVI 代表的な用途 医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー
仕様USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック規格、厚生労働省告示第85号試験適合品、色:半透明硬度ショア:50最高使用温度(℃):204引張り強さ(MPa):10.0伸長度(%):770圧縮永久歪み(%):7脆化温度(℃):-80比重:1.14吸水率(%):0.11オートクレーブ120℃、30分:可材質シリコン使用温度範囲(℃)204
フッ素樹脂(PFA)コイルチューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)コイルチューブフロンケミカル
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から90日以内出荷
フッ素樹脂PFAは、透明チューブで薬品の流れが良く確認できます。PFAコイルチューブは薬品配管の中でもスプリング用として最適です。耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
用途実験装置等の組立時に長さが決まらない場合に。装置が固定から動く間のジョイント配管に。材質PFA半透明使用圧力(MPa)なし適合流体酸・アルカリ・超純水使用温度(℃)MAX150
PFA/PTFEコイルチューブ フロン工業PFA/PTFEコイルチューブフロン工業
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷から24日以内出荷
フッ素樹脂コイルチューブは、実験装置の組立時に長さがきまらない場合に、または装置が固定から動く間のジョイント配管用に最適です。フッ素樹脂コイルチューブとの接続具は、PFA・PTFE 製のジョイント又はステンレス製の接続で使用下さい。コイルチューブは、フッ素樹脂製ですので耐薬品性、耐熱性、耐久性、耐候性に優れています。
PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズ フロン工業PTFE厚肉チューブ F-8009シリーズフロン工業
13,917税込15,309
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
PTFE製のチューブです。肉厚が1.5mmです。
実験研究用シリコンチューブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら