絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.5(4)
  • 1(5)
  • 1.59(3)
  • 2(10)
  • 2.5(6)
  • 3(8)
  • 4(17)
  • 5(12)
  • 6(18)
  • 7(9)
  • 8(20)
  • 9(10)
  • 10(15)
  • 10.7(3)
  • 12(12)
  • 14(3)
  • 15(7)
  • 18(3)
  • 19(4)
  • 20(3)
外径(Φmm)
  • 1(3)
  • 2(3)
  • 3(8)
  • 4(16)
  • 5(8)
  • 6(17)
  • 7(9)
  • 8(20)
  • 9(6)
  • 10(20)
  • 11(8)
  • 12(17)
  • 12.7(3)
  • 13(6)
  • 14(9)
  • 15(8)
  • 16(11)
  • 18(6)
  • 20(4)
  • 22(3)
材質
  • ゴム(2)
  • シリコン(4)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(21)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(15)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(3)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(7)
  • 1.7(1)
  • 2.4(1)
  • 3.4(1)
  • 4.2(1)
  • 5(1)
  • 6.2(1)
  • 9.5(1)
  • 10(13)
  • 11(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(6)
  • 28(1)
  • 36(1)
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(2)
  • アラム(53)
  • 三商(43)
  • コクゴ(42)
  • ケニス(31)
  • 潤工社(19)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • ニチアス(15)
  • 八興(14)
  • MasterFlex(14)
  • タイガースポリマー(11)
  • タイゴン(8)
  • ナリカ(8)
  • ペンニットー(7)
  • フロンケミカル(5)
  • 三洋化成(4)
  • EYELA(アイラ/東京理化器械)(4)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(4)
  • Ideal-Tek(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールチューブホース アズワン

    ビニールチューブホース

    アズワン(146件のレビュー)
    109税込120
    1巻(1m)
    当日出荷
    材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(74件のレビュー)
    218税込240
    1巻(1m)
    当日出荷
    -60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
    材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
  • ラボランシリコンチューブ アズワン

    ラボランシリコンチューブ

    アズワン(9件のレビュー)
    1,980税込2,178
    1巻(11m)
    当日出荷から翌々日出荷
    -60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
    使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン
    1,247税込1,372
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エコノミーなベーシックタイプ
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
  • PPチューブ アズワン

    PPチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,040税込1,144
    1巻(20m)
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • ニューゴム管 アズワン

    ニューゴム管

    アズワン(8件のレビュー)
    8,069税込8,876
    1個(1kg)
    当日出荷から17日以内出荷
    材質天然ゴム脆化温度(℃)(耐寒)-50~-70耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.2[1~2]
  • PFAマイクロチューブ アズワン

    PFAマイクロチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    4,901税込5,391
    1巻(10m)
    当日出荷
    超極細のチューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラボチューブ アズワン

    ラボチューブ

    アズワン
    2,554税込2,809
    1巻(10m)
    当日出荷から12日以内出荷
    耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
    材質軟質PVC(塩化ビニル樹脂)長さ(m)10耐熱温度(℃)-20~60適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最低使用温度(℃)-20
  • 架橋2層PEチューブ アズワン

    架橋2層PEチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    折れにくくしなやかで、耐薬品性・柔軟性・塩素水性に優れています。 。可塑剤を使用していませんので、クリーンな配管に適しています。
    長さ(m)10材質内層/硬質架橋PE(ポリエチレン)、外層/軟質架橋PE(ポリエチレン)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
  • チューブカッター アズワン

    チューブカッター

    アズワン
    8,960税込9,856
    1個
    当日出荷
    小口径チューブ用と大口径チューブ用の2ヵ所の切断ポイントがあります。
    アズワン品番7-307-01最大切断径(Φmm)13(PTFEチューブ)
  • ポンプ用OP アズワン

    ポンプ用OP

    アズワン
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷
    チュービングポンプセット用です。
    材質シリコンチューブ長さ(m)15
  • PTFEチューブ アズワン

    PTFEチューブ

    アズワン
    2,841税込3,125
    1巻(1m)
    欠品中
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
    長さ(m)1材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)内径(Φmm)6内径×外径(Φmm)6×8外径(Φmm)8アズワン品番2-797-19
  • FEPチューブ アズワン

    FEPチューブ

    アズワン
    5,039税込5,543
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ほとんどの化学薬品・ 溶剤に対して不活性です。耐候性に優れ経年変化 がありません。
    長さ(m)10透明(有色含む)耐熱温度(℃)200最高使用温度(℃)200適合流体化学薬品
  • PTFE フレキシブルチューブ(PFA) アズワン

    PTFE フレキシブルチューブ(PFA)

    アズワン
    12,375税込13,613
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。
    材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令最高使用温度(℃)120RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    4,742税込5,216
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • フッ素樹脂チューブ アズワン

    フッ素樹脂チューブ

    アズワン
    5,524税込6,076
    1巻(5m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    定尺(m)最大5長さ(m)5材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-65~+260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)使用流体空気・水・薬品等RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
  • シリコンマイクロチューブ アズワン

    シリコンマイクロチューブ

    アズワン
    4,059税込4,465
    1巻(10m)
    当日出荷
    材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2層PEチューブ アズワン

    2層PEチューブ

    アズワン(1件のレビュー)
    2,140税込2,354
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ(m)10材質内層/硬質架橋PE(ポリエチレン)、外層/軟質架橋PE(ポリエチレン)適合規格RoHS2 (EU)2015/863 対応
  • 導電PTFEチューブ アズワン

    導電PTFEチューブ

    アズワン
    35,800税込39,380
    1巻(10m)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)肉厚(mm)1使用温度範囲(℃)-200~+250抵抗値(導電)1×106Ω/m以下
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    13,266税込14,593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)10材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
  • シリコーン ブレードホース アズワン

    シリコーン ブレードホース

    アズワン(1件のレビュー)
    3,220税込3,542
    1巻(1m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
    仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)使用温度範囲(℃)-30~150規格食品衛生法適合(厚生省告示85号)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-30
  • PUチューブ アズワン

    PUチューブ

    アズワン
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    長さ(m)20材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ポリウレタンチューブ アズワン

    ポリウレタンチューブ

    アズワン
    1,426税込1,569
    1枚ほか
    翌々日出荷から10日以内出荷
    柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気定尺(m)最大20使用真空圧力(kPa)-100
  • フロンチューブ アズワン

    フロンチューブ

    アズワン
    3,901税込4,291
    1巻(1m)
    当日出荷から43日以内出荷
    材質ダイエル(TFE-PR系ゴム)透明(有色含む)長さ(m)1
  • PTFE スパイラルホース アズワン

    PTFE スパイラルホース

    アズワン(1件のレビュー)
    19,800税込21,780
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    結束作業が簡単に行えます。 絶縁性に優れています。
    用途電気配線の結束・配管の保護等に。材質PTFE(フッ素樹脂)長さ(m)10
  • ポンプ用オプション アズワン

    ポンプ用オプション

    アズワン
    8,390税込9,229
    1個
    当日出荷
    マイクロチューブポンプセット用です。
    内径(Φmm)2.4外径(Φmm)4仕様シリコンチューブ、ストッパー×3個付き、フロントラボ肉厚(mm)0.8アズワン品番1-3519-03
  • フィルター入PFAチューブ アズワン

    フィルター入PFAチューブ

    アズワン
    9,990税込10,989
    1個
    当日出荷
    特殊な製法によりPFAチューブの中に、PTFE製のフィルターを圧入しました。チューブインラインにPTFE製フィルターが入っていますので、気体だけでなく液体も通過させることが出来ます。
    外径(Φmm)12.7長さ(mm)170透明(有色含む)フィルター穴径(μm)150~200アズワン品番3-2371-01
  • コイルチューブーPTFE アズワン

    コイルチューブーPTFE

    アズワン
    11,682税込12,850
    1個
    24日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)巻数20
  • コイルチューブーPFA アズワン

    コイルチューブーPFA

    アズワン
    11,682税込12,850
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    フッ素樹脂製の為、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れています。長さが自由に伸縮するため、可動部の配管に適しています。PFA製は半透明のチューブで、薬品の流れが良く確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)半透明巻数20
  • ナイロンチューブ アズワン

    ナイロンチューブ

    アズワン
    1,498税込1,648
    1巻(20m)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    定尺(m)最大20材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
  • ポンプ用 PTFEチューブ アズワン

    ポンプ用 PTFEチューブ

    アズワン
    26,400税込29,040
    1個(1m)
    当日出荷
    材質PEFE長さ(m)10種別交換用チューブ半透明(有色含む)内径(Φmm)4内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6アズワン品番1-1361-02
  • マルチパーパスホース アズワン

    マルチパーパスホース

    アズワン
    3,398税込3,738
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
    材質フッ素樹脂半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃
  • ポリウレタンチューブ アズワン

    ポリウレタンチューブ

    アズワン
    1,498税込1,648
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気・水長さ(m)10使用真空圧力(kPa)-100
  • サン・フーズホース アズワン

    サン・フーズホース

    アズワン
    7,598税込8,358
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
    ホース長さ(m)10材質PVC(塩化ビニル樹脂)耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)仕様食品衛生法適合商品半透明適合規格食品衛生法最低使用温度(℃)-20
チューブ/ホース類