絞り込み
外径(Φmm)
- 7(2)
- 8(1)
- 9(2)
- 10(1)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(1)
内径(Φmm)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
ホース長さ(m)
- 0.5
- 1(37)
- 1.5(15)
- 2(8)
- 3(27)
- 5(11)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(62)
- 11(7)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(21)
- 16(3)
- 17(3)
- 20(34)
- 30(6)
- 50(13)
- 100(25)
- 200(6)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(2)
材質
- 樹脂(2)
ブランド
- アズワン(1)
- ニチアス(1)
アズワン・ニチアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
7(2)
8(1)
9(2)
10(1)
11(2)
12(1)
13(1)
14(1)
16(1)

PTFE フレキシブルチューブ(PFA)
アズワン¥12,375~税込¥13,613~1本当日出荷から7日以内出荷じゃばら構造のフレキシブルなPFAチューブです。★ラセン形状の為、液溜まりしにくいです。★省スペース配管に適しています。★薬液、溶剤、ガスの移送及び半導体・液晶製造装置、化学薬品プラント装置、分析機器などの配管に適しています。最高使用温度(℃)120材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン(R) プライアブルチューブ
ニチアス¥15,980~税込¥17,578~1個翌々日出荷から20日以内出荷極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)色半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤