絞り込み
外径(Φmm)
- 100(1)
- 101(1)
- 102(1)
- 103(1)
- 104(1)
- 106(1)
- 107(1)
- 108(1)
- 109(1)
- 110(1)
- 111(1)
- 112(1)
- 113(1)
- 114(1)
- 115(1)
- 116(1)
- 117(1)
- 118(1)
- 119(1)
- 120(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 10(3)
- 13(3)
- 16(3)
- 19(3)
- 22(3)
- 25(4)
- 28(4)
- 32(4)
- 35(4)
- 38(4)
- 42(3)
- 45(3)
- 48(3)
- 51(3)
- 54(3)
- 57(3)
- 76(4)
- 102(3)
- 105(3)
- 115(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 2
- 1(37)
- 1.5(15)
- 3(27)
- 5(11)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(62)
- 11(7)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(21)
- 16(3)
- 17(3)
- 20(34)
- 30(6)
- 50(13)
- 100(25)
- 200(6)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
クリア(1)
ブラック(5)
材質
- ゴム(5)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
ブランド
- エアロフレックス(5)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- 八興(1)
エアロフレックス・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・八興
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
111(1)
112(1)
113(1)
114(1)
115(1)
116(1)
117(1)
118(1)
119(1)
120(2)
外径(Φmm)をもっと見る

エアロフレックス R チューブ 外径10~49mm
エアロフレックス(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から10日以内出荷耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。長さ(m)2材質ネオプレン発泡体色黒
エアロフレックス R チューブ 外径50~99mm
エアロフレックス¥2,698~税込¥2,968~1本8日以内出荷から10日以内出荷耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。長さ(m)2材質ネオプレン発泡体色黒
【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,798税込¥12,9781本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。仕様透明性有材質PVC流体水・温水ピッチ(mm)14.3呼び径(mm)65温度範囲(℃)-10~+50呼び径(inch)2-1/2許容曲げ半径(mm)270外径(mm)78.5内径(mm)63.5参考質量(g/m)1305許容減圧力(KPa[mmHg])0.50[5.1](常温)入数(本)1
【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥23,980税込¥26,3781本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ
八興¥58,980税込¥64,8781本5日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸色クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
エアロフレックス R チューブ 外径200m~
エアロフレックス¥32,980~税込¥36,278~1本8日以内出荷から10日以内出荷耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。材質EPDMベース特殊配合合成ゴム色黒長さ(m)2
エアロフレックス R チューブ 外径150~199mm
エアロフレックス¥11,980~税込¥13,178~1本10日以内出荷耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。材質EPDMベース特殊配合合成ゴム色黒長さ(m)2
エアロフレックス R チューブ 外径100~149mm
エアロフレックス¥6,998~税込¥7,698~1本8日以内出荷から10日以内出荷耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。材質EPDMベース特殊配合合成ゴム色黒長さ(m)2