絞り込み
外径(Φmm)
- 0.36(5)
- 0.79(5)
- 1.59(10)
- 3.18(2)
- 9.53(1)
- 12(1)
- 25(1)
- 25.4(1)
- 28(1)
- 45.6(1)
- 48(1)
- 78.5(1)
- 120(1)
内径(Φmm)
- 0.102(1)
- 0.127(2)
- 0.178(2)
- 0.254(2)
- 0.33(1)
- 0.381(2)
- 0.508(2)
- 0.762(2)
- 1.02(1)
- 1.58(2)
- 6.33(1)
- 10(1)
- 22(1)
- 22.2(1)
- 25(1)
- 38(1)
- 42(1)
- 63.5(1)
- 101.6(1)
ホース長さ(m)
- 3
- 1(37)
- 1.5(15)
- 2(8)
- 5(11)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(62)
- 11(7)
- 12(3)
- 13(3)
- 14(3)
- 15(21)
- 16(3)
- 17(3)
- 20(34)
- 30(6)
- 50(13)
- 100(25)
- 200(6)
- ホース長さ(m)をもっと見る
色
イエロー(3)
オレンジ(3)
クリア(7)
グリーン(2)
グレー(2)
ブラウン(4)
ブラック(2)
ブルー(2)
レッド(4)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(25)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(22)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
- 潤工社(1)
- 八興(1)
- フロン工業(1)
TGK(東京硝子器械)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・潤工社・八興・フロン工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
0.36(5)
0.79(5)
1.59(10)
3.18(2)
25.4(1)
28(1)
45.6(1)
48(1)
78.5(1)
120(1)

【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥5,798~税込¥6,378~1本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。仕様透明性有材質PVC流体水・温水ピッチ(mm)14.3呼び径(mm)65温度範囲(℃)-10~+50呼び径(inch)2-1/2許容曲げ半径(mm)270外径(mm)78.5内径(mm)63.5参考質量(g/m)1305許容減圧力(KPa[mmHg])0.50[5.1](常温)入数(本)1
【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥11,980~税込¥13,178~1本5日以内出荷SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
ハイバリアPFAチューブTAH
潤工社¥7,768~税込¥8,545~1本ほか当日出荷から翌日出荷接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。用途半導体・液晶製造装置用。太陽電池パネル製造装置用。薬液供給・洗浄装置用。ケミカルプラント用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応
PEEKチューブ橙 1/32"OD×0.02"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色オレンジ内径(Φmm)0.508外径(Φmm)0.79耐圧力性3000spi(207bar)内径(Φインチ)0.02外径(Φインチ)1/32
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.005"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,190~税込¥2,409~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色レッド内径(Φmm)0.127外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.005外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ブルー内径(Φmm)0.254外径(Φmm)0.79耐圧力性5000spi(345bar)内径(Φインチ)0.01外径(Φインチ)1/32
【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ
八興¥28,980~税込¥31,878~1本5日以内出荷から7日以内出荷耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸色クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
PEEKチューブ灰 1/32"OD×0.015"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色グレー内径(Φmm)0.381外径(Φmm)0.79耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.015外径(Φインチ)1/32
PEEKチューブ黄 360UMOD×150UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890~税込¥3,179~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色イエロー外径(Φmm)0.36耐圧力性10000spi(690bar)内径(Φインチ)0.006"(0.152mm)
PEEKチューブ緑 360UMOD×125UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890~税込¥3,179~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色グリーン外径(Φmm)0.36耐圧力性10000spi(690bar)内径(Φインチ)0.005"(0.127mm)
PEEKチューブ赤 360UMOD×100UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890~税込¥3,179~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色レッド外径(Φmm)0.36耐圧力性10000spi(690bar)内径(Φインチ)0.004"(0.102mm)
PEEKチューブ黒 360UMOD×75UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890~税込¥3,179~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ブラック外径(Φmm)0.36耐圧力性10000spi(690bar)内径(Φインチ)0.003"(0.076mm)
PEEKチューブnat 360UMOD×50UMID
TGK(東京硝子器械)¥2,890~税込¥3,179~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ナチュラル外径(Φmm)0.36耐圧力性10000spi(690bar)内径(Φインチ)0.002"(0.051mm)
PEEKチューブnat 1/8"OD×0.08"ID
TGK(東京硝子器械)¥4,190~税込¥4,609~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ナチュラル内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.062外径(Φインチ)1/8
PEEKチューブnat 1/8"OD×0.062"ID
TGK(東京硝子器械)¥4,190~税込¥4,609~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ナチュラル内径(Φmm)1.58外径(Φmm)3.18耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.062外径(Φインチ)1/8
PEEKチューブnat 1/16"OD×0.04"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ナチュラル長さ(m)3内径(Φmm)1.02外径(Φmm)1.59耐圧力性3000spi(207bar)内径(Φインチ)0.04外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ緑 1/16"OD×0.03"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色グリーン長さ(m)3内径(Φmm)0.762外径(Φmm)1.59耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.03外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ赤 1/16"OD×0.03"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色レッド長さ(m)3内径(Φmm)0.762外径(Φmm)1.59耐圧力性4000spi(276bar)内径(Φインチ)0.03外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.02"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色オレンジ長さ(m)3内径(Φmm)0.508外径(Φmm)1.59耐圧力性6000spi(414bar)内径(Φインチ)0.02外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ灰 1/16"OD×0.015"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色グレー長さ(m)3内径(Φmm)0.381外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.015外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ橙 1/16"OD×0.013"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色オレンジ長さ(m)3内径(Φmm)0.33外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.013外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ青 1/16"OD×0.01"ID
TGK(東京硝子器械)¥3,290税込¥3,6191巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ブルー長さ(m)3内径(Φmm)0.254外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.01外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ黄 1/16"OD×0.007"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,190~税込¥2,409~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色イエロー内径(Φmm)0.178外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.007外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ黒 1/16"OD×0.004"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,190~税込¥2,409~1巻8日以内出荷から19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色ブラック内径(Φmm)0.102外径(Φmm)1.59耐圧力性7000spi(483bar)内径(Φインチ)0.004外径(Φインチ)1/16
PEEKチューブ黄 1/32"OD×0.007"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷から65日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色イエロー内径(Φmm)0.178外径(Φmm)0.79耐圧力性5000spi(345bar)内径(Φインチ)0.007外径(Φインチ)1/32
PEEKチューブ赤 1/32"OD×0.005"ID
TGK(東京硝子器械)¥2,590~税込¥2,849~1巻19日以内出荷耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。材質PEEK色レッド内径(Φmm)0.127外径(Φmm)0.79耐圧力性5000spi(345bar)内径(Φインチ)0.005外径(Φインチ)1/32