絞り込み
外径(Φmm)
- 9.53(1)
- 12(1)
- 25.4(1)
内径(Φmm)
- 6.33(1)
- 10(1)
- 22.2(1)
ホース長さ(m)
- 3
- 0.5(2)
- 1(24)
- 2.5(1)
- 3.5(1)
- 4.5(1)
- 5(5)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(36)
- 15(3)
- 20(20)
- 25(1)
- 30(2)
- 50(4)
- 100(12)
色
クリア(1)
材質
- 樹脂(1)
ブランド
- 潤工社(1)
潤工社
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
9.53(1)
12(1)
25.4(1)

ハイバリアPFAチューブTAH
潤工社¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から翌日出荷接液部の内層は高純度PFAを使用し、半導体配管用途での高い基本特性(純粋性・耐薬品性・非粘着性・耐熱性)を備えています。内層にはフッ素ポリマーPFAを、外層にはバリア性フッ素ポリマーを使用しています。バリア性フッ素ポリマーは、酸(塩酸・硝酸等)・アンモニアのバリア性に優れます。従来のPFAチューブ配管に比べ酸の透過を抑制します。周辺環境への悪影響を低減します。長期にわたり流体の透視性を維持できます。従来のPFAチューブと同等の機械特性を有しています。原料投入から成形・梱包まで一貫して管理されたクリーン環境で製造しています。用途半導体・液晶製造装置用。太陽電池パネル製造装置用。薬液供給・洗浄装置用。ケミカルプラント用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流体等RoHS指令(10物質対応)対応