絞り込み
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 26(1)
  • 33(1)
  • 48(1)
  • 78.5(1)
  • 120(1)
内径(Φmm)
  • 0.5(1)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 63.5(1)
  • 65(1)
  • 90(1)
  • 101.6(1)
ホース長さ(m)
  • 5
  • 1(37)
  • 1.5(15)
  • 2(8)
  • 3(27)
  • 6(4)
  • 8(5)
  • 10(62)
  • 11(7)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(21)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 20(34)
  • 30(6)
  • 50(13)
  • 100(25)
  • 200(6)
色
  • 色クリア(2)
  • 色シルバー(1)
  • 色ホワイト(2)
材質
  • アルミ(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(8)
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(5)
  • 八興(2)
  • アズワン(1)
  • アラム(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • Matex(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・八興・アズワン・アラム・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Matex
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
8(1)
10(1)
12(1)
18(1)
22(1)
26(1)
33(1)
48(1)
78.5(1)
120(1)
  • #3300ゴアジョイントシーラント PILLAR(旧:日本ピラー工業)

    #3300ゴアジョイントシーラント

    PILLAR(旧:日本ピラー工業)
    ¥15,599~税込¥17,159~
    1巻(5m)
    当日出荷から7日以内出荷
    ロッド状の製品ゆえ、様々な箇所での使用が可能です。 荒い面にも良くなじみ、良好なシール性が得られます。 クッション性に富み、緩衝材用途に活用できます。 高い耐薬品性を有しています。 金属溶出・パーティクルの発生が極めて少なく高いクリーン性を有します。 フリーサイズですので、多様な寸法の在庫を必要とせず経済的です。
    色白
  • フッ素樹脂チューブ アズワン

    フッ素樹脂チューブ

    アズワン
    ¥10,633~税込¥11,696~
    1巻(5m)
    当日出荷から17日以内出荷
    耐薬品性・耐候性に優れています。
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-65~+260最高使用圧力(MPa)1.4(at20°・65%RH)材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応使用流体空気・水・薬品等定尺(m)最大5RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-65
  • 伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 5m 15112シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    伸縮ダクトホース TAC伸縮ダクト 5m 15112シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1巻
    6日以内出荷から13日以内出荷
    伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
    材質PP(硬鋼線入)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。使用流体空気
  • 耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    耐熱ダクトホース(TAC耐熱ダクトMD-18) 21114シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥21,988~税込¥24,187~
    1本(5m)
    6日以内出荷
    アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮ができますので、収納・保管・輸送も容易です(繰り返しの伸縮はお避けください)。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています(防炎1級合格品)。空調設備、温風発生循環装置の吸排気に適しています。
    長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~+180最高使用温度(℃)180材質アルミニウム・ガラスクロス・亜鉛メッキ鋼板規格防炎1級合格品適合規格防炎1級使用流体空気適合流体空気最低使用温度(℃)-20
  • 【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
    仕様透明性有材質PVC流体水・温水ピッチ(mm)14.3呼び径(mm)65温度範囲(℃)-10~+50呼び径(inch)2-1/2許容曲げ半径(mm)270外径(mm)78.5内径(mm)63.5参考質量(g/m)1305許容減圧力(KPa[mmHg])0.50[5.1](常温)入数(本)1
  • 【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
    仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
  • 伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト) 5m 15112シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    伸縮ダクトホース(TAC伸縮ダクト) 5m 15112シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    6日以内出荷から7日以内出荷
    伸縮が自在で自由な角度・方向に固定できます。1/3~1/4の長さに縮小できます。温風(80℃以下)の送・排気用、空調・換気・排気用に適しています。
    材質PP(硬鋼線入)長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80 ※表示価格は5mあたりの価格です。使用流体空気
  • 導電スーパー柔軟フッ素スプリング 八興

    導電スーパー柔軟フッ素スプリング

    八興
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
    用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維色シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
  • ポリエチレン細管 アラム

    ポリエチレン細管

    アラム
    ¥969~税込¥1,066~
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    軟質ポリエチレン製の細管です。広範囲な用途に対応します。
    材質PE長さ(m)5耐熱温度(℃)60以下
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ

    八興
    ¥148,588税込¥163,447
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
    仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸色クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
  • マックフロン ジョイントシーラント Matex

    マックフロン ジョイントシーラント

    Matex
    ¥22,482~税込¥24,730~
    1巻
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質フッ素樹脂(PTFE)ソフトタイプ色白耐熱温度(℃)-200~260℃
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース