絞り込み
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 48(1)
  • 78.5(1)
  • 80~100(1)
  • 120(1)
内径(Φmm)
  • 8(1)
  • 38(1)
  • 63.5(1)
  • 101.6(1)
ホース長さ(m)
  • 6
  • 1(37)
  • 1.5(15)
  • 2(8)
  • 3(27)
  • 5(11)
  • 8(5)
  • 10(62)
  • 11(7)
  • 12(3)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(21)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 20(34)
  • 30(6)
  • 50(13)
  • 100(25)
  • 200(6)
  • 色クリア(1)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(2)
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(2)
  • 八興(1)
  • 新生技研(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・八興・新生技研
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
10(1)
48(1)
78.5(1)
80~100(1)
120(1)
  • 【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 65mm 22114-065シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
    仕様透明性有材質PVC流体水・温水ピッチ(mm)14.3呼び径(mm)65温度範囲(℃)-10~+50呼び径(inch)2-1/2許容曲げ半径(mm)270外径(mm)78.5内径(mm)63.5参考質量(g/m)1305許容減圧力(KPa[mmHg])0.50[5.1](常温)入数(本)1
  • 【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    【カット品】SDホース ラインエース 100mm 22114-100シリーズ

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    SDホースの耐圧タイプです。 補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
    仕様透明性有材質PVCピッチ(mm)16.4呼び径(mm)100内径(Φmm)101.6温度(℃)-10~+50外径(Φmm)120使用流体水・温水呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)540参考質量(g/m)2620許容減圧力(KPa[mmHg])0.50(5.1)
  • PFAコイルチューブ 新生技研

    PFAコイルチューブ

    新生技研
    8,398税込9,238
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    乳白
  • 【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ 八興

    【カット品】スーパー柔軟フッ素ホース 38×48mm E-SJB-38シリーズ

    八興
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐薬品性:内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE系)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 低溶出・低臭気:樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 非粘着性:内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 食品衛生法適合。
    仕様●用途:塗料、溶剤、薬品、インク、食品、飲料、粉体、水、油、酒類など材質主材質/フッ素樹脂(ETFE系)ポリウレタン・ポリアミドエラストマー、補強材/ポリエステル糸クリアー内径(Φmm)38外径(Φmm)48
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース