絞り込み
外径(Φmm)
- 14(1)
- 15(9)
- 16(13)
- 16.5(1)
- 19(1)
- 20.5(1)
- 25(1)
- 39(1)
- 53(1)
- 63(1)
- 77(1)
- 89(1)
- 113(1)
内径(Φmm)
- 13
- 0.5(24)
- 1(34)
- 1.59(22)
- 2(70)
- 3(57)
- 4(102)
- 4.35(30)
- 5(54)
- 6(109)
- 6.35(23)
- 7(46)
- 8(106)
- 9(60)
- 10(74)
- 12(47)
- 15(31)
- 16(28)
- 19(32)
- 25(23)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(6)
- 2(3)
- 10(10)
- 20(3)
- 100(1)
色
クリア(11)
ブラック(6)
ホワイト(8)
材質
- ゴム(5)
- 樹脂(21)
ブランド
- ユニバーサル(7)
- ニチアス(5)
- エアロフレックス(3)
- グンゼ(2)
- 潤工社(2)
- フロン工業(2)
- アズワン(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- 中興化成工業(1)
- 淀川ヒューテック(1)
- 三商(1)
ユニバーサル・ニチアス・エアロフレックス・グンゼ・潤工社・フロン工業・アズワン・TGK(東京硝子器械)・中興化成工業・淀川ヒューテック・三商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
15(9)
16(13)
20.5(1)
25(1)
39(1)
53(1)
63(1)
77(1)
89(1)
113(1)

PTFEチューブ(10m巻き)
中興化成工業(20件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。長さ(m)10
PFAチューブ(ミリサイズ)
グンゼ(10件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~特価1巻当日出荷から18日以内出荷NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)色半透明
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻(1m)ほか当日出荷から9日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥63,261税込¥69,5871巻(10m)当日出荷から10日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥5,930税込¥6,5231巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
エアロフレックス R チューブ 外径10~49mm
エアロフレックス(4件のレビュー)¥1,588~税込¥1,747~1本当日出荷から10日以内出荷耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。長さ(m)2材質ネオプレン発泡体色黒
PFAチューブ
三商¥4,698~税込¥5,168~1本(1m)4日以内出荷から11日以内出荷半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
PTFEチューブ F-8006シリーズ
フロン工業¥27,980~税込¥30,778~1巻翌々日出荷から93日以内出荷PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。色乳白色材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)
PFA熱収縮チューブ F-8005シリーズ
グンゼ¥4,798税込¥5,2781本翌々日出荷から33日以内出荷PFAチューブは熱収縮性フィルムの製造で長年の経験を有するグンゼがロールカバーを主用途として開発したフッ素樹脂PFA無折目熱収縮性チューブです。PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性、耐薬品性(防食性)、易剥離性(非汚染性)、電気絶縁性、低摩擦性に変えます。材質PFA(フッ素樹脂)再生紙使用マーク適合
PFAチューブ
アズワン¥37,521~税込¥41,273~1個当日出荷から10日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。長さ(m)10
ヨドフロンPTFEチューブ4000
淀川ヒューテック¥10,003~税込¥11,003~1巻翌々日出荷から93日以内出荷高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。長さ(m)10種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白
エアロフレックス R チューブ 外径50~99mm
エアロフレックス¥3,898~税込¥4,288~1本8日以内出荷から10日以内出荷耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。長さ(m)2材質ネオプレン発泡体色黒
PFAチューブTA
潤工社¥77,497~税込¥85,247~1巻当日出荷から翌々日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+180適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
USLフッ素ゴムFFチューブ 00Iシリーズ
ユニバーサル¥36,980税込¥40,6781巻8日以内出荷から53日以内出荷フッ素含有高分子ゴム、強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性。材質フッ素ゴム色黒
ナフロン(R)PFAチューブ
ニチアス¥6,998税込¥7,6981本(1m)当日出荷から8日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
FEPチューブTF
潤工社¥59,999税込¥65,9991巻当日出荷から翌々日出荷耐熱、耐寒性が特に優れています。ほとんどの化学薬品、溶剤に対して不活性です。有毒物質溶出のおそれがありません。耐候性に優れ経年変化がありません。非粘着性です。難燃性です。絶縁性が優れています。用途腐食性流体移送用。溶剤・薬液移送用。粘着性流体移送用。食品プラント用。各種液体移送用。耐熱、高絶縁、高周波特性を必要とする各種機器用色半透明使用温度範囲(℃)-65~+150適合流体空気、水、腐食性流等RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ
ニチアス¥3,898税込¥4,2881巻(1m)5日以内出荷から8日以内出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。材質PTFE使用温度範囲(℃)-40~260定尺(m)1
USL-PFA耐久ホース 00Iシリーズ
ユニバーサル¥30,980~税込¥34,078~1巻8日以内出荷から18日以内出荷フッ素樹脂PFAチューブSUS304ワイヤーブレードで補強した耐久ホースです。材質PFA(フッ素樹脂)色白
USL柔軟ナイロンチューブ ミリサイズ 00I-050シリーズ
ユニバーサル¥18,980税込¥20,8781巻10日以内出荷から17日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
USLナイロンチューブ ミリサイズ 00I-047シリーズ
ユニバーサル¥18,980税込¥20,8781巻8日以内出荷から17日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。材質ナイロン
エアロフレックス R チューブ 外径100~149mm
エアロフレックス¥18,980税込¥20,8781本8日以内出荷から10日以内出荷耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。長さ(m)2材質EPDMベース特殊配合合成ゴム色黒