絞り込み
外径(Φmm)
- 3.5(4)
- 4(5)
内径(Φmm)
- 2.5
- 0.5(24)
- 1(34)
- 1.59(21)
- 2(70)
- 3(57)
- 4(102)
- 4.35(30)
- 5(54)
- 6(110)
- 6.35(23)
- 7(45)
- 8(106)
- 9(60)
- 10(74)
- 12(47)
- 13(26)
- 15(31)
- 16(28)
- 19(32)
- 25(24)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 10(4)
- 20(3)
- 100(3)
色
イエロー(6)
クリア(4)
グリーン(6)
ブラウン(1)
ブラック(6)
ブルー(5)
ホワイト(12)
レッド(5)
材質
- シリコン(1)
- 樹脂(16)
ブランド
- ユニバーサル(8)
- アズワン(3)
- 潤工社(2)
- 淀川ヒューテック(2)
- アオイ(2)
- フロン工業(1)
ユニバーサル・アズワン・潤工社・淀川ヒューテック・アオイ・フロン工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
3.5(4)
4(5)

ポリウレタンチューブ 中低圧用
アズワン(10件のレビュー)¥229税込¥2521本(1m)当日出荷から8日以内出荷熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。色透明
PTFEチューブ F-8006シリーズ
フロン工業¥6,698税込¥7,3681巻翌々日出荷から93日以内出荷PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)色乳白色
多層フッ素チューブ REF5チューブ 20m REF5-20Mシリーズ
アオイ¥7,350税込¥8,0851巻当日出荷から4日以内出荷内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)最高使用温度(℃)80
ヨドフロンPTFEチューブ4000
淀川ヒューテック¥2,694税込¥2,9631巻翌々日出荷から93日以内出荷高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。長さ(m)10種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白
USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズ
ユニバーサル¥1,598税込¥1,7581巻7日以内出荷から17日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。材質PU(ポリウレタン)
ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1
潤工社¥4,999~税込¥5,499~1巻当日出荷から9日以内出荷2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質ポリウレタンーフッ素ポリマー色乳白使用圧力(MPa)0.6破裂圧力(MPa)常温:2.4適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1
潤工社¥4,905税込¥5,3961巻当日出荷2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー色乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
多層フッ素チューブ REF5チューブ 100m REF5-100Mシリーズ
アオイ¥36,700税込¥40,3701巻3日以内出荷から4日以内出荷内層はFEP、外層はナイロンエラストマーの多層チューブです。 内層は単層フッ素チューブと同等の撥液性をもち、水分バリア性が高いため水分に反応する流体(塗料の硬化剤等)にも使用できます。 外層はガスバリア性が高く、流体への空気混入を低減できます。材質外層/ナイロンエラストマー、内層/フッ素樹脂(FEP)長さ(m)100使用温度範囲(℃)空気/-40~110、水/0~80(凍結不可)
PTFEチューブ ミリサイズ
淀川ヒューテック¥3,998税込¥4,3981巻(10m)7日以内出荷電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。用途燃料輸送管/腐食性流体の位送管/通信・電子機器の配線用被覆/化学用分析器具材質PTFE(フッ素樹脂)色乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
USLクリーンチューブ 超柔軟ポリオレフィン系樹脂 00I-052シリーズ
ユニバーサル¥3,098税込¥3,4081巻10日以内出荷半導体産業分野では、クリーンエアーや超純水などのクリーン度が、製品の歩留まりを決定すると言われています。それらの要求に応じて開発されたクリーンチューブです。材質超柔軟ポリオレフィン系樹脂
USL柔軟ナイロンチューブ ミリサイズ 00I-050シリーズ
ユニバーサル¥2,398税込¥2,6381巻10日以内出荷から17日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
USLナイロンチューブ ミリサイズ 00I-047シリーズ
ユニバーサル¥2,398税込¥2,6381巻8日以内出荷から17日以内出荷ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。材質ナイロン
USL超柔軟ウレタンチューブ 00I-046シリーズ
ユニバーサル(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581巻7日以内出荷から17日以内出荷ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。バーブ継手(竹の子継手)に使用可能です。材質エーテル系ポリウレタン樹脂
USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 高圧タイプ 00I-044シリーズ
ユニバーサル¥1,898税込¥2,0881巻6日以内出荷から13日以内出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。材質PU(ポリウレタン)
USLスポット溶接配管チューブ 00I-042シリーズ
ユニバーサル¥3,598税込¥3,9581巻10日以内出荷UL94規格V-0相当の自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
USLフッ素樹脂柔軟2層チューブ 00I-040シリーズ
ユニバーサル¥9,598税込¥10,5581巻10日以内出荷内層(特殊フッ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。材質FEP(フッ素樹脂)色透明