絞り込み
外径(Φmm)
  • 3.5(1)
  • 4(2)
内径(Φmm)
  • 2.5
  • 0.5(11)
  • 1(12)
  • 1.59(11)
  • 2(28)
  • 3(20)
  • 4(32)
  • 5(17)
  • 6(41)
  • 6.35(8)
  • 7(13)
  • 8(35)
  • 9(20)
  • 10(25)
  • 12(22)
  • 13(8)
  • 14(8)
  • 15(15)
  • 16(7)
  • 19(13)
  • 25(9)
ホース長さ(m)
  • 10(1)
  • 20(2)
  • 100(1)
  • 色ホワイト(3)
材質
  • 樹脂(3)
ブランド
  • 潤工社(2)
  • 淀川ヒューテック(1)
潤工社・淀川ヒューテック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3.5(1)
4(2)
  • ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1 潤工社

    ポリウレタン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブUP1

    潤工社
    4,999税込5,499
    1巻
    翌々日出荷から9日以内出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。外層にポリウレタンを使用したUP1には配管時のねじれを防止するステンレス継手US2シリーズがご使用いただけます。
    用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質ポリウレタンーフッ素ポリマー乳白使用圧力(MPa)0.6破裂圧力(MPa)常温:2.4適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1 潤工社

    軟質ナイロン-フッ素ポリマーマルチレイヤーチューブAP1

    潤工社
    4,905税込5,396
    1巻
    翌日出荷から9日以内出荷
    2層構造によりフッ素チューブでは得ることのできなかった柔軟性・耐キンク性・耐摩耗性を向上させています。内層には薬液の撥水性に優れたフッ素ポリマーを使用しています。層間は一体成形によって完全に接着しています。
    用途塗装機器用。歯科機器用。半導体製造装置用。溶剤移送用。油・空圧機器用。食品製造装置用。粘着性流体移送用。集中潤滑機器用。分析機器用材質軟質ナイロンーフッ素ポリマー乳白使用温度範囲(℃)空気:-20~+70、水・油・有機溶剤等:0~+70適合流体空気、油、水、有機溶剤等RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFEチューブ ミリサイズ 淀川ヒューテック

    PTFEチューブ ミリサイズ

    淀川ヒューテック
    3,998税込4,398
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。
    用途燃料輸送管/腐食性流体の位送管/通信・電子機器の配線用被覆/化学用分析器具材質PTFE(フッ素樹脂)乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース