絞り込み
外径(Φmm)
  • 3.96(1)
  • 4.35(2)
  • 6.35(1)
  • 9.52(12)
  • 9.53(2)
内径(Φmm)
  • 6.35
  • 0.5(24)
  • 1(34)
  • 1.59(21)
  • 2(70)
  • 3(57)
  • 4(102)
  • 4.35(30)
  • 5(54)
  • 6(110)
  • 7(45)
  • 8(106)
  • 9(60)
  • 10(74)
  • 12(47)
  • 13(26)
  • 15(31)
  • 16(28)
  • 19(32)
  • 25(24)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 10(11)
  • 20(1)
  • 色クリア(9)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(6)
材質
  • 樹脂(22)
ブランド
  • ニチアス(7)
  • ユニバーサル(7)
  • アズワン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • フロンケミカル(2)
  • グンゼ(1)
  • フロン工業(1)
  • BOLA(1)
ニチアス・ユニバーサル・アズワン・TGK(東京硝子器械)・フロンケミカル・グンゼ・フロン工業・BOLA
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3.96(1)
4.35(2)
6.35(1)
9.52(12)
9.53(2)
  • ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(10m)
    当日出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    長さ(m)10最高使用温度(℃)260材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最低使用温度(℃)-40
  • PFAチューブ(インチサイズ) ニチアス

    PFAチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    6,698税込7,368
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1透明(有色含む)肉厚(mm)1
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    27,980税込30,778
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    半透明
  • PFAチューブ(インチサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(インチサイズ)

    グンゼ
    21,980税込24,178
    1巻
    13日以内出荷
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナフロン(R)PFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFA-ASチューブ

    ニチアス
    64,980税込71,478
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260最低使用温度(℃)-40材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
  • PTFE BTチューブ ニチアス

    PTFE BTチューブ

    ニチアス
    7,398税込8,138
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    長さ(m)1最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40材質PTFE乳白適合流体化学薬品
  • ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    64,980税込71,478
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
  • ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    61,980税込68,178
    1巻(10m)
    10日以内出荷
    導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電及び電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
  • PTFEチューブ 10m TGK(東京硝子器械)

    PTFEチューブ 10m

    TGK(東京硝子器械)
    40,392税込44,431
    1巻
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    チューブ長さ(m)10長さ(m)10材質PTFE
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    55,539税込61,093
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
  • PFA-NEチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-NEチューブ 10m

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
  • BTチューブ PTFE製 TGK(東京硝子器械)

    BTチューブ PTFE製

    TGK(東京硝子器械)
    8,118税込8,930
    1本(1m)
    8日以内出荷
    BTチューブはPTFEチューブの一種で、PTFEチューブに比べ曲げ半径が小さく、座屈しにくいのが特長です。また透明性にもすぐれています。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 非粘着性にすぐれ、洗浄が容易です。
    材質PTFE耐用温度(℃)-40~260
  • PFA-ASチューブ 10m フロンケミカル

    PFA-ASチューブ 10m

    フロンケミカル
    27,980税込30,778
    1巻(10m)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。
    用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ mm BOLA

    PFAチューブ mm

    BOLA
    17,300税込19,030
    1袋ほか
    翌々日出荷から12日以内出荷
    耐熱性・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PFA使用温度範囲(℃)-200~+260
  • ナフロンPFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロンPFA-ASチューブ

    ニチアス
    74,980税込82,478
    1巻(10m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。
    黒ストライプ定尺(m)10
  • USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ ユニバーサル

    USL-TFE肉厚曲げフレキシブルチューブ インチサイズ 00Iシリーズ

    ユニバーサル
    80,980税込89,078
    1巻
    10日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のチューブで、曲げ半径が小さく中の状態が確認できる程度の透明感があり、超低温から高温まで、広い温度範囲で使用できます。
    材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
  • USL-PFAフレキシブルチューブ Cタイプ 00I-086シリーズ ユニバーサル

    USL-PFAフレキシブルチューブ Cタイプ 00I-086シリーズ

    ユニバーサル
    13,980税込15,378
    1本
    10日以内出荷から18日以内出荷
    透明性に優れたフッ素樹脂PFA製のフレキシブルチューブです。フッ素樹脂製のため、耐薬品性・耐熱性・非粘着性・非汚染性に優れております。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • USL-PTFEチューブ インチサイズ 10m 00I-023シリーズ ユニバーサル

    USL-PTFEチューブ インチサイズ 10m 00I-023シリーズ

    ユニバーサル
    37,980税込41,778
    1巻
    5日以内出荷から11日以内出荷
    フッ素樹脂PTFE製のチューブです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • USL100mmカットPTFEチューブ ユニバーサル

    USL100mmカットPTFEチューブ

    ユニバーサル
    2,098税込2,308
    1袋(10本)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    全長100mmのフッ素樹脂PTFEチューブです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
  • USL100mmカットPFAチューブ ユニバーサル

    USL100mmカットPFAチューブ

    ユニバーサル
    2,398税込2,638
    1袋(10本)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    全長100mmのフッ素樹脂PFAチューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • USL1200mmカットPTFEチューブ ユニバーサル

    USL1200mmカットPTFEチューブ

    ユニバーサル
    1,998税込2,198
    1本ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    全長1200mmのフッ素樹脂PTFEチューブです。
    材質PTFE(フッ素樹脂)
  • USL1200mmカットPFAチューブ ユニバーサル

    USL1200mmカットPFAチューブ

    ユニバーサル
    2,198税込2,418
    1本ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    全長1200mmのフッ素樹脂PFAチューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ クリーンパック アズワン

    ナフロン(R)PFAチューブ インチサイズ クリーンパック

    アズワン
    7,798税込8,578
    1本
    3日以内出荷
    超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたPFAチューブです。
    用途食品衛生法適合品材質PFA(フッ素樹脂)乳白
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース