絞り込み
外径(Φmm)
- 3.96(1)
- 4.35(2)
- 9.52(5)
- 9.53(1)
内径(Φmm)
- 6.35
- 0.5(11)
- 1(12)
- 1.59(11)
- 2(28)
- 3(20)
- 4(32)
- 5(17)
- 6(41)
- 7(13)
- 8(35)
- 9(20)
- 10(26)
- 12(22)
- 13(8)
- 14(8)
- 15(15)
- 16(7)
- 19(13)
- 25(9)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(2)
- 10(6)
- 20(1)
色
クリア(4)
ブラック(1)
ホワイト(1)
材質
- 樹脂(7)
ブランド
- ニチアス(4)
- フロンケミカル(2)
- アズワン(1)
- グンゼ(1)
ニチアス・フロンケミカル・アズワン・グンゼ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品豆知識
「外径(Φmm)」から絞り込む
3.96(1)
4.35(2)
9.52(5)
9.53(1)

PFAチューブ(インチサイズ)
グンゼ¥21,980~税込¥24,178~1巻13日以内出荷用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに連続使用温度(℃)200材質PFA(フッ素樹脂)色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE BTチューブ
ニチアス¥7,398税込¥8,1381本(1m)当日出荷から8日以内出荷曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。長さ(m)1最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40材質PTFE色乳白適合流体化学薬品
ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ)
ニチアス¥64,980税込¥71,4781巻(10m)当日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
PFAチューブ
アズワン¥55,539税込¥61,0931個当日出荷から7日以内出荷長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260材質PFA(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PFA-NEチューブ 10m
フロンケミカル¥22,980税込¥25,2781巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷可燃ガス雰囲気中など外表面からの事故防止に最適です。チューブ外面に帯電性能を備えており、外面への火花放電による事故防止に最適です。着火危険に結びつくような火花放電を防止します。外表面からの絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途引火しやすい有機溶剤(剥離液、アセトン、IPA、シンナー等)を使用する半導体製造装置での高純度薬液、ガス移送。静電気によるノイズを嫌う電子機器近くでの高純度薬液、ガス移送。遮断導体被覆して使用するPFAチューブの代替。材質接液部:PFA-HG、外表面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10
PFA-ASチューブ 10m
フロンケミカル¥27,980~税込¥30,778~1巻(10m)5日以内出荷から11日以内出荷引火しやすい有機溶剤を使用する場合に最適です。フッ素樹脂の持つ帯電性能を内外面から逃がすチューブです。液体移送中に生じる静電気による絶縁破壊を防止します。接液部はPFA-HGチューブを使用しており、液体中のフッ素イオンの溶出が低減されています。導電性部はストライプ状のため、内部の流体状況の視認が可能です。用途有機溶剤・燃料・冷媒・粉体・蒸気等の移送。引火性のある液体の移送。材質接液部:PFA-HG、内外面導電性部:導電性PFA使用温度範囲(℃)-40~+260全長(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロンPFA-ASチューブ
ニチアス¥74,980税込¥82,4781巻(10m)翌々日出荷から6日以内出荷内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。色黒ストライプ定尺(m)10