絞り込み
外径(Φmm)
  • 18
  • 1.59(21)
  • 3(33)
  • 3.17(24)
  • 4(54)
  • 5(30)
  • 6(76)
  • 6.35(33)
  • 7(31)
  • 8(74)
  • 9(31)
  • 9.52(25)
  • 10(69)
  • 11(21)
  • 12(66)
  • 12.7(27)
  • 13(20)
  • 14(25)
  • 16(25)
  • 19(27)
内径(Φmm)
  • 6(2)
  • 12(10)
  • 15(8)
  • 16(10)
ホース長さ(m)
  • 1(8)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(10)
  • 20(7)
  • 50(2)
  • 色クリア(16)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(5)
材質
  • ゴム(1)
  • シリコン(1)
  • 樹脂(21)
ブランド
  • 八興(6)
  • ニチアス(4)
  • 三商(4)
  • アズワン(3)
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • フロン工業(3)
  • 淀川ヒューテック(2)
  • グンゼ(1)
  • エアロフレックス(1)
八興・ニチアス・三商・アズワン・TGK(東京硝子器械)・フロン工業・淀川ヒューテック・グンゼ・エアロフレックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
3(33)
4(54)
5(30)
6(76)
6.35(33)
7(31)
8(74)
9(31)
10(69)
12(66)
外径(Φmm)をもっと見る
  • PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼ

    PFAチューブ(ミリサイズ)

    グンゼ(10件のレビュー)
    3,998税込4,398特価
    1巻
    当日出荷から18日以内出荷
    NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
    用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻(10m)
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
  • シリコンチューブ アズワン

    シリコンチューブ

    アズワン(3件のレビュー)
    1,673税込1,840
    1本(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱性に優れています。
    材質シリコン乳白
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    7,514税込8,265
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
  • エアロフレックス R チューブ 外径10~49mm エアロフレックス

    エアロフレックス R チューブ 外径10~49mm

    エアロフレックス(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    耐候性・耐紫外線・耐防湿性に優れています。
    長さ(m)2材質ネオプレン発泡体
  • PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業

    PFAチューブ F-8011シリーズ

    フロン工業
    35,980税込39,578
    1巻
    当日出荷から63日以内出荷
    PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
    半透明
  • PFAチューブ 三商

    PFAチューブ

    三商
    5,198税込5,718
    1本(1m)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    半透明で、耐薬品性はほぼ万能です。実験装置の配管用にご使用下さい。ガス類・蒸気・液体用です。使用温度目安範囲:-40~200℃(条件により異なります。また、圧力がかかる場合も異なります)。
    半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~200定尺(m)10
  • PTFEチューブ F-8006シリーズ フロン工業

    PTFEチューブ F-8006シリーズ

    フロン工業
    31,980税込35,178
    1巻
    翌々日出荷から93日以内出荷
    PTFE(四弗化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三弗化塩素などに侵されるだけです。PTFEチューブには乳白色です。
    乳白色材質PTFE(四弗化エチレン樹脂)
  • PFAチューブ アズワン

    PFAチューブ

    アズワン
    48,510税込53,361
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    長さ(m)10
  • ヨドフロンPTFEチューブ4000 淀川ヒューテック

    ヨドフロンPTFEチューブ4000

    淀川ヒューテック
    21,929税込24,122
    1巻
    翌々日出荷から93日以内出荷
    高精密分析機器、尿や血液分析機器あるいは超LSI製造設備などの配管、また自動車の電気配線用絶縁材など、多方面に使用されています。
    長さ(m)10種別ヨドフロンPTFEチューブ4000材質PTFE(フッ素樹脂)乳白
  • 導電スーパー柔軟フッ素チューブ 八興

    導電スーパー柔軟フッ素チューブ

    八興
    10,980税込12,078
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷
    業界初!ホースの電気抵抗値が国際指針に準拠 内層が導電性フッ素樹脂(ETFE 系)だから、ほとんどの可燃性流体に使用できます。 最大長さ(定尺20m)でも、端末抵抗値(1kΩ≦ R<1MΩ)をクリアします 導電性樹脂と特殊金属繊維とのハイブリットシステムでチューブが長くても、導電性(消散性)等級を実現。
    材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマーシルバー
  • 導電スーパー柔軟フッ素スプリング 八興

    導電スーパー柔軟フッ素スプリング

    八興
    11,980税込13,178
    1巻
    4日以内出荷から6日以内出荷
    薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。 内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
    用途殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など材質内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維シルバー使用温度範囲(℃)-20~80適合流体アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
  • ナフロン(R)PFAチューブ ニチアス

    ナフロン(R)PFAチューブ

    ニチアス
    5,798税込6,378
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。
    材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
  • 柔軟フッ素ホース(補強糸入り) 八興

    柔軟フッ素ホース(補強糸入り)

    八興
    88,900税込97,790
    1巻(20m)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)20
  • PTFEチューブ TGK(東京硝子器械)

    PTFEチューブ

    TGK(東京硝子器械)
    5,148税込5,663
    1個
    7日以内出荷
    耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。
    材質PTFE長さ(m)1
  • エコホース 排気用ゴム管 1m TGK(東京硝子器械)

    エコホース 排気用ゴム管 1m

    TGK(東京硝子器械)
    1,598税込1,758
    1本(1m)
    8日以内出荷
    ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられた、環境にやさしいホースです。 耐オゾン性、耐候性にすぐれています。
    材質サーモプラスチックエラストマー(TPE)製
  • PTFEチューブ ミリサイズ 淀川ヒューテック

    PTFEチューブ ミリサイズ

    淀川ヒューテック
    64,980税込71,478
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。
    用途燃料輸送管/腐食性流体の位送管/通信・電子機器の配線用被覆/化学用分析器具材質PTFE(フッ素樹脂)乳白定尺(m)10最高使用温度(℃)260
  • 柔軟フッ素ホース 三商

    柔軟フッ素ホース

    三商
    74,980税込82,478
    1個(20m)
    4日以内出荷から6日以内出荷
    柔軟性に優れた積層型ホースです。透明なので、ホースの中を確認できます。従来のフッ素ホースより低コストです。薬品・食品・飲料・油・ガソリンなどの輸送にお使い下さい。
    透明長さ(m)20
  • マルチウルトラホース 三商

    マルチウルトラホース

    三商
    6,198税込6,818
    1本(1m)
    4日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。無抽出ホースで、内面流体を変質せず純度を変えません。非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。補強ホースですので、耐圧性に優れています。折曲げの繰返しにも強度を示します。
    半透明ストライプ長さ(m)1定尺(m)50
  • マルチウルトラホースマークⅡ 三商

    マルチウルトラホースマークⅡ

    三商
    5,198税込5,718
    1本(1m)
    4日以内出荷から12日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂ですので、強酸、強アルカリ性をはじめとする、ほとんどの溶剤に侵されません。補強糸の無い分、柔軟性があります。フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
    透明長さ(m)1定尺(m)50
  • PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ フロン工業

    PFAフレキシブルチューブ F-8047シリーズ

    フロン工業
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷から43日以内出荷
    PFA製のフレキシブルチューブです。(120℃以上でご使用の場合はスパイラル部分がのびる事があります)
    材質PFA(フッ素樹脂)透明
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ) 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)

    八興
    129,800税込142,780
    1巻(20m)
    当日出荷から翌々日出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃適合流体ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
  • 耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ) 八興

    耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)

    八興
    159,800税込175,780
    1巻(20m)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
    用途薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。全長(m)20材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明(有色含む)使用温度範囲-20~70℃適合流体酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
  • 柔軟フッ素ホース(スプリング) 八興

    柔軟フッ素ホース(スプリング)

    八興
    97,980税込107,778
    1巻(20m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    材質PTFE(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)20
  • マルチパーパスホース アズワン

    マルチパーパスホース

    アズワン
    7,390税込8,129
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    内面は4フッ化樹脂、外面はPVC(塩化ビニル樹脂)で、ほとんどの薬品・溶剤に侵されません。 補強ホースですので耐圧性に優れています。
    材質フッ素樹脂半透明(有色含む)ホース長さ(m)1耐熱温度(℃)約40~50℃
  • フッ素ホース TGK(東京硝子器械)

    フッ素ホース

    TGK(東京硝子器械)
    76,980税込84,678
    1箱(20m)
    8日以内出荷
    定尺(m)20
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース