絞り込み
外径(Φmm)
- 3(8)
- 3.17(8)
- 4(9)
- 5(5)
- 6(13)
- 6.35(10)
- 7(6)
- 8(14)
- 9.52(11)
- 10(12)
- 11(5)
- 12(13)
- 12.7(10)
- 13(6)
- 14(5)
- 16(5)
- 18(4)
- 19(9)
- 25(5)
- 25.4(5)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 1.59(6)
- 2(9)
- 3(9)
- 4(8)
- 4.35(7)
- 5(9)
- 6(11)
- 6.35(7)
- 7(6)
- 7.52(6)
- 8(9)
- 9(7)
- 9.52(8)
- 10(9)
- 11(4)
- 12(5)
- 13(5)
- 14(5)
- 15(4)
- 16(7)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.5(1)
- 1(8)
- 10(13)
色
クリア(16)
ブラック(2)
ホワイト(3)
材質
- 樹脂(22)
ブランド
- ニチアス
- モノタロウ(1)
- アズワン(86)
- ユニバーサル(78)
- 八興(40)
- TGK(東京硝子器械)(38)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(18)
- 八興販売(16)
- 潤工社(15)
- アイシス(11)
- エアロフレックス(10)
- テクノライン(10)
- 淀川ヒューテック(9)
- コクゴ(8)
- 十川産業(8)
- 日本理化学器械(NRK)(8)
- 三商(8)
- フロン工業(6)
- アラム(5)
- グンゼ(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「外径(Φmm)」から絞り込む
3.17(8)
4(9)
6(13)
6.35(10)
8(14)
9.52(11)
10(12)
12(13)
12.7(10)
19(9)
外径(Φmm)をもっと見る

ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)
ニチアス(12件のレビュー)¥169~税込¥186~1巻(1m)ほか当日出荷から9日以内出荷非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
ナフロン(R)PTFEチューブ(インチサイズ)
ニチアス(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1巻(10m)当日出荷耐候性、耐薬品性にすぐれています。 非粘着性にすぐれ、汚れが付着しにくいです。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)色乳白色長さ(m)10最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
PFAチューブ(10m巻き)
ニチアス(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)10
PFAチューブ(1m巻き)
ニチアス(21件のレビュー)¥445~税込¥490~1巻(1m)当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)
ニチアス(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(1m)当日出荷材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)1色透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン(R)PTFEチューブ(ミリサイズ)
ニチアス¥5,698~税込¥6,268~1巻(10m)当日出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。高温高湿高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。材質PTFE(フッ素樹脂)色透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ナフロン(R)PFA-ASチューブ
ニチアス¥26,980~税込¥29,678~1巻(10m)当日出荷から10日以内出荷チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)
ニチアス(1件のレビュー)¥3,752~税込¥4,127~1巻(10m)3日以内出荷から10日以内出荷ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。長さ(m)10色透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
ナフロン (R) PFA-HGチューブ インチサイズ TOMBO No,9003-PFAシリーズ
ニチアス¥3,798~税込¥4,178~1巻当日出荷から8日以内出荷溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。材質PFA(フッ素樹脂)規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応
ナフロン(R)PFA-NEチューブ
ニチアス¥8,300~税込¥9,130~1巻(10m)当日出荷から12日以内出荷導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電および電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ)
ニチアス¥4,445~税込¥4,890~1巻(10m)3日以内出荷から10日以内出荷ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。長さ(m)10色透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
ナフロン (R) PFA-HGチューブ TOMBO No,9003-PFAシリーズ
ニチアス¥5,198~税込¥5,718~1巻当日出荷から8日以内出荷半導体・液晶産業分野での用途に適します! 溶出フッ素イオンを低減しています。 チューブ内表面を平滑化(Rt=0.2μm)しています。 パーティクルや薬液の滞留を低減しています。 クリーンアップ(洗浄時間)を低減しています。 透明性、絶縁耐力に優れています。 チューブ内の表面積減少による薬液浸透量を低減しています。 応力環境下での耐ストレスクラック性を向上しています(例:硫酸過水、発煙硫酸)。材質PFA(フッ素樹脂)
ナフロン(R)PFA-NEチューブ(インチサイズ)
ニチアス¥9,898~税込¥10,888~1巻(10m)10日以内出荷導電性PFA部(外表面)の遮蔽効果により、着火危険に結びつくような火花放電及び電気絶縁雰囲気中からの放電によるチューブ絶縁破壊を防止します。接液部は、PFA-HG素材を使用している為、液体中のフッ素イオンの溶出が少ないです。導電性部はストライプ状の為、内部の流体状況が確認できます。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
ナフロン (R) PTFEチューブ ミリサイズ TOMBO No,9003シリーズ
ニチアス¥599~税込¥659~1本当日出荷から6日以内出荷充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として適しています。 非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。材質PTFE長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260
PTFE BTチューブ
ニチアス¥1,598~税込¥1,758~1本(1m)当日出荷から8日以内出荷曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。材質PTFE色乳白長さ(m)1最高使用温度(℃)260適合流体化学薬品最低使用温度(℃)-40
ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ)
ニチアス¥7,398~税込¥8,138~1巻(10m)当日出荷から8日以内出荷柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。長さ(m)10材質PTFE(フッ素樹脂)色半透明(有色含む)最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
ナフロンPFA-ASチューブ
ニチアス¥31,980~税込¥35,178~1巻(10m)3日以内出荷から10日以内出荷PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。色黒ストライプ定尺(m)10
ナフロンPFAチューブ
ニチアス¥659~税込¥725~1個3日以内出荷から9日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。色透明(有色含む)
PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(外径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ
ニチアス¥11,799~税込¥12,979~1本6日以内出荷。PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ
ニチアス¥20,980税込¥23,0781箱(10枚)10日以内出荷ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。仕様●呼び圧力:10K●フランジ:30A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-72
ナフロン(R)PFAチューブ
ニチアス¥4,898~税込¥5,388~1本(1m)当日出荷から8日以内出荷高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なフッ素樹脂チューブです。材質PFA(フッ素樹脂)色透明(有色含む)
ナフロン(R)PFAプライアブルホースF(フランジ:SUS304) TOMBO No.9068-Fシリーズ
ニチアス¥75,980~税込¥83,578~1本23日以内出荷PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取り付けたものです。用途:可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。
エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ
ニチアス¥17,980~税込¥19,778~1箱(10枚)10日以内出荷から13日以内出荷ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(内径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ
ニチアス¥13,199税込¥14,5191本6日以内出荷PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃仕様●両端ストレート部<内径×外径×長さ>(mm):Φ9.5×Φ10.5×40●ラセン外径(mm):Φ13●常温破壊圧力(MPa):1.0●最小曲半径:10R●チューブ全長:1mアズワン品番65-9399-89
エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ
ニチアス¥22,980税込¥25,2781箱(10枚)13日以内出荷ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。仕様●呼び圧力:10K●フランジ:40A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-73
PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(外径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ
ニチアス¥11,980~税込¥13,178~1本6日以内出荷PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(内径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ
ニチアス¥11,799~税込¥12,979~1本6日以内出荷PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
ナフロン PFAプライアブルホースF(フランジ:SUS304) TOMBO No.9068-Fシリーズ
ニチアス¥249,800税込¥274,7801本23日以内出荷PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取り付けたものです。用途:可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。仕様●呼び寸法:80A●プライアブルホース内径:75mm●プライアブルホース外径:93mm●長さ:1,000mm●ホース材質:PFA●フランジ材質:SUS304●使用温度範囲:-40~150℃●ホース重量(1m):1,490g●最小曲げ半径:370mmアズワン品番67-2190-90
エビロン ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ
ニチアス¥26,980~税込¥29,678~1箱(10枚)10日以内出荷から13日以内出荷ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。
PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(内径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ
ニチアス¥13,980~税込¥15,378~1本6日以内出荷PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃
PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(外径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ
ニチアス¥13,980税込¥15,3781本6日以内出荷PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃仕様●両端ストレート部<内径×外径×長さ>(mm):Φ9×Φ10×40●ラセン外径(mm):Φ12●常温破壊圧力(MPa):1.3●最小曲半径:9R●チューブ全長:1mアズワン品番65-9399-97
エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ
ニチアス¥17,980税込¥19,7781箱(10枚)10日以内出荷ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。仕様●呼び圧力:10K●フランジ:15A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-69
ナフロン(R)PFAプライアブルホースF(フランジ:SUS304) TOMBO No.9068-Fシリーズ
ニチアス¥89,999税込¥98,9991本23日以内出荷PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取り付けたものです。用途:可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。仕様●呼び寸法:25A●プライアブルホース内径:26mm●プライアブルホース外径:35mm●長さ:1,000mm●ホース材質:PFA●フランジ材質:SUS304●使用温度範囲:-40~150℃●ホース重量(1m):370g●最小曲げ半径:120mmアズワン品番67-2190-85
ナフロン(R)PFAプライアブルホースF(フランジ:SUS304) TOMBO No.9068-Fシリーズ
ニチアス¥67,980税込¥74,7781本23日以内出荷PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取り付けたものです。用途:可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。仕様●呼び寸法:15A●プライアブルホース内径:15mm●プライアブルホース外径:23.5mm●長さ:1,000mm●ホース材質:PFA●フランジ材質:SUS304●使用温度範囲:-40~150℃●ホース重量(1m):235g●最小曲げ半径:70mmアズワン品番67-2190-83
エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ
ニチアス¥84,980税込¥93,4781箱(10枚)10日以内出荷ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。仕様●呼び圧力:10K●フランジ:200A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-80
ナフロン(R)PFAプライアブルホースF(フランジ:SUS304) TOMBO No.9068-Fシリーズ
ニチアス¥129,800~税込¥142,780~1本23日以内出荷。PFA製のプライアブルホースの両端をフレア加工し、あらかじめフランジを取り付けたものです。用途:可とう性と流体の視認性が求められる取り付け用途に適しています。
エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ
ニチアス¥119,800税込¥131,7801箱(10枚)10日以内出荷。ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。仕様●呼び圧力:10K●フランジ:250A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-81
PTFE極細波型フレキチューブ ストレート部(内径基準)1m NO.9003-RPL_TYPEAシリーズ
ニチアス¥15,880税込¥17,4681本6日以内出荷。PTFEチューブにラセン状の溝をつけたフレキチューブです。極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、耐薬品性・低摩擦性・非粘着性に優れています。使用温度範囲:-40~+200℃仕様●両端ストレート部<内径×外径×長さ>(mm):Φ12×Φ13×40●ラセン外径(mm):Φ16●常温破壊圧力(MPa):0.9●最小曲半径:15R●チューブ全長:1mアズワン品番65-9399-91
エビロン(R)ガスケット 10枚入 TOMBO No.9013シリーズ
ニチアス¥20,980税込¥23,0781箱(10枚)10日以内出荷ゴムを中芯として、PTFEフィルムを加圧加熱成形し、一体密着させたガスケットです。ゴムの弾性とPTFEの耐食性を兼ね備え、シール性に優れたガスケットです。PVC製配管やガラスライニング配管のような、締付力があまりかけられない箇所の用途に適している。仕様●呼び圧力:10K●フランジ:25A●使用温度範囲:-40~150℃●最高使用圧力:1.0MPa●フランジ形状:全面座●材質:EPDMにPTFEを被覆●1箱入数:10枚入アズワン品番67-2190-71