絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(5)
  • 3.17(5)
  • 4(6)
  • 5(4)
  • 6(9)
  • 6.35(6)
  • 7(5)
  • 8(9)
  • 9.52(7)
  • 10(8)
  • 11(4)
  • 12(8)
  • 12.7(6)
  • 13(5)
  • 14(4)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 19(4)
  • 19.05(2)
  • 25(3)
内径(Φmm)
  • 1.59(4)
  • 2(6)
  • 3(6)
  • 4(4)
  • 4.35(3)
  • 5(7)
  • 6(6)
  • 6.35(4)
  • 7(5)
  • 8(5)
  • 9(6)
  • 9.52(4)
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 12(4)
  • 13(3)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 15.88(2)
  • 16(2)
ホース長さ(m)
  • 0.5(1)
  • 1(6)
  • 10(9)
  • 色クリア(11)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(2)
材質
  • 樹脂(12)
ブランド
  • ニチアス
  • モノタロウ(1)
  • アズワン(13)
  • 八興(10)
  • 潤工社(9)
  • コクゴ(8)
  • 三商(8)
  • アラム(3)
  • ケニス(3)
  • グンゼ(2)
  • 仁礼工業(2)
  • 中興化成工業(2)
  • フロンケミカル(2)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
  • Matex(2)
  • イワセ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
4(6)
6(9)
6.35(6)
7(5)
8(9)
9.52(7)
10(8)
12(8)
12.7(6)
13(5)
外径(Φmm)をもっと見る
  • ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)

    ニチアス(12件のレビュー)
    169税込186
    1巻(1m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
    用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
  • PFAチューブ(1m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(1m巻き)

    ニチアス(21件のレビュー)
    445税込490
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
  • PFAチューブ(10m巻き) ニチアス

    PFAチューブ(10m巻き)

    ニチアス(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1巻(10m)
    当日出荷から10日以内出荷
    半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
    長さ(m)10
  • ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン PTFEチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(1m)
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)長さ(m)1透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260規格食品衛生法適合商品、RoHS2 (EU)2015/863 対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • PFAチューブ(インチサイズ) ニチアス

    PFAチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    1,598税込1,758
    1巻(1m)
    当日出荷から12日以内出荷
    長さ(m)1肉厚(mm)1透明(有色含む)
  • ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-HGチューブ(インチサイズ)

    ニチアス(1件のレビュー)
    3,752税込4,127
    1巻(10m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
    長さ(m)10透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
  • ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R)PFA-HGチューブ(ミリサイズ)

    ニチアス
    4,445税込4,890
    1巻(10m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
    長さ(m)10透明(有色含む)使用温度範囲(℃)-40~260イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
  • PTFE BTチューブ ニチアス

    PTFE BTチューブ

    ニチアス
    1,598税込1,758
    1本(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    曲げやすく、小さい曲げ半径でも座屈しにくい。内部流体の有無が確認できます。液体を汚染しません。ほとんどの化学薬品に耐えられます。非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    材質PTFE乳白長さ(m)1最高使用温度(℃)260適合流体化学薬品最低使用温度(℃)-40
  • ナフロンPFAチューブ ニチアス

    ナフロンPFAチューブ

    ニチアス
    659税込725
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    高温での機械的強度が高く、屈曲疲労に対しても丈夫です。 耐透過性が小さく、塩素ガス等のハロゲンガス用ホースに適しています。
    透明(有色含む)
  • ナフロンPFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロンPFA-ASチューブ

    ニチアス
    31,980税込35,178
    1巻(10m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    PFA-HGチューブの内・外層にストライプ状導電性PFAを備えたチューブ。有機溶媒、燃料、冷媒、粉体、蒸気等の移送によるチューブの絶縁破壊を防止でき、かつ内部流体が見えるチューブです。
    黒ストライプ定尺(m)10
  • ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ) ニチアス

    ナフロン(R) BTチューブ(インチサイズ)

    ニチアス
    7,398税込8,138
    1巻(10m)
    当日出荷から8日以内出荷
    柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    長さ(m)10材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-40
  • ナフロンPFA-ASチューブ ニチアス

    ナフロンPFA-ASチューブ

    ニチアス
    34,980税込38,478
    1巻(10m)
    3日以内出荷から10日以内出荷
    内層にフッ素樹脂PFAに肉薄チューブ、外層にシリコンゴムを接着・被覆した複合チューブです。流体に対し、フッ素樹脂PFAの耐薬品性を有しかつシリコンゴムの柔らかさを兼ね備えています。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、溶剤、薬品、食品、飲料、油等ほとんど全ての流体に使用できる。非粘着性に優れる。食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に基づく基準に適合する。ゴムと同等の柔らかさを持つ。折れにくい。
    黒ストライプ定尺(m)10
  • ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ ニチアス

    ナフロン(R)PTFEベンダブルチュ

    ニチアス
    20,121税込22,133
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    柔軟性・透明性に優れています。曲げやすく座屈することがないため、狭いスペースの配管用に適しています。
    用途通常のチューブでは対応できない曲がった配管も可能です。材質ナフロン(R)全長(m)10半透明(有色含む)使用温度範囲0~260℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • ナフロン(R) プライアブルチューブ ニチアス

    ナフロン(R) プライアブルチューブ

    ニチアス
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
    極めて柔軟性に富み、曲げ半径が小さく、低摩擦、非粘着性に優れています。流体の圧損が少なく、チューブ内壁への流体付着が起こりにくいチューブです。 フッ素樹脂PTFEチューブにスパイラル状の溝をつけたものです。
    用途狭いスペースでの取り回しが容易にできます。材質ナフロン(R)半透明(有色含む)使用温度範囲0~200℃適合流体ほとんどの酸、アルカリ、溶剤
  • ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ) ニチアス

    ナフロン(R) BTチューブ(ミリサイズ)

    ニチアス
    11,980税込13,178
    1巻(10m)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    柔軟性に優れ、曲げ半径が小さく、鋭角に曲げても折れたりつぶれたりしません。 ほとんどの化学薬品に耐えられます。 低温(-40℃)~高温(+260℃)まで使用できます。 非粘着性に優れ、洗浄が容易です。
    長さ(m)10材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)
実験研究用フッ素チューブ/ホース