絞り込み
外径(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.79(1)
- 0.8(2)
- 1(1)
- 1.5(1)
- 1.59(1)
- 1.8(1)
- 3.17(2)
- 5(2)
- 6(3)
- 7(2)
- 8(3)
- 10(2)
- 11(2)
- 12(1)
- 13(2)
- 14(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
内径(Φmm)
- 0.025(1)
- 0.05(1)
- 0.1(2)
- 0.17(2)
- 0.2(2)
- 0.25(3)
- 0.5(4)
- 0.75(2)
- 1(3)
- 2(2)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(2)
- 6(4)
- 7(2)
- 8(2)
- 9(2)
- 10(2)
- 19(2)
- 25(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 10(5)
- 50(1)
- 100(2)
色
イエロー(1)
オレンジ(1)
クリア(2)
グリーン(1)
グレー(1)
ブラック(1)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
材質
- 樹脂(3)
ブランド
- コクゴ
- モノタロウ(1)
- アズワン(86)
- ユニバーサル(78)
- ニチアス(46)
- 八興(40)
- TGK(東京硝子器械)(38)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(18)
- 八興販売(16)
- 潤工社(15)
- アイシス(11)
- エアロフレックス(10)
- テクノライン(10)
- 淀川ヒューテック(9)
- 十川産業(8)
- 日本理化学器械(NRK)(8)
- 三商(8)
- フロン工業(6)
- アラム(5)
- グンゼ(3)
- ブランドをもっと見る
「外径(Φmm)」から絞り込む
0.8(2)
3.17(2)
5(2)
6(3)
7(2)
8(3)
10(2)
11(2)
13(2)
14(1)
外径(Φmm)をもっと見る

ETFEチューブ
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)7日以内出荷新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。色乳白長さ(m)10
PEEKチューブ
コクゴ¥19,980~税込¥21,978~1巻(50m)当日出荷から7日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)連続使用温度(℃)250
PTFE帯電防止チューブ
コクゴ¥28,980~税込¥31,878~1巻(10m)欠品中耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。色黒使用温度範囲(℃)-270~+260抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
PEEKチューブ
コクゴ¥11,980~税込¥13,178~1巻(10m)ほか7日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
PTFE肉厚チューブ
コクゴ¥12,980~税込¥14,278~1巻(10m)7日以内出荷電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具色乳白長さ(m)10材質PTFE最高使用温度(℃)260
PEEKチューブ カラーライン
コクゴ¥9,998~税込¥10,998~1巻(10m)ほか7日以内出荷耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
スーパーPFAチューブ
コクゴ¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)ほか7日以内出荷内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。色半透明
マルチWチュービング
コクゴ¥1,998~税込¥2,198~1本(5m)ほか7日以内出荷特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。色半透明