絞り込み
外径(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 0.79(1)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 1.59(1)
  • 1.8(1)
  • 3.17(2)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 11(2)
  • 12(1)
  • 13(2)
  • 14(1)
内径(Φmm)
  • 0.025(1)
  • 0.05(1)
  • 0.1(2)
  • 0.17(2)
  • 0.2(2)
  • 0.25(3)
  • 0.5(4)
  • 0.75(2)
  • 1(3)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(2)
  • 19(2)
  • 25(2)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 10(5)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
材質
  • 樹脂(3)
ブランド
  • コクゴ
  • モノタロウ(1)
  • ニチアス(15)
  • アズワン(13)
  • 八興(10)
  • 潤工社(9)
  • 三商(8)
  • アラム(3)
  • ケニス(3)
  • グンゼ(2)
  • 仁礼工業(2)
  • 中興化成工業(2)
  • フロンケミカル(2)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(2)
  • Matex(2)
  • イワセ(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 淀川ヒューテック(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
0.8(2)
3.17(2)
5(2)
6(3)
7(2)
8(3)
10(2)
11(2)
13(2)
14(1)
外径(Φmm)をもっと見る
  • ETFEチューブ コクゴ

    ETFEチューブ

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    新しいETFE チューブは塩化塩の様なステンレス スティールを腐蝕させる薬品類にも使用することが出来ます。
    乳白長さ(m)10
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    19,980税込21,978
    1巻(50m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)連続使用温度(℃)250
  • PTFE帯電防止チューブ コクゴ

    PTFE帯電防止チューブ

    コクゴ
    28,980税込31,878
    1巻(10m)
    欠品中
    耐薬品はもとより導電性にも優れたチューブです。防爆対策に有効です。ご使用の際は、「金属製のホースバンド」や「導電性インシュロック」を使用し、アースを接地してください。
    使用温度範囲(℃)-270~+260抵抗値(Ω)(導電)1×10^6
  • PEEKチューブ コクゴ

    PEEKチューブ

    コクゴ
    11,980税込13,178
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。材質PEEK(無充填・非強化)外径(Φmm)0.8
  • PTFE肉厚チューブ コクゴ

    PTFE肉厚チューブ

    コクゴ
    12,980税込14,278
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    電気特性、耐候性、耐薬品性、非粘着性などあらゆる点で、他のプラスチックチューブより優れています。・燃料輸送用、腐食性流体の位送管。通信・電子機器の配線用被覆。化学用分析器具
    乳白長さ(m)10材質PTFE最高使用温度(℃)260
  • PEEKチューブ  カラーライン コクゴ

    PEEKチューブ カラーライン

    コクゴ
    9,998税込10,998
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    耐熱性。 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性。 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性。 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性。 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性。 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性。 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度。 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
    用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
  • スーパーPFAチューブ コクゴ

    スーパーPFAチューブ

    コクゴ
    1,198税込1,318
    1本(1m)ほか
    7日以内出荷
    内面の平滑性が優れています。像鮮明度に優れています。金属イオンの流出が従来品と変わりません。耐薬品性、ほぼ万全。
    半透明
  • マルチWチュービング コクゴ

    マルチWチュービング

    コクゴ
    1,998税込2,198
    1本(5m)ほか
    7日以内出荷
    特殊エラストマーの内側にポリエレフィンライナーを配した弾性豊かなマルチパーパスホースです。内面が平滑で、水あか、水カビ、ゴミ等が殆ど付着せず、極めて衛生的です。飲料水等にいやな味や臭いを付けず、使用温度範囲(0~80℃)も広いので食品用に適しています。柔軟性と弾性に富み、取り付けが楽。半透明で、流体の確認ができます。二層構造ですから裂けにくい性質があります。
    半透明
実験研究用フッ素チューブ/ホース