絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(5)
  • 4(6)
  • 4.5(4)
  • 5(7)
  • 6(9)
  • 7(6)
  • 7.5(4)
  • 8(6)
  • 9(8)
  • 10(5)
  • 12(7)
  • 13(2)
  • 15(5)
  • 16(2)
  • 18(5)
  • 19(3)
  • 20(1)
  • 25(5)
外径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(5)
  • 8(4)
  • 10(5)
  • 11(3)
  • 12(6)
  • 13(4)
  • 15(5)
  • 16(3)
  • 17(2)
  • 18(4)
  • 20(2)
  • 21(5)
  • 24(5)
  • 30(3)
  • 36(3)
  • 42(3)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(1)
材質
  • ゴム(12)
  • シリコン(1)
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 1
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3.4(1)
  • 10(7)
  • 14(1)
  • 16(1)
  • 20(10)
  • 28(1)
  • 30(5)
  • 36(1)
  • 50(5)
  • 100(3)
ブランド
  • 三商(5)
  • アラム(3)
  • コクゴ(1)
  • 潤工社(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • バイトン(1)
  • ケニス(1)
三商・アラム・コクゴ・潤工社・TGK(東京硝子器械)・タイガースポリマー・バイトン・ケニス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4(6)
5(7)
6(9)
7(6)
8(6)
9(8)
12(7)
15(5)
18(5)
25(5)
内径(Φmm)をもっと見る
  • フッ素ゴムチューブ タイガースポリマー

    フッ素ゴムチューブ

    タイガースポリマー(27件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
    材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
  • 真空ゴム管 アラム

    真空ゴム管

    アラム(2件のレビュー)
    1,673税込1,840
    1巻(1m)
    当日出荷
    油回転ポンプ等に使用する耐久性に優れた真空ゴム管です。 非常に柔軟性に富んでいて接続部になじみ、空気漏れを最小限にします。
    長さ(m)1材質天然ゴム
  • フッ素ゴムチューブ アラム

    フッ素ゴムチューブ

    アラム(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷
    耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
    長さ(m)1材質フッ素ゴム耐熱温度(℃)200(無負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
  • NBRチューブ コクゴ

    NBRチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    1,590税込1,749特価
    1本(1m)
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性に優れています。
    硬度70度
  • ガス用ゴム管 ダンロップ製 三商

    ガス用ゴム管 ダンロップ製

    三商(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    長さ(m)1
  • フッ素ゴムチューブ 三商

    フッ素ゴムチューブ

    三商
    1,298税込1,428
    1本(1m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(m)1材質フッ素ゴム
  • シリコン真空ゴム管 三商

    シリコン真空ゴム管

    三商
    7,498税込8,248
    1本(1m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シリコン真空ゴム管はシリコンゴムの最大の特長である耐熱・耐寒性に優れ、-30~150℃までの広い範囲で使用できます。
    長さ(m)1材質シリコンゴム定尺(m)10最高使用温度(℃)150最低使用温度(℃)-30
  • アラメックフロン アラム

    アラメックフロン

    アラム
    2,398税込2,638
    1巻(1m)
    当日出荷から5日以内出荷
    透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
    材質フッ素ゴム長さ(m)1透明適合規格厚生省告示20号伸び(%)460最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
  • アメ色ゴム管 TGK(東京硝子器械)

    アメ色ゴム管

    TGK(東京硝子器械)
    479税込527
    1本(1m)
    13日以内出荷
    材質天然ゴム(NR)長さ(m)1アメ色
  • 真空ゴム管 三商

    真空ゴム管

    三商
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-20~70℃
  • ジュンロンUコイル 潤工社

    ジュンロンUコイル

    潤工社
    3,882税込4,270
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ポリウレタンチューブをコイル状にし、伸縮部の集中配管に最適です。・機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。・柔軟でしかも高反発弾性を持っています。
    用途機器稼働部・伸縮部用チューブ使用温度範囲(℃)-20~+60使用流体空気最高使用圧力(kPa)23℃<580
  • 二重真空用排気ゴム管 三商

    二重真空用排気ゴム管

    三商
    1,598税込1,758
    1本(1m)
    4日以内出荷
    内層は天然ゴム、外層は特殊合成ゴムから成っています。耐候性がアップ、長期使用でもヒビ割れしません。真空性もアップ、外層はガス透過が極めて少ない材質です。使用可能温度範囲:-20~60℃
    長さ(m)1材質内層:天然ゴム、外層:特殊合成ゴム使用温度範囲(℃)-20~60定尺(m)30最高使用温度(℃)60最低使用温度(℃)-20
  • フッ素ゴムチューブ バイトン

    フッ素ゴムチューブ

    バイトン
    43,980税込48,378
    1巻(1m)
    8日以内出荷
    強力な耐熱性・耐化学薬品性・耐溶剤性を持っています。 ゴム状弾性体という独特な特性を持っており、ゴムの中でも優れた特殊合成ゴムです。
    アズワン品番6-593-13材質フッ素ゴム長さ(m)1内径(Φmm)19内径×外径(Φmm)19×24外径(Φmm)24
  • バイトン丸ひも(フッ素ゴム) ケニス

    バイトン丸ひも(フッ素ゴム)

    ケニス
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷
    長さ(m)1材質フッ素ゴム
実験研究用ゴムチューブ・ホース