絞り込み
内径(Φmm)
  • 3
  • 1(4)
  • 2(7)
  • 2.5(7)
  • 4(17)
  • 4.5(4)
  • 5(20)
  • 6(15)
  • 6.5(8)
  • 7(12)
  • 7.5(4)
  • 8(18)
  • 9(13)
  • 10(10)
  • 12(13)
  • 15(10)
  • 18(9)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 25(8)
外径(Φmm)
  • 5(5)
  • 12(1)
  • 色クリア(1)
  • 色ブラック(2)
材質
  • ゴム(8)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
ブランド
  • 三商(2)
  • アラム(2)
  • コクゴ(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • ケニス(1)
  • ナリカ(1)
三商・アラム・コクゴ・タイガースポリマー・ケニス・ナリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
4(17)
5(20)
6(15)
7(12)
8(18)
9(13)
10(10)
12(13)
15(10)
18(9)
内径(Φmm)をもっと見る
フッ素ゴムチューブ タイガースポリマーフッ素ゴムチューブタイガースポリマー(27件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
フッ素ゴムチューブ アラムフッ素ゴムチューブアラム(9件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)1材質フッ素ゴム耐熱温度(℃)200(無負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム管 (5m単位) ナリカゴム管 (5m単位)ナリカ
1,800税込1,980
1個
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)5
NBRチューブ コクゴNBRチューブコクゴ(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐油性に優れています。
硬度70度
フッ素ゴムチューブ 三商フッ素ゴムチューブ三商
1,998税込2,198
1本(1m)
5日以内出荷から9日以内出荷
長さ(m)1材質フッ素ゴム
アラメックフロン アラムアラメックフロンアラム
3,098税込3,408
1巻(1m)
当日出荷から5日以内出荷
透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。
材質フッ素ゴム長さ(m)1透明適合規格厚生省告示20号伸び(%)460最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
バイトン丸ひも(フッ素ゴム) ケニスバイトン丸ひも(フッ素ゴム)ケニス
999税込1,099
1本
6日以内出荷
長さ(m)1材質フッ素ゴム
真空ゴム管 三商真空ゴム管三商
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質天然ゴム長さ(m)1使用可能温度範囲-20~70℃
実験研究用ゴムチューブ・ホース