絞り込み
内径(Φmm)
- 1(4)
- 2(1)
外径(Φmm)
- 3
- 4(12)
- 5(4)
- 6(13)
- 7(6)
- 8(12)
- 10(15)
- 11(3)
- 12(15)
- 13(6)
- 14(3)
- 15(6)
- 16(4)
- 17(4)
- 18(4)
- 20(6)
- 21(4)
- 24(8)
- 36(4)
- 42(4)
- 外径(Φmm)をもっと見る
色
オレンジ(1)
クリア(1)
ブラック(1)
材質
- ゴム(4)
- 樹脂(1)
ホース長さ(m)
- 1(4)
- 20(1)
- 100(2)
ブランド
- アラム(2)
- アズワン(1)
- タイガースポリマー(1)
- 三商(1)
アラム・アズワン・タイガースポリマー・三商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
1(4)
2(1)

フッ素ゴムチューブ
タイガースポリマー(27件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷から7日以内出荷耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71色黒伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
アラメックフロン
アラム¥2,398税込¥2,6381巻(1m)当日出荷から5日以内出荷透明なので、フッ素ゴムチューブ内の液体の流れがよく見えます。 溶剤、薬品、食品による抽出や溶出がほとんど無く、安全性に優れています。(厚生省告示20号に適合しています。) 放射線架橋のため、加硫性や加硫促進剤、充填剤等の添加物を全く含まないので、これらの抽出による汚染の心配がありません。材質フッ素ゴム長さ(m)1色透明適合規格厚生省告示20号伸び(%)460最高使用温度(℃)200引張強度(MPa)2.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)67
ポリウレタンチューブ
アズワン¥1,426税込¥1,5691枚翌々日出荷から10日以内出荷柔軟性に優れ、小さな曲半径を必要とするコンパクト配管に適しています。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質PU(ポリウレタン)使用温度範囲(℃)-15~+60最高使用圧力(MPa)0.8(at20℃・65%RH)使用流体水・空気定尺(m)最大20使用真空圧力(kPa)-100