絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.25(1)
  • 0.26(1)
  • 0.3(1)
  • 0.41(2)
  • 2(3)
  • 3(4)
  • 4(6)
  • 4.5(2)
  • 5(5)
  • 6(10)
  • 7(5)
  • 7.5(3)
  • 8(7)
  • 9(8)
  • 10(7)
  • 12(9)
  • 15(6)
  • 18(3)
  • 19(2)
  • 25(4)
外径(Φmm)
  • 0.71(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 7(4)
  • 9(6)
  • 10(4)
  • 11(3)
  • 11.5(2)
  • 12(7)
  • 13(2)
  • 14(3)
  • 15(2)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 20(6)
  • 24(3)
  • 30(3)
  • 33(2)
  • 36(2)
  • 42(2)
色
  • 色クリア(3)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
材質
  • シリコン(1)
  • ステンレス(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(7)
ホース長さ(m)
  • 1
  • 0.6(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(2)
  • 2(7)
  • 5(6)
  • 10(12)
  • 11(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 20(10)
  • 21(1)
  • 23(1)
  • 26(1)
  • 30(3)
  • 50(8)
  • 100(8)
  • 200(1)
  • 210(1)
ブランド
  • コクゴ(4)
  • アラム(4)
  • 三商(3)
  • ケニス(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 八光電機(1)
  • ヤマト科学(1)
  • 神田ゴム化学(1)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](1)
コクゴ・アラム・三商・ケニス・TGK(東京硝子器械)・八光電機・ヤマト科学・神田ゴム化学・キング製作所[科学研究・開発用品]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
4(6)
5(5)
6(10)
7(5)
8(7)
9(8)
10(7)
12(9)
15(6)
25(4)
内径(Φmm)をもっと見る
  • PFAチューブ アラム

    PFAチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
    材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • ステンレスチューブ ケニス

    ステンレスチューブ

    ケニス(2件のレビュー)
    ¥2,978~税込¥3,276~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    独特の伸管技術により、内面の美しいチューブを生産。精密機器・分析機器・電子機器・光学機器・医療機器等に広く利用されています。
    材質ステンレス(SUS304)長さ(m)1
  • PTFEチューブ アラム

    PTFEチューブ

    アラム
    ¥159~税込¥175~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • アラメック 真空ホース アラム

    アラメック 真空ホース

    アラム(1件のレビュー)
    ¥639~税込¥703~
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
    材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーテックスチューブ コクゴ

    スーパーテックスチューブ

    コクゴ
    ¥227~税込¥250~
    1本(1m)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途医療用、理化学用
  • ソーレックスチューブ 三商

    ソーレックスチューブ

    三商(1件のレビュー)
    ¥91~税込¥100~
    1本(1m)
    4日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
    材質軟質PVC長さ(m)1
  • クラウンライトエコチューブ コクゴ

    クラウンライトエコチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
    材質スチレンエラストマー色半透明
  • 水道用ホース 三商

    水道用ホース

    三商
    ¥519~税込¥571~
    1本(1m)
    4日以内出荷
    材質PVC長さ(m)1定尺(m)50
  • クニロン真空ホース ケニス

    クニロン真空ホース

    ケニス
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
    材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
  • フーズホース アラム

    フーズホース

    アラム
    ¥578~税込¥636~
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。
    材質塩化ビニル色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)規格食品衛生法適合
  • ナイロンチューブ ケニス

    ナイロンチューブ

    ケニス
    ¥259~税込¥285~
    1巻(1巻)
    6日以内出荷
    耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
    材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
  • 黒排気ホース コクゴ

    黒排気ホース

    コクゴ
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1本(1m)
    3日以内出荷
    色黒長さ(m)1硬度40°±5°
  • エリコーン管 TGK(東京硝子器械)

    エリコーン管

    TGK(東京硝子器械)
    ¥819税込¥901
    1個
    10日以内出荷
    肉厚ホース 耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。 耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
  • ステンレスチューブ 八光電機

    ステンレスチューブ

    八光電機
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    4日以内出荷
    独特の伸管技術による、内面の美しいチューブ。チューブはセミシームレスです
    用途精密機器、分析機器、電子機器、医療機器など材質SUS316質量(g)2.17公差肉厚許容:±10%長さ(m)1内径(Φmm)0.41肉厚(mm)0.15外径(Φmm)0.71外径公差(mm)±0.02公差(mm)外径寸法許容:±0.015内径公差(mm)+0.04-0.02
  • 熱媒ホース 三商

    熱媒ホース

    三商
    ¥79,939税込¥87,933
    1個
    6日以内出荷
    優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。使用温度範囲:-70~250℃
    材質ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス、接液部:SUS304外径(Φmm)47
  • カルレッツチューブ コクゴ

    カルレッツチューブ

    コクゴ
    ¥69,980税込¥76,978
    1本(1m)
    7日以内出荷
    カルレッツはパーフロロエラストマーと分類される高分子材料です。フッ素樹脂の持つ優れた耐薬品性、フッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、ゴムの持つ弾力性を備えた画期的な製品です。耐薬品性:エーテル類、アミン類、ケトン類、有機溶剤、酸、アルカリなど、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性及び耐熱性に優れた材質。半透明チューブの為、中を流れる液体の状態が確認できます。・充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性および、耐熱性に優れた材質。半透明チューブのため、中を流れる液体の状態が確認できます。
    色透明長さ(m)1
  • ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンチューブ MS-Ⅰ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
    材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
  • マルチウルトラホース 神田ゴム化学

    マルチウルトラホース

    神田ゴム化学
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(1m)
    10日以内出荷
    内面はフッ素樹脂なので、強酸、強アルカリ性など、薬品、溶剤に侵されません。無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。外面は柔軟性のある樹脂を使用しているので、作業操作性が良好です。折曲げの繰返しにも強度を示します。
    長さ(m)1
  • エリコーン管 肉厚 TGK(東京硝子器械)

    エリコーン管 肉厚

    TGK(東京硝子器械)
    ¥669~税込¥736~
    1個ほか
    10日以内出荷
    長さ(m)1
  • フューズトシリカチューブ ヤマト科学

    フューズトシリカチューブ

    ヤマト科学
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    リテンションギャップ、ガードカラム、トランスファーラインとして使用出来ます。 不活性処理済み
    内径(Φmm)0.25
実験研究用その他チューブ/ホース