絞り込み
内径(Φmm)
- 6(2)
- 10(3)
- 13(3)
- 16(3)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 26(1)
- 32(1)
- 35(1)
- 38(1)
外径(Φmm)
- 26(2)
- 29(1)
- 30(2)
- 32(1)
- 33(2)
- 35(1)
- 36(2)
- 39(2)
- 42(2)
- 45(2)
- 47(1)
- 51(1)
- 55(1)
- 58(1)
材質
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- 樹脂(2)
ホース長さ(m)
- 2
- 0.6(1)
- 1(20)
- 1.2(1)
- 1.5(2)
- 5(6)
- 10(12)
- 11(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 20(10)
- 21(1)
- 23(1)
- 26(1)
- 30(3)
- 50(8)
- 100(8)
- 200(1)
- 210(1)
- ホース長さ(m)をもっと見る
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 三商(2)
- アラム(2)
- ケニス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6(2)
10(3)
13(3)
16(3)
22(1)
25(1)
26(1)
32(1)
35(1)
38(1)

エアロフレックス(断熱ホース)
アラム(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1巻当日出荷から5日以内出荷吸水性の低さに優れています。 非常に安定した熱伝導率を有します。 弾力性・柔軟性に優れています。材質ネオプレンスポンジ長さ(m)2使用温度範囲(℃)-50~105(無負荷)
エアロフレックス
三商¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から8日以内出荷非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。吸水性の低さに優れています。材質特殊エラストマー長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125
熱媒ホース
三商¥119,059税込¥130,9651個6日以内出荷優れた断熱性と柔軟性を兼ね備えた恒温槽用熱媒ホースです。接続部は主要恒温槽メーカーに適応するM16ネジで、接続も容易です。使用温度範囲:-70~250℃材質ホース:シリコンスポンジ、シリコンコーティングガラスクロス、接液部:SUS304外径(Φmm)47
アラメック 真空ホース 内径18mm外径42mm ※ 長さ2m
アラム¥8,998税込¥9,8981巻(2m)7日以内出荷従来のゴム製に比べ、安価で真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。用途真空ポンプを使用する環境で活躍しております。材質プラスチックエラストマー長さ(m)2内径(Φmm)18外径(Φmm)42脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
ハイフレックス保護管 2m
TGK(東京硝子器械)¥5,990~税込¥6,589~1本10日以内出荷使用方法はアーマフレックスと同様です。 管の表面に特殊滑性樹脂を被膜(スベアップコート)しているので高摺動性と耐摩耗性にすぐれています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~200