絞り込み
内径(Φmm)
- 12
- 0.25(4)
- 0.5(4)
- 1(9)
- 2(15)
- 2.5(6)
- 3(19)
- 4(28)
- 5(17)
- 6(42)
- 7(16)
- 7.5(10)
- 8(22)
- 9(24)
- 10(23)
- 13(4)
- 15(15)
- 18(6)
- 19(8)
- 25(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 14(1)
- 15(3)
- 16(8)
- 16.8(1)
- 17(1)
- 18(5)
- 24(1)
- 30(4)
- 155(1)
色
イエロー(1)
クリア(4)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ブルー(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(8)
ホース長さ(m)
- 1(9)
- 5(2)
- 10(4)
- 11(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(3)
- 100(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(5)
- コクゴ(4)
- アラム(4)
- ケニス(3)
- 弘進ゴム(2)
- 潤工社(2)
- 神田ゴム化学(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- 三商(1)
- ナリカ(1)
- キング製作所[科学研究・開発用品](1)
TGK(東京硝子器械)・コクゴ・アラム・ケニス・弘進ゴム・潤工社・神田ゴム化学・日本理化学器械(NRK)・三商・ナリカ・キング製作所[科学研究・開発用品]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(19)
4(28)
5(17)
6(42)
7(16)
8(22)
9(24)
10(23)
12
15(15)
内径(Φmm)をもっと見る

クニロン真空ホース
ケニス¥38,980税込¥42,8781巻当日出荷から6日以内出荷耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。材質ポリオレフィン系エラストマー色ブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
アラメック 真空ホース
アラム(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281巻(1m)当日出荷から8日以内出荷従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンロンA
潤工社¥21,980~税込¥24,178~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
ソーレックスチューブ
三商(1件のレビュー)¥499税込¥5491本(1m)4日以内出荷弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。材質軟質PVC長さ(m)1
クラウンライトエコチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。材質スチレンエラストマー色半透明
クニロン真空ホース
ケニス¥4,998税込¥5,4981本当日出荷から15日以内出荷耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
フーズホース
アラム¥1,298税込¥1,4281巻5日以内出荷から6日以内出荷主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。材質塩化ビニル色半透明長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)規格食品衛生法適合
エリコーン管
TGK(東京硝子器械)¥1,098税込¥1,2081個10日以内出荷肉厚ホース 耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。 耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
スプリングホース
ケニス¥7,898税込¥8,6881巻(1巻)3日以内出荷スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。曲げても折れることのない丈夫なホースです。材質塩化ビニル長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
マルチウルトラチューブマークⅡ
弘進ゴム¥219,800税込¥241,7801巻(50m)7日以内出荷マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。定尺(m)10
ジュンロンAT
潤工社¥6,898~税込¥7,588~1本6日以内出荷から55日以内出荷バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。用途エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具。・稼動部のチューブ
デクスロンチューブ
コクゴ¥14,980~税込¥16,478~1巻(20m)ほか7日以内出荷柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。色透明
マルチウルトラチューブ
弘進ゴム¥4,998税込¥5,4981個(1m)3日以内出荷内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B色内面:乳白色、外面:透明アミ目![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)
ソフロンチューブ MS-Ⅰ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥27,980税込¥30,7781本6日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
クラウンライト エコチューブ 10m
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781箱7日以内出荷脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。材質スチレン系エラストマーチューブ長さ(m)10
サンロンCチューブ 5m
TGK(東京硝子器械)¥4,198税込¥4,6181本10日以内出荷レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。 チューブは内層と外層の二重構造で、内層にはエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒・耐熱性にすぐれています。 非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。チューブ長さ(m)5
マルチウルトラホースマークII
TGK(東京硝子器械)¥5,398税込¥5,9381本(1m)10日以内出荷マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
マルチウルトラホース
TGK(東京硝子器械)¥6,198税込¥6,8181個10日以内出荷内面はフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐溶剤性を有しています。 無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。 非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。 補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。 外面は柔軟性のあるPVCを使用しているので、作業操作性が良好です。 折曲げの繰返しにも強度を示します。























![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)