絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.5
  • 0.25(4)
  • 0.5(4)
  • 1(9)
  • 2(15)
  • 3(19)
  • 4(28)
  • 5(17)
  • 6(42)
  • 7(16)
  • 7.5(10)
  • 8(22)
  • 9(24)
  • 10(23)
  • 12(25)
  • 13(4)
  • 15(15)
  • 18(6)
  • 19(8)
  • 25(8)
外径(Φmm)
  • 4(5)
  • 30(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(1)
材質
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 20(3)
  • 100(1)
ブランド
  • 潤工社(3)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
潤工社・アズワン・コクゴ・TGK(東京硝子器械)・日本理化学器械(NRK)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
3(19)
4(28)
5(17)
6(42)
7(16)
8(22)
9(24)
10(23)
12(25)
15(15)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ジュンロンA 潤工社

    ジュンロンA

    潤工社
    1,298税込1,428
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
  • ジュンロンAP1 潤工社

    ジュンロンAP1

    潤工社
    9,998税込10,998
    1巻(20m)
    8日以内出荷
    特殊フッ素樹脂ポリマーと特殊ナイロンを積層したハイブリッドタイプの柔軟チューブです。・2層構造によりフッ素樹脂チューブでは得ることができなかった柔軟性、耐キック性、耐磨耗性を向上させました。・内層に特殊フッ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性に優れています。・一体成形により層間は完全に接着しています。
    定尺(m)20巻
  • ナイロンチューブ アズワン

    ナイロンチューブ

    アズワン
    1,498税込1,648
    1巻(20m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気定尺(m)最大20使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
  • エリコーン管 TGK(東京硝子器械)

    エリコーン管

    TGK(東京硝子器械)
    229税込252
    1個
    10日以内出荷
    肉厚ホース 耐薬品性、耐油性にすぐれ、耐熱性温度範囲は-40~+80℃。 耐オゾン性で従来のゴム製品よりすぐれています。
  • ジュンロンAT 潤工社

    ジュンロンAT

    潤工社
    1,798税込1,978
    1本
    6日以内出荷から55日以内出荷
    バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。
    用途エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具。・稼動部のチューブ
  • デクスロンチューブ コクゴ

    デクスロンチューブ

    コクゴ
    1,698税込1,868
    1巻(20m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
    透明
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)
    509税込560
    1本(1m)
    7日以内出荷
    耐熱温度範囲は-50~+115℃。 耐薬品性、耐油性、耐オゾン性にすぐれています。
実験研究用その他チューブ/ホース