絞り込み
内径(Φmm)
- 4
- 0.25(4)
- 0.5(4)
- 1(9)
- 2(15)
- 2.5(6)
- 3(19)
- 5(17)
- 6(42)
- 7(16)
- 7.5(10)
- 8(22)
- 9(24)
- 10(23)
- 12(25)
- 13(4)
- 15(15)
- 18(6)
- 19(8)
- 25(8)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 5(1)
- 5.8(5)
- 6(16)
- 9(4)
- 9.5(1)
- 45(1)
色
イエロー(2)
クリア(5)
グリーン(1)
ブラウン(2)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(4)
レッド(2)
材質
- シリコン(1)
- 塩化ビニール(PVC)(3)
- 樹脂(11)
ホース長さ(m)
- 1(6)
- 5(4)
- 10(5)
- 20(7)
- 50(1)
- 80(1)
- 100(5)
ブランド
- アラム(6)
- 潤工社(4)
- コクゴ(3)
- キング製作所[科学研究・開発用品](3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- 神田ゴム化学(2)
- アズワン(1)
- 弘進ゴム(1)
- 日本理化学器械(NRK)(1)
- 三商(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- ケニス(1)
- ホッティーポリマー(1)
- ナリカ(1)
アラム・潤工社・コクゴ・キング製作所[科学研究・開発用品]・TGK(東京硝子器械)・神田ゴム化学・アズワン・弘進ゴム・日本理化学器械(NRK)・三商・ジーエルサイエンス・ケニス・ホッティーポリマー・ナリカ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(19)
4
5(17)
6(42)
7(16)
8(22)
9(24)
10(23)
12(25)
15(15)
内径(Φmm)をもっと見る

ジュンロンA
潤工社¥2,998~税込¥3,298~1巻(20m)ほか6日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)
アラム¥1,198~税込¥1,318~1巻(10m)ほか5日以内出荷弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
クラウンライトエコチューブ
コクゴ(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1巻当日出荷から3日以内出荷環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。材質スチレンエラストマー色半透明
ソーレックスチューブ
三商(1件のレビュー)¥109税込¥1201本(1m)4日以内出荷弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。材質軟質PVC長さ(m)1
ナイロンチューブ
ケニス¥239税込¥2631巻(1巻)6日以内出荷耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
ジュンロンAP1
潤工社¥13,980税込¥15,3781巻(20m)8日以内出荷特殊フッ素樹脂ポリマーと特殊ナイロンを積層したハイブリッドタイプの柔軟チューブです。・2層構造によりフッ素樹脂チューブでは得ることができなかった柔軟性、耐キック性、耐磨耗性を向上させました。・内層に特殊フッ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性に優れています。・一体成形により層間は完全に接着しています。定尺(m)20巻
ナイロンチューブ
アズワン¥2,614税込¥2,8751巻(20m)翌々日出荷から8日以内出荷耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気定尺(m)最大20使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
ノンタッキーシリコーンチューブ
ホッティーポリマー¥19,999税込¥21,9991巻(10m)6日以内出荷画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。用途医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等材質シリコーンソリッド色ナチュラル長さ(m)10硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ジュンロンAT
潤工社¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷から55日以内出荷バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。用途エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具。・稼動部のチューブ
ジュンロンA
潤工社¥2,998税込¥3,2981巻(20m)7日以内出荷から8日以内出荷機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
デクスロンチューブ
コクゴ¥3,298~税込¥3,628~1巻(20m)ほか7日以内出荷柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。色透明![ソフロンケトンチューブ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595639-181030-02.jpg)
ソフロンケトンチューブ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥7,498税込¥8,2481本6日以内出荷から8日以内出荷柔軟性があり、チューブポンプでの使用に適しています。 二層式でバリア性・耐薬品性に優れ、特にアセトン・MEK等の変成作用の強い薬品に対して耐性を示します。長さ(m)5最高使用温度(℃)60
LAチューブ
アラム¥1,398税込¥1,5381巻5日以内出荷から7日以内出荷柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
アラメックFUチューブ
アラム¥8,700~税込¥9,570~1巻(20m)ほか5日以内出荷から6日以内出荷内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
マルチウルトラチューブ
弘進ゴム¥2,098税込¥2,3081個(1m)3日以内出荷内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B色内面:乳白色、外面:透明アミ目![ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595553-181030-02.jpg)
ソフロンチューブ MS-Ⅱ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥34,980税込¥38,4781本6日以内出荷から8日以内出荷透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。材質フロンチューブ長さ(m)5硬さA67耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)
ソフロンチューブ MS-Ⅰ
キング製作所[科学研究・開発用品]¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷から8日以内出荷耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
マルチウルトラホース
神田ゴム化学¥2,398税込¥2,6381巻(1m)10日以内出荷内面はフッ素樹脂なので、強酸、強アルカリ性など、薬品、溶剤に侵されません。無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。外面は柔軟性のある樹脂を使用しているので、作業操作性が良好です。折曲げの繰返しにも強度を示します。長さ(m)1
クラウンライト エコチューブ 10m
TGK(東京硝子器械)¥2,098税込¥2,3081箱7日以内出荷脱塩ビチューブとして開発され、ダイオキシン類の発生を抑制する対策がとられています。 耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。 厚生労働省告示第20号食品衛生検査合格(n-ヘプタン項目を除く)。 柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。 耐オゾン性にすぐれています。 フタル酸エステル類を含みません。 オートクレーブ可(連続は不可)。材質スチレン系エラストマーチューブ長さ(m)10
マルチウルトラホースマークII
TGK(東京硝子器械)¥2,098税込¥2,3081本(1m)10日以内出荷マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース






















![ソフロンケトンチューブ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595639-181030-02.jpg)



![ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595553-181030-02.jpg)
![ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28595316-181030-02.jpg)