絞り込み
内径(Φmm)
  • 4
  • 0.5(44)
  • 1(97)
  • 2(159)
  • 2.5(42)
  • 3(155)
  • 5(166)
  • 6(266)
  • 6.35(45)
  • 7(141)
  • 8(237)
  • 9(164)
  • 10(178)
  • 12(142)
  • 13(43)
  • 15(100)
  • 16(39)
  • 18(41)
  • 19(66)
  • 25(60)
外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(21)
  • 5.8(10)
  • 6(155)
  • 7(23)
  • 8(19)
  • 9(14)
  • 9.5(2)
  • 10(5)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(2)
  • 40(3)
  • 40~50(2)
材質
  • その他(1)
  • ゴム(15)
  • シリコン(19)
  • 塩化ビニール(PVC)(23)
  • 樹脂(130)
  • 色イエロー(13)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(81)
  • 色グリーン(11)
  • 色ブラウン(5)
  • 色ブラック(35)
  • 色ブルー(17)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(40)
  • 色レッド(13)
ホース長さ(m)
  • 0.0035(1)
  • 0.02(1)
  • 0.7(1)
  • 0.72(1)
  • 0.9(1)
  • 1(45)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 3.5(1)
  • 4(1)
  • 5(10)
  • 10(59)
  • 11(3)
  • 15(11)
  • 20(37)
  • 50(9)
  • 100(26)
  • 200(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アズワン(38)
  • ユニバーサル(32)
  • TGK(東京硝子器械)(23)
  • アラム(20)
  • コクゴ(15)
  • 三商(15)
  • 潤工社(10)
  • ニチアス(10)
  • ケニス(8)
  • タイガースポリマー(6)
  • 八興(5)
  • フロンケミカル(5)
  • フロン工業(5)
  • アオイ(5)
  • サンゴバン(4)
  • タイゴン(4)
  • 中興化成工業(3)
  • ナリカ(3)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](3)
モノタロウ・アズワン・ユニバーサル・TGK(東京硝子器械)・アラム・コクゴ・三商・潤工社・ニチアス・ケニス・タイガースポリマー・八興・フロンケミカル・フロン工業・アオイ・サンゴバン・タイゴン・中興化成工業・ナリカ・キング製作所[科学研究・開発用品]・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(34)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
チューブ・ホース類とは、研究や製造現場などで使用するチューブやホースを指しています。理化学研究分野で一般的に使われているシリコンチューブは、約200度の高温にも耐えられる耐熱性をもっています。その他にも、ゴムやフッ素樹脂、ビニール製と用途に合わせて様々な材質のチューブがあります。熱可塑性ポリウレタンで作られており電気を効率よく通す導電性チューブや、反対にポリプロピレンで作られており帯電防止のチューブなども現場で活用されています。
235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリコンチューブ モノタロウシリコンチューブモノタロウ(715件のレビュー)
119税込131
1巻(1m)ほか
当日出荷
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬度50±5A伸び(%)360
シリコンチューブ タイガースポリマーシリコンチューブタイガースポリマー(232件のレビュー)
199税込219特価
1巻
当日出荷から7日以内出荷
材質シリコンゴム半透明
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(145件のレビュー)
97税込107
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
チューブ PTFE製 モノタロウチューブ PTFE製モノタロウ(77件のレビュー)
238税込262
1巻(1m)ほか
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押出成形した製品です。耐熱性、耐薬品性、電気特性(高周波特性)、非粘着性、自己潤滑性に優れています。
用途一般工業用向け材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色最高使用温度(℃)260°
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
317税込349
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(1m巻き)中興化成工業(76件のレビュー)
459税込505
1巻(1m)
当日出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
材質PTFE(フッ素樹脂)半透明(有色含む)長さ(m)1規格UL規格、ROHS対応最高使用温度(℃)260RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業PTFEチューブ(10m巻き)中興化成工業(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1巻(10m)
当日出荷から34日以内出荷
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
長さ(m)10
PFAチューブ(ミリサイズ) グンゼPFAチューブ(ミリサイズ)グンゼ(10件のレビュー)
499税込549特価
1巻
当日出荷から18日以内出荷
NSPは熱溶融タイプのフッ素樹脂(PFA)を押出成形したチューブです。 曲げ加工、肉厚タイプなど多様な対応もできます。 純粋性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途化学・薬品プラント装置、熱交換器・蒸気配管、部品搬送用配管などに材質PFA(フッ素樹脂)半透明
ビニール管 アラムビニール管アラム(10件のレビュー)
599税込659
1巻
当日出荷から8日以内出荷
材質軟質塩化ビニル耐熱温度(℃)約70(無負荷)
ナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ) ニチアスナフロン(R)PTFEチューブ TOMBO No.9003-PTFE(ミリサイズ)ニチアス(12件のレビュー)
399税込439
1巻(1m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
非粘着性に優れ、汚れやスケールが付着しにくいです。 高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。 耐候性に優れています。
用途腐食性の高い廃液ライン。配線類の保護被覆。 メッキ工場での酸アルカリ洗浄ライン。蒸気移送ライン。航空機、自動車などの燃料移送用。 発砲ウレタン薬液の移送ライン。塗料移送ライン。固着しやすい粉体の移送。接着剤や粘着剤の移送。パイプ、ローラーなどへの被覆。 半導体向高純度液体の移送ライン。超純水の移送。ジュース製造工程。医薬品、食料品の製造工程。クリーンエアーの移送ライン。液体、ガスの分析機器用チューブ。 電機被覆用チューブ。電気機器、電力装置などの冷却用チューブ。リード線、ヒーターの絶縁。配線用の絶縁被覆。 チューブの交換をなくしたい用途(宇宙機器、原子力発電など)。塩害や紫外線照射の激しい、海岸付近での用途。材質PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)乳白色使用温度範囲(℃)-40~260最高使用温度(℃)260
フッ素ゴムチューブ タイガースポリマーフッ素ゴムチューブタイガースポリマー(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐オゾン性、耐候性に優れています。使用温度は-10~+200℃です。理化学研究分野で広く使用されております。
材質フッ素ゴム硬さ(デュロメータA)71伸び(%)490使用温度範囲(℃)-10~200引張強度(MPa)12.1機能柔軟性 ・ 耐油 ・ 絶縁性 ・ 耐蒸気 ・ 難燃性・ガソリン対応
シリコンチューブ ケニスシリコンチューブケニス(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から4日以内出荷
-40~200℃の幅広い温度範囲でゴムとしての弾力性を保持し、薬品・オゾン・湿気・電気絶縁・熱水に対して優れた耐性を示します。 引き裂き強度に優れ、幅広い用途に使用できます。
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)無負荷:-40~200規格食品衛生試験適合硬さ54使用圧力(MPa)11.8伸度(%)530比重1.17(試験値)引張強度(MPa)11.8引裂強度25.8KN/m最低使用温度(℃)-40
軟質ビニールチューブ(PVC) コクゴ軟質ビニールチューブ(PVC)コクゴ(7件のレビュー)
49税込54
1巻(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
透明で柔軟軽量です。サイズが豊富です。
透明
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
2,871税込3,158
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
ポリエチレンチューブホース アズワンポリエチレンチューブホースアズワン(17件のレビュー)
139税込153
1巻(1m)
当日出荷から10日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)タイゴン(6件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
2,158税込2,374
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム使用温度範囲(℃)-60~200耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-60
PFAチューブ アラムPFAチューブアラム(1件のレビュー)
809税込890
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
軟質ポリエチレンチューブ コクゴ軟質ポリエチレンチューブコクゴ
599税込659
1本(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)
フッ素ゴムチューブ アラムフッ素ゴムチューブアラム(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷
耐熱・耐薬品・耐油・耐菌性に優れています。
長さ(m)1材質フッ素ゴム耐熱温度(℃)200(無負荷)RoHS指令(10物質対応)対応
PFAチューブ(1m巻き) ニチアスPFAチューブ(1m巻き)ニチアス(21件のレビュー)
751税込826
1巻(1m)
当日出荷から8日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)1材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)
PFAチューブ(10m巻き) ニチアスPFAチューブ(10m巻き)ニチアス(1件のレビュー)
7,712税込8,483
1巻(10m)
当日出荷から7日以内出荷
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
長さ(m)10
ゴム管 (5m単位) ナリカゴム管 (5m単位)ナリカ
1,850税込2,035
1個
当日出荷から4日以内出荷
長さ(m)5
高引裂グレード シリコンチューブ アラム高引裂グレード シリコンチューブアラム
1,498税込1,648
1巻(10m)
当日出荷から9日以内出荷
安価で非常に柔軟性に優れたバランスの良いゴムチューブになります。 オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。 -40℃から200℃の幅広い温度範囲でゴム弾性を保持致します。 従来のシリコーンチューブよりも引き裂き強さに優れています。 チューブの色が半透明の為、外部から液の流れを把握しやすいです。 ピンチコックで締める用途や、ローラーポンプチューブの用途にもご使用できます。
用途用途:一般工業用 液体等の移送チューブ材質シリコン半透明使用温度範囲(℃)-40~200硬さ(タイプA)57伸度(%)445引張強度(MPa)9.2RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)38.2
アラメックPPチューブ アラムアラメックPPチューブアラム(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻(20m)
当日出荷から5日以内出荷
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質PP長さ(m)20無色透明外観無色透明RoHS指令(10物質対応)対応
ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバンファーメド製薬バイオ用チューブ BPTサンゴバン(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(7.5m)
当日出荷から3日以内出荷
ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
NBRチューブ コクゴNBRチューブコクゴ(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
耐油性に優れています。
硬度70度
トアロンーGチューブ コクゴトアロンーGチューブコクゴ
2,598税込2,858
1巻
当日出荷から3日以内出荷
超高弾性、透明性、耐寒性に優れています。耐薬品性、耐候性、耐オゾン性、耐硫化性、くり返し圧縮性に優れています。
材質PVC(塩化ビニル樹脂)使用温度範囲(℃)-40~+70最低使用温度(℃)-40
PPチューブ アズワンPPチューブアズワン(1件のレビュー)
2,390税込2,629
1巻(20m)
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)
ローラーポンプ用シリコンチューブ アラムローラーポンプ用シリコンチューブアラム
5,098税込5,608
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高強度のシリコンゴムを使用した引き裂きに強いチューブです。 通常品に対して優れた長寿命を発揮します。
タイプ高強度使用圧力(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)伸び(%)630(JIS K6251)引張強度(MPa)9.80(試験方法JIS K6251)硬度(JIS A)55(JIS A)(試験方法JISK6253)RoHS指令(10物質対応)対応引裂強度(N/mm)27.4(JIS K6252)
PFAチューブ F-8011シリーズ フロン工業PFAチューブ F-8011シリーズフロン工業
9,698税込10,668
1巻
当日出荷から93日以内出荷
PFAチューブは、半透明になります。実験装置の配管用に使用すると便利です。
半透明
ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)ユニチューブ日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
479税込527
1個(1m)
当日出荷から25日以内出荷
耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
スーパーテックスチューブ コクゴスーパーテックスチューブコクゴ
237税込261
1本(1m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途医療用、理化学用
PTFEチューブ アラムPTFEチューブアラム
389税込428
1巻
当日出荷から7日以内出荷
耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
ユニチューブ 三商ユニチューブ三商
579税込637
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様半透明長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50
PFAチューブ 10m アズワンPFAチューブ 10mアズワン(1件のレビュー)
8,118税込8,930
1巻(10m)
当日出荷
耐熱性・耐寒性・耐薬品性に優れたフッ素樹脂チューブです。
材質PFA長さ(m)10連続使用温度(℃)-70~260最高使用温度(℃)260最低使用温度(℃)-70
PTFEチューブ 三商PTFEチューブ三商
659税込725
1本(1m)
5日以内出荷から8日以内出荷
PTFE(四フッ化エチレン樹脂)チューブは、ほとんどの化学薬品に対して非常に安定した性質を保有しており、わずかに溶融アルカリ金属やそれらの溶液および高温のフッ素、三フッ化塩素などに侵されるだけです。
材質PTFE(四フッ化エチレン樹脂)定尺(m)10
タイガーフロンチューブ タイガースポリマータイガーフロンチューブタイガースポリマー
2,998税込3,298
1本(1m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
溶剤、薬品による溶出が殆どなく、安全性に優れています。放射線架橋のため、加硫剤、加硫促進剤等の添加物を含まないので、これらの溶出による汚染の心配がありません。
ナフロン(R)PFA-ASチューブ ニチアスナフロン(R)PFA-ASチューブニチアス
26,980税込29,678
1巻(10m)
当日出荷から12日以内出荷
チューブの内外層にストライプ状導電性PFA部を備えています。帯電防止機能を備えており、流体との摩擦帯電によるチューブ絶縁破壊を防止できます。有機溶剤燃料冷媒粉体蒸気などの移送によるチューブ絶縁破壊を防止できます。
材質PFA(フッ素樹脂)透明(有色含む)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~260規格RoHS2 (EU)2015/863 対応適合規格RoHS指令RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)-40
アラムシリコーンチューブ アラムアラムシリコーンチューブアラム(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から9日以内出荷
食品衛生試験に適合したハイグレードなシリコンチューブです オゾン・湿気・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します
用途一般工業用、理化学・分析。材質シリコン
チューブ/ホース類