絞り込み
内径(Φmm)
  • 4
  • 0.25(4)
  • 0.5(3)
  • 1(7)
  • 1.6(3)
  • 2(12)
  • 2.5(4)
  • 3(15)
  • 5(12)
  • 6(33)
  • 7(13)
  • 7.5(8)
  • 8(18)
  • 9(20)
  • 10(19)
  • 12(20)
  • 15(11)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 25(7)
外径(Φmm)
  • 5(1)
  • 5.8(5)
  • 6(14)
  • 9(3)
  • 9.5(1)
  • 45(1)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(10)
ホース長さ(m)
  • 1(6)
  • 5(4)
  • 10(3)
  • 20(7)
  • 50(1)
  • 80(1)
  • 100(5)
ブランド
  • アラム(6)
  • 潤工社(4)
  • コクゴ(3)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](3)
  • 神田ゴム化学(2)
  • アズワン(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • 三商(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
  • ケニス(1)
  • ナリカ(1)
アラム・潤工社・コクゴ・キング製作所[科学研究・開発用品]・神田ゴム化学・アズワン・弘進ゴム・日本理化学器械(NRK)・三商・ジーエルサイエンス・ケニス・ナリカ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 1~25件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(12)
3(15)
4
5(12)
6(33)
7(13)
8(18)
9(20)
10(19)
12(20)
内径(Φmm)をもっと見る
  • PFAチューブ アラム

    PFAチューブ

    アラム(1件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐油・耐薬品性に優れたチューブで透明性が良く、内部の流体を確認することができます。
    材質PFA長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1個(1m)
    当日出荷から25日以内出荷
    耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
  • PTFEチューブ アラム

    PTFEチューブ

    アラム
    ¥389~税込¥428~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • スーパーテックスチューブ コクゴ

    スーパーテックスチューブ

    コクゴ
    ¥237~税込¥261~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途医療用、理化学用
  • ジュンロンA 潤工社

    ジュンロンA

    潤工社
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
  • ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ) アラム

    ソーレックスチューブ(ソフトフレキシブルチューブ)

    アラム
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1巻(10m)ほか
    5日以内出荷
    弾性と柔軟性に優れ、挿入時などの取扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 耐候性に優れ、長期の使用や保存でも硬化・ベトつき・ヒビ割れの心配がありません。
    材質特殊塩化ビニル使用温度範囲(℃)-30~70(無負荷)
  • ソーレックスチューブ 三商

    ソーレックスチューブ

    三商(1件のレビュー)
    ¥109税込¥120
    1本(1m)
    4日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
    材質軟質PVC長さ(m)1
  • クラウンライトエコチューブ コクゴ

    クラウンライトエコチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
    材質スチレンエラストマー色半透明
  • サンロンCチューブ 神田ゴム化学

    サンロンCチューブ

    神田ゴム化学(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1巻(5m)
    当日出荷から10日以内出荷
    レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
    長さ(m)5
  • 銅チューブ(コイル) ジーエルサイエンス

    銅チューブ(コイル)

    ジーエルサイエンス
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    4日以内出荷
  • ソーレックス アラム

    ソーレックス

    アラム(1件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1巻(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
  • ナイロンチューブ ケニス

    ナイロンチューブ

    ケニス
    ¥239税込¥263
    1巻(1巻)
    6日以内出荷
    耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
    材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
  • ジュンロンAP1 潤工社

    ジュンロンAP1

    潤工社
    ¥13,980税込¥15,378
    1巻(20m)
    8日以内出荷
    特殊フッ素樹脂ポリマーと特殊ナイロンを積層したハイブリッドタイプの柔軟チューブです。・2層構造によりフッ素樹脂チューブでは得ることができなかった柔軟性、耐キック性、耐磨耗性を向上させました。・内層に特殊フッ素ポリマーを使用することにより薬液の撥水性に優れています。・一体成形により層間は完全に接着しています。
    定尺(m)20巻
  • ナイロンチューブ アズワン

    ナイロンチューブ

    アズワン
    ¥2,614税込¥2,875
    1巻(20m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気定尺(m)最大20使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
  • ジュンロンAT 潤工社

    ジュンロンAT

    潤工社
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    6日以内出荷から55日以内出荷
    バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。
    用途エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具。・稼動部のチューブ
  • ジュンロンA 潤工社

    ジュンロンA

    潤工社
    ¥2,998税込¥3,298
    1巻(20m)
    7日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
  • デクスロンチューブ コクゴ

    デクスロンチューブ

    コクゴ
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(20m)ほか
    7日以内出荷
    柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
    色透明
  • ソフロンケトンチューブ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンケトンチューブ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥7,498税込¥8,248
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    柔軟性があり、チューブポンプでの使用に適しています。 二層式でバリア性・耐薬品性に優れ、特にアセトン・MEK等の変成作用の強い薬品に対して耐性を示します。
    長さ(m)5最高使用温度(℃)60
  • LAチューブ アラム

    LAチューブ

    アラム
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
    材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • アラメックFUチューブ アラム

    アラメックFUチューブ

    アラム
    ¥8,700~税込¥9,570~
    1巻(20m)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。
    用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール管 (5m単位) ナリカ

    ビニール管 (5m単位)

    ナリカ
    ¥750税込¥825
    1個
    9日以内出荷
  • マルチウルトラチューブ 弘進ゴム

    マルチウルトラチューブ

    弘進ゴム
    ¥2,098税込¥2,308
    1個(1m)
    3日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
    用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B色内面:乳白色、外面:透明アミ目
  • ソフロンチューブ MS-Ⅱ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンチューブ MS-Ⅱ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥34,980税込¥38,478
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    透明性・柔軟性・耐薬品性に優れたチューブです。 内面のくっつきを抑えたタイプです。
    材質フロンチューブ長さ(m)5硬さA67耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
  • ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンチューブ MS-Ⅰ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
    材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
  • マルチウルトラホース 神田ゴム化学

    マルチウルトラホース

    神田ゴム化学
    ¥2,398税込¥2,638
    1巻(1m)
    10日以内出荷
    内面はフッ素樹脂なので、強酸、強アルカリ性など、薬品、溶剤に侵されません。無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。外面は柔軟性のある樹脂を使用しているので、作業操作性が良好です。折曲げの繰返しにも強度を示します。
    長さ(m)1
実験研究用その他チューブ/ホース