絞り込み
内径(Φmm)
  • 9
  • 0.25(4)
  • 0.5(3)
  • 1(7)
  • 1.6(3)
  • 2(12)
  • 2.5(4)
  • 3(15)
  • 4(25)
  • 5(12)
  • 6(33)
  • 7(13)
  • 7.5(8)
  • 8(18)
  • 10(19)
  • 12(20)
  • 15(11)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 25(7)
外径(Φmm)
  • 10(1)
  • 12(4)
  • 12.6(1)
  • 13(4)
  • 15(3)
  • 17(1)
  • 21(1)
  • 24(4)
  • 115(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(3)
  • 樹脂(9)
ホース長さ(m)
  • 1(8)
  • 10(4)
  • 17(1)
  • 20(3)
  • 50(3)
  • 100(1)
ブランド
  • アラム(4)
  • ケニス(4)
  • コクゴ(3)
  • 弘進ゴム(2)
  • 潤工社(2)
  • アズワン(1)
  • 日本理化学器械(NRK)(1)
  • 三商(1)
  • ナリカ(1)
  • キング製作所[科学研究・開発用品](1)
アラム・ケニス・コクゴ・弘進ゴム・潤工社・アズワン・日本理化学器械(NRK)・三商・ナリカ・キング製作所[科学研究・開発用品]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2(12)
3(15)
4(25)
5(12)
6(33)
7(13)
8(18)
9
10(19)
12(20)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ユニチューブ 日本理化学器械(NRK)

    ユニチューブ

    日本理化学器械(NRK)(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個(1m)
    当日出荷から25日以内出荷
    耐薬品性に優れています。(酸・アルカリに強い) 耐油性に優れ、真空ポンプの吸・排管に使用されています。 耐オゾン性に優れ、長期間保存使用可能です。 使用温度範囲は-50℃~+115℃と広く、温度変化に殆ど影響がありません。 Wサイズは加圧・引圧にも使用できます。 半透明なのでチューブの中の観測ができます。 寒・暖に関係なく柔軟性・弾力性に優れ、実験室・工場パイピングに大変便利です。
  • PTFEチューブ アラム

    PTFEチューブ

    アラム
    ¥719税込¥791
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    耐熱・耐候・耐薬品性に優れたチューブです。
    材質PTFE長さ(m)1耐熱温度(℃)260(無負荷)
  • クニロン真空ホース ケニス

    クニロン真空ホース

    ケニス
    ¥24,880税込¥27,368
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
    材質ポリオレフィン系エラストマー色ブラック長さ(m)10耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
  • アラメック 真空ホース アラム

    アラメック 真空ホース

    アラム(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1巻(1m)
    当日出荷から8日以内出荷
    従来のゴム製に比べ、真空保持性能に優れています。 粉を使用していないので、清浄な場所での使用に適しています。
    材質プラスチックエラストマー長さ(m)1脆化温度(℃)-64(無負荷)硬さ(デュロメータA)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーテックスチューブ コクゴ

    スーパーテックスチューブ

    コクゴ
    ¥613~税込¥674~
    1本(1m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途医療用、理化学用
  • ジュンロンA 潤工社

    ジュンロンA

    潤工社
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1巻(20m)ほか
    6日以内出荷から8日以内出荷
    機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
    用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
  • ソーレックスチューブ 三商

    ソーレックスチューブ

    三商(1件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1本(1m)
    4日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため挿入時などの取扱いが簡単です。化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。ただし芳香族炭化水素の薬品には溶解の恐れがあります。耐候性に優れ、長期の使用に硬化、ベトつき、ヒビ割れの心配はありません。耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。理化学実験の接続、配管チューブとして最適です。軟質PVC製。
    材質軟質PVC長さ(m)1
  • クラウンライトエコチューブ コクゴ

    クラウンライトエコチューブ

    コクゴ(1件のレビュー)
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
    材質スチレンエラストマー色半透明
  • クニロン真空ホース ケニス

    クニロン真空ホース

    ケニス
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    耐オゾン性・耐候性に、特に優れているため、ヒビわれ現象などがみられません。 耐酸化性・耐薬品性・耐油性が良好。耐膨潤性にも優れています。 耐熱性があり、低温衝撃性も有しています。 柔軟性に富み、高真空に使用できる機能性を有する特殊エラストマー製です。外観の仕上がりはいつまでもソフトでなめらかなつやを保ちます。
    材質ポリオレフィン系エラストマー長さ(m)1耐熱温度(℃)約100耐真空圧(Pa)0.133
  • ソーレックス アラム

    ソーレックス

    アラム(1件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1巻(1m)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    弾性と柔軟性を有しているため、挿入時などの取り扱いが簡単です。 化学的に安定しており、耐薬品性に優れています。 ただし、芳香族炭水素系の薬品には溶解する恐れがあります。 耐候性に優れ、長期の使用や保存にも硬化やベトつき、ヒビ割れの心配はありません。 耐寒(-40℃)、耐摩耗にも特筆すべき性質を有しています。
  • 黒排気ホース コクゴ

    黒排気ホース

    コクゴ
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本(1m)
    3日以内出荷
    色黒長さ(m)1硬度40°±5°
  • ナイロンチューブ アズワン

    ナイロンチューブ

    アズワン
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1巻(20m)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    耐圧性に優れ、高圧での使用が可能です。 カットの際に便利なマークを500mm間隔で表示しています。
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~+90使用流体水・空気定尺(m)最大20使用圧力範囲-100kPa~+1.5MPa(at20℃・65%RH)
  • ナイロンチューブ ケニス

    ナイロンチューブ

    ケニス
    ¥729税込¥802
    1巻(1巻)
    6日以内出荷
    耐油性・耐薬品性・耐摩耗性に優れた万能チューブです。
    材質ナイロン長さ(m)1使用温度範囲(℃)空気/-40~100 水/0~70 一般作動油/-40~100
  • スプリングホース ケニス

    スプリングホース

    ケニス
    ¥8,098税込¥8,908
    1巻(1巻)
    3日以内出荷
    スパイラル状のワイヤーが入ったビニールホースです。曲げても折れることのない丈夫なホースです。
    材質塩化ビニル長さ(m)10耐熱温度(℃)60(無負荷)
  • マルチウルトラチューブマークⅡ 弘進ゴム

    マルチウルトラチューブマークⅡ

    弘進ゴム
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個(1m)ほか
    7日以内出荷
    マルチウルトラチューブと同等の特長を持ち、かつ補強糸のない分、柔軟性があり、作業操作が良好です。
    定尺(m)10
  • ジュンロンAT 潤工社

    ジュンロンAT

    潤工社
    ¥4,598~税込¥5,058~
    1本
    6日以内出荷から55日以内出荷
    バネ性に優れています。・機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・軽く、作業性に優れています。
    用途エアドライバー、エアハンマー等のエアー工具。・稼動部のチューブ
  • LAチューブ アラム

    LAチューブ

    アラム
    ¥4,098税込¥4,508
    1巻
    5日以内出荷から7日以内出荷
    柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
    材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニール管 (5m単位) ナリカ

    ビニール管 (5m単位)

    ナリカ
    ¥2,230税込¥2,453
    1個
    9日以内出荷
  • マルチウルトラチューブ 弘進ゴム

    マルチウルトラチューブ

    弘進ゴム
    ¥3,598税込¥3,958
    1個(1m)
    3日以内出荷
    内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
    用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B色内面:乳白色、外面:透明アミ目
  • ソフロンチューブ MS-Ⅰ キング製作所[科学研究・開発用品]

    ソフロンチューブ MS-Ⅰ

    キング製作所[科学研究・開発用品]
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    6日以内出荷から8日以内出荷
    耐薬品性・柔軟性に優れ、従来のフッ素チューブより透明感があります。 屈曲に柔軟に対応できるため、液送用として最適です。 溶出による汚染が少なく、ガスバリア性も良いです。
    材質フロンチューブ硬さA57耐熱温度(℃)120引張強度(MPa)15
実験研究用その他チューブ/ホース