絞り込み
内径(Φmm)
  • 9
  • 0.79(1)
  • 1(5)
  • 1.59(5)
  • 2(6)
  • 3(7)
  • 3.18(3)
  • 4(7)
  • 4.76(5)
  • 5(8)
  • 6(7)
  • 6.35(5)
  • 7(7)
  • 8(5)
  • 9.52(3)
  • 10(5)
  • 11.11(1)
  • 12.7(5)
  • 15.88(1)
  • 19.05(2)
外径(Φmm)
  • 12(3)
  • 色クリア(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
ホース長さ(m)
  • 15(3)
引張強度(MPa)
  • 11.4(2)
11.4
ブランド
  • サンゴバン(1)
  • ケニス(1)
  • タイゴン(1)
サンゴバン・ケニス・タイゴン
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タイゴンチューブとは、耐薬品・耐圧・耐摩耗性などに優れた柔軟性のあるチューブのことです。薬品を移送する際、酸・塩基・ケトン・塩類・アルコールなどの液体の影響を受けません。可塑剤が使われていないタイプのものは流体が汚染されることはなく、クラックが発生しにくいため、柔軟性が損なわれることもないです。代表的な用途は、工業分野では、バッテリー液移送・化学薬品の移送・エンジン燃料供給・刈払機の燃料タンクリターンチューブ。また、医療分野では、分析機器・血液分析装置・細胞と組織培養・医薬/化粧品製造プロセスで使われています。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(6)
3(7)
4(7)
5(8)
6(7)
6.35(5)
7(7)
8(5)
10(5)
12.7(5)
内径(Φmm)をもっと見る
タイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ) タイゴンタイゴン ラボチューブ LMT-55(ミリサイズ)タイゴン(6件のレビュー)
24,880税込27,368
1巻(15m)
当日出荷から3日以内出荷
屈曲疲労や磨耗に対する耐性があり、柔軟性も良く、ローラーポンプやインキュベーター、デシケーター、一般のラボチューブとしても取扱しやすいチューブです。 可塑剤成分DEHPフリーで、優れた耐薬品性を有します。研究室で取り扱う多くの無機化学薬品に使用でき、流体を酸化したり、変性したりすることはほとんどありません。ゴムチューブより気体透過率が低く内面が滑らかなため、流体成分が滞留しにくく洗浄が簡単です。 オートクレーブならびに薬品やガス(EOGエチレンオキサイド)による滅菌も可能です。
材質塩化ビニール系長さ(m)15透明脆化温度(℃)-50比重1.18耐薬品性(強酸)○、(弱酸)◎、(強アルカリ)◎、(弱アルカリ)◎、(塩類)◎、(アルコール類)○、(ケトン類)×最高使用温度(℃)74引張強度(MPa)11.4最大圧力(MPa)(推奨)0.15吸水率(%)0.24伸長率(%)450絶縁耐力23.9kV/mm引裂き強度(kN/m)22硬度(ショア A)55
タイゴンチューブ 15m サンゴバンタイゴンチューブ 15mサンゴバン
19,900税込21,890特価
1箱
当日出荷から9日以内出荷
長さ(m)15最高使用温度(℃)74
タイゴンチューブ LMT-55 ケニスタイゴンチューブ LMT-55ケニス
20,980税込23,078
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
長さ(m)約15
実験研究用タイゴンチューブ