絞り込み
内径(Φmm)
- 0.8(1)
- 1.59(2)
- 1.6(1)
- 2.4(1)
- 3.1(1)
- 3.18(3)
- 4.76(3)
- 4.8(1)
- 6.35(3)
- 6.4(1)
- 7.9(1)
- 7.94(1)
- 8(1)
- 9.53(3)
- 12.7(3)
- 15(3)
- 15.88(2)
- 19.05(1)
- 25.4(1)
外径(Φmm)
- 11(1)
材質
- シリコン(3)
- 樹脂(2)
ホース長さ(m)
- 15
- 5(2)
- 7.5(4)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(2)
ブランド
- 信越ポリマー(3)
- ワトソンマーロー(3)
- アズワン(1)
- 日之出化成(1)
ファーメドチューブとはローラーポンプに使用するチューブ。ワクチン製造や細胞培地装置・無菌充填ライン培地などを使用するプロセスなどに使用されます。熱可塑性エラストマー系の高分子素材を使用しており、生体適合性がありシリコーンチューブよりも寿命が長いのが特徴です。また、シリコーンチューブに比べて気体の透過性が低い特徴もあるため、外部因子の影響を受けやすい発酵、合成、精製などや細胞培養にも適している他、可視光線・紫外線を遮るため光変性しやすい流体に使用可能。ファーメドチューブの使用に適した、様々な装置に組み込める小型のチューブ式ローラーポンプも扱っています。
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.59(2)
3.18(3)
4.76(3)
6.35(3)
9.53(3)
12.7(3)
15(3)
15.88(2)
19.05(1)
25.4(1)

ポンプ用チューブ Pumpsil 1.6t用
ワトソンマーロー¥36,980税込¥40,6781巻翌々日出荷から12日以内出荷添加剤、可塑剤の浸出なしでバイオ適合食品、医薬品用に最適白金加硫オートクレイブ殺菌可能USPクラスⅥ認証材質白金加硫シリコン適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
ポンプ用チューブ Bioprene 2.4t用
ワトソンマーロー¥137,562~税込¥151,318~1巻61日以内出荷から63日以内出荷熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。オートクレイブ殺菌可能。100%バージン素材。USPクラスⅥ認証長さ(m)15材質PP+EPDM適合規格USPクラスⅥ滅菌オートクレイブ殺菌可能オートクレーブの可否可
シングルユース シリコーンチューブ 送液用 SU-SR Tubeシリーズ
信越ポリマー¥11,985~税込¥13,184~1本15日以内出荷から27日以内出荷USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合適合規格USPクラスⅥ 、 ISO10993に適合
シングルユース シリコーンチューブ ローラーポンプ用 SU-SR Tubeシリーズ
信越ポリマー¥23,582~税込¥25,940~1本当日出荷から31日以内出荷白金触媒による付加加硫シリコーンチューブで溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています。材料~成形~梱包まで一貫して日本国内で対応しています。USP〈88〉ClassⅥやISO10993といった様々な適合試験を実施済です。動物由来成分不含です。
シングルユース シリコンチューブ タイプE 送液グレード
信越ポリマー¥12,980~税込¥14,278~1巻(15m)ほか42日以内出荷から48日以内出荷白金触媒による付加加硫シリコンチューブ、溶出が少なく、バイオ医薬品・再生医療用途に適しています、材料-成形-梱包まで一貫して日本国内で対応、USP CLASSⅣ適合試験実施済、動物由来成分不含有、オートクレーブ、ガンマ線、EOG滅菌に対応、Type E (送液グレード) 医薬品・バイオ医薬品製造時の送液用に適しています。
シリコーンチューブ 8×11 15m巻 ドラム
日之出化成¥16,980税込¥18,6781巻(15m)9日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています内径×外径(Φmm)8x11外径(Φmm)11長さ(m)15使用温度範囲(℃)-50~200最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-50仕様●サイズ(mm):8x11●長さ(m)x1(本):15●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000783材質シリコーンアズワン品番67-4855-66
ポンプ用チューブ Marprene 2.4t用
ワトソンマーロー¥159,800税込¥175,7801巻5日以内出荷から63日以内出荷熱可塑性樹脂長寿命。耐薬品。Biopreneのリサイクル品材質PP+EPDM