絞り込み
内径(Φmm)
- 15(1)
材質
- シリコン(1)
ホース長さ(m)
- 20
- 5(2)
- 7.5(4)
- 15(8)
- 30(1)
- 40(2)
ブランド
- 日之出化成(1)
ファーメドチューブとはローラーポンプに使用するチューブ。ワクチン製造や細胞培地装置・無菌充填ライン培地などを使用するプロセスなどに使用されます。熱可塑性エラストマー系の高分子素材を使用しており、生体適合性がありシリコーンチューブよりも寿命が長いのが特徴です。また、シリコーンチューブに比べて気体の透過性が低い特徴もあるため、外部因子の影響を受けやすい発酵、合成、精製などや細胞培養にも適している他、可視光線・紫外線を遮るため光変性しやすい流体に使用可能。ファーメドチューブの使用に適した、様々な装置に組み込める小型のチューブ式ローラーポンプも扱っています。
「内径(Φmm)」から絞り込む
15(1)

シリコーンチューブ 15×20 20m巻 ドラム
日之出化成¥69,980税込¥76,9781巻(20m)13日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています内径×外径(Φmm)15x20長さ(m)20使用温度範囲(℃)-50~200最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-50仕様●サイズ(mm):15x20●長さ(m)x1(本):20●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000786材質シリコーンアズワン品番67-4855-69