絞り込み
内径(Φmm)
- 3(1)
- 5(1)
外径(Φmm)
- 5(1)
- 7(1)
材質
- シリコン(2)
ホース長さ(m)
- 40
- 5(2)
- 7.5(4)
- 15(8)
- 20(1)
- 30(1)
ブランド
- 日之出化成(2)
ファーメドチューブとはローラーポンプに使用するチューブ。ワクチン製造や細胞培地装置・無菌充填ライン培地などを使用するプロセスなどに使用されます。熱可塑性エラストマー系の高分子素材を使用しており、生体適合性がありシリコーンチューブよりも寿命が長いのが特徴です。また、シリコーンチューブに比べて気体の透過性が低い特徴もあるため、外部因子の影響を受けやすい発酵、合成、精製などや細胞培養にも適している他、可視光線・紫外線を遮るため光変性しやすい流体に使用可能。ファーメドチューブの使用に適した、様々な装置に組み込める小型のチューブ式ローラーポンプも扱っています。
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(1)
5(1)

シリコーンチューブ 5×7 40m巻 ドラム
日之出化成¥19,980税込¥21,9781巻(40m)13日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています内径(Φmm)5内径×外径(Φmm)5x7外径(Φmm)7長さ(m)40使用温度範囲(℃)-50~200仕様●サイズ(mm):5x7●長さ(m)x1(本):40●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000780材質シリコーンアズワン品番67-4855-63
シリコーンチューブ 3×5 40m巻 ドラム
日之出化成¥15,980税込¥17,5781巻(40m)9日以内出荷耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています内径(Φmm)3内径×外径(Φmm)3x5外径(Φmm)5長さ(m)40使用温度範囲(℃)-50~200仕様●サイズ(mm):3x5●長さ(m)x1(本):40●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000778材質シリコーンアズワン品番67-4855-61