絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.51(1)
  • 0.79(1)
  • 1(1)
  • 1.59(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 4.76(1)
  • 6.35(1)
  • 12.7(1)
  • 19.05(1)
外径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 7.94(1)
  • 9.52(1)
材質
  • シリコン(1)
  • 樹脂(2)
色
  • 色ベージュ(2)
ホース長さ(m)
  • 7.5
  • 5(2)
  • 15(8)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 40(2)
ブランド
  • タイゴン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • ケニス(1)
タイゴン・TGK(東京硝子器械)・ケニス
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ファーメドチューブとはローラーポンプに使用するチューブ。ワクチン製造や細胞培地装置・無菌充填ライン培地などを使用するプロセスなどに使用されます。熱可塑性エラストマー系の高分子素材を使用しており、生体適合性がありシリコーンチューブよりも寿命が長いのが特徴です。また、シリコーンチューブに比べて気体の透過性が低い特徴もあるため、外部因子の影響を受けやすい発酵、合成、精製などや細胞培養にも適している他、可視光線・紫外線を遮るため光変性しやすい流体に使用可能。ファーメドチューブの使用に適した、様々な装置に組み込める小型のチューブ式ローラーポンプも扱っています。
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
0.51(1)
0.79(1)
1(1)
1.59(1)
2(1)
4(1)
4.76(1)
6.35(1)
12.7(1)
19.05(1)
  • ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ) タイゴン

    ファーメドチューブ BPT 製薬・バイオ用(インチ)

    タイゴン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻(7.5m)ほか
    当日出荷から98日以内出荷
    ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。無菌的に熱溶着が可能。
    用途ワクチン製造・培養装置・濾過装置・診断機器・無菌充填ライン培地を用いるプロセス。
  • ファーメド・チューブ 7.5m TGK(東京硝子器械)

    ファーメド・チューブ 7.5m

    TGK(東京硝子器械)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱
    当日出荷から4日以内出荷
    ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。
    チューブ長さ(m)7.5最高使用温度(℃)135仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60材質熱可塑性エラストマー系色ベージュ適合規格USPクラス VI脆化温度(℃)-59比重0.98引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27吸水率(%)0.30伸長率(%)375オートクレーブの可否120℃、30分、可硬度(ショア A)64
  • ローラーポンプ用シリコーンチューブ Sani-Tech(R)SPT-60L SPT60Lシリーズ タイゴン

    ローラーポンプ用シリコーンチューブ Sani-Tech(R)SPT-60L SPT60Lシリーズ

    タイゴン
    ¥49,999税込¥54,999
    1巻
    78日以内出荷
    低スパレーション、長ポンプ寿命、高精度が要求される最も厳密な製薬用途のために設計された高純度白金加硫シリコーンチューブです。
    仕様●サイズ:内径4mm×外径6mm×7.5m内径(Φmm)4内径×外径(Φmm)4×6外径(Φmm)6長さ(m)7.5材質白金加硫シリコーン適合規格USPクラスVIアズワン品番1-6611-14
  • ファーメドチューブ ケニス

    ファーメドチューブ

    ケニス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    長さ(m)7.5
実験研究用ファーメドチューブ