絞り込み
内径(Φmm)
- 2
- 0.02(1)
- 0.79(2)
- 1(2)
- 1.59(4)
- 2.4(2)
- 3(2)
- 3.18(4)
- 4(2)
- 4.76(5)
- 6(2)
- 6.35(6)
- 7.94(2)
- 8(2)
- 9.53(3)
- 12.7(5)
- 15(4)
- 15.88(4)
- 19.05(4)
- 25.4(3)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(2)
材質
- 樹脂(2)
色
ベージュ(1)
ホース長さ(m)
- 7.5(1)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)(1)
- サンゴバン(1)
TGK(東京硝子器械)・サンゴバン
ファーメドチューブとはローラーポンプに使用するチューブ。ワクチン製造や細胞培地装置・無菌充填ライン培地などを使用するプロセスなどに使用されます。熱可塑性エラストマー系の高分子素材を使用しており、生体適合性がありシリコーンチューブよりも寿命が長いのが特徴です。また、シリコーンチューブに比べて気体の透過性が低い特徴もあるため、外部因子の影響を受けやすい発酵、合成、精製などや細胞培養にも適している他、可視光線・紫外線を遮るため光変性しやすい流体に使用可能。ファーメドチューブの使用に適した、様々な装置に組み込める小型のチューブ式ローラーポンプも扱っています。
「内径(Φmm)」から絞り込む
1.59(4)
3.18(4)
4.76(5)
6.35(6)
9.53(3)
12.7(5)
15(4)
15.88(4)
19.05(4)
25.4(3)
内径(Φmm)をもっと見る

ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT
サンゴバン(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(7.5m)当日出荷から3日以内出荷ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送材質熱可塑性エラストマー系耐熱温度(℃)135
ファーメド・チューブ 7.5m
TGK(東京硝子器械)¥12,969税込¥14,2661箱4日以内出荷ファーメドBPTチューブは、生体適合性とローラーポンプでの長寿命を兼ね備え、ライフサイエンス用途に適しています。 シリコンチューブより低い気体透過性を有しています。 発酵、合成、分離、精製などに適し外部からの影響を受けやすい細胞培養にも安心して使用できます。 ファーメドBPTチューブは、優れた耐酸性、耐アルカリ性および耐酸化性を備えています。 可視光および紫外線を通しませんので、光により変性しやすい流体を取扱うのにも適しています。 -51℃から135℃の範囲で連続して使用できます。また、CIPによる洗浄、あるいはSIPによる滅菌ができ、5MRadsまでのガンマ線滅菌も可能です。 ローラーポンプでの使用においてシリコンチューブより長寿命。 オートクレーブ滅菌、ガンマ線滅菌対応可能。仕様ガス透過率:シリコーン比 約1/60材質熱可塑性エラストマー系色ベージュ適合規格USPクラス VI脆化温度(℃)-59比重0.98最高使用温度(℃)135引張強度(MPa)6.9圧縮永久歪(%)27吸水率(%)0.30伸長率(%)375チューブ長さ(m)7.5オートクレーブの可否120℃、30分、可硬度(ショア A)64