絞り込み
内径(Φmm)
  • 8
  • 0.02(1)
  • 0.79(2)
  • 1(2)
  • 1.59(4)
  • 2(2)
  • 2.4(2)
  • 3(2)
  • 3.18(4)
  • 4(2)
  • 4.76(5)
  • 6(2)
  • 6.35(6)
  • 7.94(2)
  • 9.53(3)
  • 12.7(5)
  • 15(4)
  • 15.88(4)
  • 19.05(4)
  • 25.4(3)
外径(Φmm)
  • 11(1)
  • 12(1)
材質
  • シリコン(1)
  • 樹脂(1)
ホース長さ(m)
  • 15(1)
ブランド
  • サンゴバン(1)
  • 日之出化成(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ファーメドチューブとはローラーポンプに使用するチューブ。ワクチン製造や細胞培地装置・無菌充填ライン培地などを使用するプロセスなどに使用されます。熱可塑性エラストマー系の高分子素材を使用しており、生体適合性がありシリコーンチューブよりも寿命が長いのが特徴です。また、シリコーンチューブに比べて気体の透過性が低い特徴もあるため、外部因子の影響を受けやすい発酵、合成、精製などや細胞培養にも適している他、可視光線・紫外線を遮るため光変性しやすい流体に使用可能。ファーメドチューブの使用に適した、様々な装置に組み込める小型のチューブ式ローラーポンプも扱っています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1.59(4)
3.18(4)
4.76(5)
6.35(6)
9.53(3)
12.7(5)
15(4)
15.88(4)
19.05(4)
25.4(3)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT サンゴバン

    ファーメド製薬バイオ用チューブ BPT

    サンゴバン(2件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1箱(7.5m)
    当日出荷から3日以内出荷
    ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
    用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送耐熱温度(℃)135材質熱可塑性エラストマー系
  • シリコーンチューブ 8×11 15m巻 ドラム 日之出化成

    シリコーンチューブ 8×11 15m巻 ドラム

    日之出化成
    16,980税込18,678
    1巻(15m)
    10日以内出荷
    耐熱・耐オゾン・耐候性に優れています
    内径×外径(Φmm)8x11外径(Φmm)11長さ(m)15使用温度範囲(℃)-50~200最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-50仕様●サイズ(mm):8x11●長さ(m)x1(本):15●巻き方:ドラム●食品移送●理化学機器●使用可能温度:-50℃~200℃●材質:シリコーン●食品●コード番号:302-0000783材質シリコーンアズワン品番67-4855-66
実験研究用ファーメドチューブ