絞り込み
内径(Φmm)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 4(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.4(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 9.5(1)
- 19.1(1)
外径(Φmm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 6.4(1)
- 7(1)
- 7.9(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 11(1)
- 11.1(1)
- 14.3(1)
- 25.4(1)
ホース長さ(m)
- 5
- 1(7)
- 10(5)
- 20(2)
- 30(3)
- 40(2)
- 50(7)
- 100(6)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(1)
色
クリア(1)
ブラック(1)
ブランド
- アズワン(2)
アズワン
「内径(Φmm)」から絞り込む
3.2(1)
4(1)
4.8(1)
5(1)
6(1)
6.4(1)
7(1)
8(1)
9.5(1)
19.1(1)

メディル(R)チューブ V580C 5m巻 V580Cシリーズ
アズワン¥1,436~税込¥1,580~1巻(5m)6日以内出荷から18日以内出荷可塑剤にDOPを使わないため環境への影響が少ないです。 耐薬品性・機械強度・耐久性に優れ、透明性も高いです。長さ(m)5使用温度範囲-10~60最低使用温度(℃)-10最高使用圧力(MPa)15.6材質塩ビ系エラストマー色透明伸び(%)440引張強度(MPa)16硬さ(デュロメータA)58
メディル(R)チューブ E640K 5m巻 E640Kシリーズ
アズワン¥3,998~税込¥4,398~1巻(5m)6日以内出荷から16日以内出荷ローラーポンプでの使用時に高い耐久性(シリコンチューブの約4~10倍の寿命)があります。 耐薬品性が良く、一般産業用に適します。 従来のEPDMや天然ゴム等のゴムチューブの代替に適します。 燃焼時に有害なガスが出にくく、ほとんど炭酸ガスと水になります。長さ(m)5使用温度範囲-10~130最低使用温度(℃)-10最高使用圧力(MPa)7.2材質オレフィン系エラストマー色黒伸び(%)415引張強度(MPa)6.7硬さ(デュロメータA)66引裂強度(N/mm)35