絞り込み
内径(Φmm)
  • 2.5
  • 1(3)
  • 2(7)
  • 3(9)
  • 4(13)
  • 5(12)
  • 6(18)
  • 7(12)
  • 8(17)
  • 9(13)
  • 10(14)
  • 12(13)
  • 15(10)
  • 18(6)
  • 19(4)
  • 20(4)
  • 25(6)
  • 32(4)
  • 38(3)
  • 50(5)
外径(Φmm)
  • 4(4)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 100(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(3)
色
  • 色クリア(4)
  • 色ブラック(3)
ブランド
  • アオイ(3)
  • 三商(1)
アオイ・三商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(9)
4(13)
5(12)
6(18)
7(12)
8(17)
9(13)
10(14)
12(13)
15(10)
内径(Φmm)をもっと見る
  • ユニチューブ 三商

    ユニチューブ

    三商
    ¥509税込¥560
    1本(1m)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。
    長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
  • エコフレックス アオイ

    エコフレックス

    アオイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ

    エコフレックス[柔軟タイプ]

    アオイ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1巻
    6日以内出荷
    ・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • エコフレックス[高圧タイプ] アオイ

    エコフレックス[高圧タイプ]

    アオイ
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    6日以内出荷
    ・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。
    材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
実験研究用ビニールチューブ・ホース