絞り込み
内径(Φmm)
- 2.5
- 1(2)
- 2(5)
- 3(6)
- 4(11)
- 5(10)
- 6(13)
- 7(10)
- 8(13)
- 9(12)
- 10(11)
- 12(10)
- 15(9)
- 18(5)
- 19(4)
- 20(3)
- 25(5)
- 32(3)
- 38(3)
- 50(5)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 4(4)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 100(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(1)
- 樹脂(3)
色
クリア(4)
ブラック(3)
ブランド
- アオイ(3)
- 三商(1)
アオイ・三商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(6)
4(11)
5(10)
6(13)
7(10)
8(13)
9(12)
10(11)
12(10)
15(9)
内径(Φmm)をもっと見る

ユニチューブ
三商¥509税込¥5601本(1m)4日以内出荷から7日以内出荷酸、アルカリに強い耐薬品性。耐油性に優れているので、真空ポンプの吸・排気に。Wサイズは加圧・引圧可能です。耐オゾン性に優れています。温度範囲:-50℃~115℃。半透明でチューブ中の観測ができます。柔軟性に富んでいます。長さ(m)1温度範囲(℃)-50~115最低使用温度(℃)-50材質塩ビ系・高分子ポリマー仕様色半透明
エコフレックス
アオイ¥2,498~税込¥2,748~1巻6日以内出荷・柔軟性に優れており、ソフトナイロンチューブ相当の柔軟性です。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無いエコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+80、水:0~+50(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1![エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931069-251014-02.jpg)
エコフレックス[柔軟タイプ]
アオイ¥2,498~税込¥2,748~1巻6日以内出荷・柔軟性に優れており、ソフトウレタンチューブよりも柔軟性に優れています。(メーカー比)。・耐オゾン性に優れています。・透明性が高くノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。・焼却時(750℃)に発生するガスは、炭酸ガスのみ、ダイオキシンの発生も無い、エコロジーチューブです。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。(但し、油脂及び脂肪性食品に対する溶出物試験のみ除外)材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-20~+60、水:0~+40(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1![エコフレックス[高圧タイプ] アオイ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931568-251014-02.jpg)
エコフレックス[高圧タイプ]
アオイ¥2,598税込¥2,8581巻6日以内出荷・耐オゾン性に優れています。・耐寒・耐熱性に優れ、広範囲の温度環境下で使用可能です。・食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合しています。・ノンブリーディングですので、クリーンルーム、純水配管に最適です。材質ポリオレフィン系エラストマー使用温度範囲(℃)空気:-30~+80、水:0~+80(凍結不可)1巻長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1






![エコフレックス[柔軟タイプ] アオイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931069-251014-02.jpg)
![エコフレックス[高圧タイプ] アオイ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58931568-251014-02.jpg)